33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タセトービンはトービンブロンズ心線に被覆をつけた酸素アセチレンガス溶接棒で銅・銅合金系のガス溶接等に広く使用されています。また、タセトービンは溶融点が低く、鋳鉄のガス溶接にも使われ、良好な結果が得られます。溶接は酸素アセチレンガスの酸化炎が湯流れがよく、ビード表面の光沢、美しさを目的とする場合は、中性炎で行ってください。特に過剰炎になると、亜鉛の消耗を伴い、強度や耐食性の低下及び表面にピット、ブローホールが発生します。
1箱(5kg)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒 長さ(mm)1000 棒端/緑 JIS規格Z3201 GB32
1箱(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000 JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
1パック(5kg×2箱)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ガス溶接棒
エコ商品
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000 伸び(%)37.5 引張強度(MPa)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。 仕様神鋼 B-33相当品 (棒端)白色 JIS規格JIS Z3211D4313規格品
1箱(5本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm)500 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2 融点(℃)705~805
1パック(150g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。 径(Φmm)2 質量(g)500
1箱(500g)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

日本エア・リキードウェルディングトビノ
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。 長さ(mm)1000 硬度90~95Hv 引張強度363~412N/mm2 伸び(%)28~33 衝撃値(J/cm2)59~88
1パック(5kg)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)ガス棒ステン 2.0X500
ガス溶接機用ステンレス溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒 棒径(Φmm)2 長さ(mm)500 質量(g)500
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業 動画あり
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。 棒長(mm)1000 使用温度範囲(℃)約900~950 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RZ-100 一般用銀ロウ 新富士バーナー 動画あり
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1 成分銀35%・カドミウム0% トラスコ品番376-9160 長さ(mm)300 質量(g)23 使用温度(℃)745 寸法(Φ×mm)1.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。
棒径(Φmm)1.4、1.6 セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本 適合板厚(mm)1.2~3.0
1パック(21本)
889 税込978
当日出荷


プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役。 アセチレンや酸素ガスを使用しないため、資格不要でガス切断と同品質の切断ができます。また、鉄に限らず非鉄金属の切断も可能です。
1台
2,798,000 税込3,077,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質銀40%含有 長さ(mm)500 融点(℃)780 引張強度(N/mm2)539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)。手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次 質量(kg)【整備】660 周波数(Hz)60 容量(L)【エコベース】53.2 定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050 燃料軽油 定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280 定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74 使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型 乾燥質量(kg)615 燃料タンク容量(L)40 適合溶接棒(mm)2.0~6.0 エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G 定格使用率(%)50 電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70 定格出力(kVA)【単相】3
1台
2,898,000 税込3,187,800
翌々日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチタングステン.カーバイド粉体DELTA 2701 250G
タングステン.カーバイド粉体
用途溶融着肉盛り 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度タングステン.カーバイド粉体 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1055-1121 材質規格C,W,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶(250g)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313) 被覆系高酸化チタン系
1箱(2kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ下盛り用DELTA X1101 150G
下盛り用
用途接着低温シャフト下肉盛り用 適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度下盛り用DELTA X1101 150g 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)120-280 材質規格Fe,C,Si,Mn
1缶(225g)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチアルミブロンズ粉体DELTA X1104 225G
アルミブロンズ粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用 適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等 硬度HRC10-15 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)120-280 材質規格Fe,C,Si,Mn
1缶(225g)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70
用途溶融着肉盛り 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRC70 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1055-1121 材質規格C,Wsi,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶
20,980 税込23,078
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ機械加工可能粉体DELTA X1102 225G
機械加工可能粉体 鉄
用途接着低温シャフト上肉盛り用 適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度HRC25 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)120-280 材質規格Fe,C,Si,Mn
1缶(225g)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250G
鋳物用粉体.硬度HRC15
用途溶融着肉盛り 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度HRC15 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1091-1166 材質規格Fe,C,Si,Mn
1缶
18,980 税込20,878
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ硬化肉盛粉体DELTA X1103 225G
硬化肉盛粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用 適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度HRC55-60 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)120-280 材質規格Fe,C,Si,Mn
1缶(225g)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC65
用途溶融着肉盛り 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRC65 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1055-1121 材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶
17,980 税込19,778
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ鉄鋼用粉体.硬度HRC25DELTA 2250 250G
鉄鋼用粉体.硬度HRC25
用途溶融着肉盛り 適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度HRC25 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1091-1166 材質規格Fe,C,Si,Mn
1缶
17,980 税込19,778
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250G
銅.真鍮.ブロンズ用粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用 適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等 硬度ブロンズ粉体 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1091-1166 材質規格Cu,ZnNiMnAl.Si
1缶
19,980 税込21,978
5日以内出荷

耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55
用途溶融着肉盛り 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRC55 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1067-1133 材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶
17,980 税込19,778
5日以内出荷

耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51
用途溶融着肉盛り 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRC51 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1151-1277 材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶
28,980 税込31,878
5日以内出荷

耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42
用途溶融着肉盛り 適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度HRC38-42 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1061-1148 材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶
17,980 税込19,778
5日以内出荷

中型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)