24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソ エスコ品番EA300-2 全長(mm)350 質量(g)390 ねじ径【火口部】M6×1.0 溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6220
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称小溶アセチレン用火口 取付ねじW7.5-28 使用吹管小形溶接器N、M 火口全長(mm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 火炎温度(℃)2350 仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8” 付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート トラスコ品番423-1147 質量(kg)3.4 火炎形状ターボ炎
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。(自動着火機構)。 チップエンド方式の採用により、チップ全体を交換する必要がなく大変経済的です。
セット内容レギュレーター、バーナー本体、アセチレン用ホース3.6m、プロラインチップ(6.4・7.9・9.5mm)、ハリケーンバーナーケース、ガット 材質ケース:鉄 アズワン品番64-7832-85
1個
78,200 税込86,020
翌日出荷

先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

日酸TANAKA火口 6520
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称B溶アセチレン用火口 取付ねじW17-19 使用吹管B号溶接器 火口全長(mm)132.5
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

火口についた自動点火ボタンで簡単に着火できます。火口はチップエンド方式で、チップエンドは交換可能です。酸素ボンベ不要。アセチレンボンベ1つでどこでもロウ付け作業が行えます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎形状集中炎 仕様逆さ使用可能 質量(kg)5 火炎温度(℃)1550 火力(kcal)3100
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

日酸TANAKA溶接加熱火口
エコ商品
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6420
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称A溶アセチレン用火口 取付ねじW14-19 使用吹管A号溶接器
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



旧EA330B用チップ(A-32)です。
エスコ品番EA330B-18 能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/ 火口径(Φmm)19
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

小型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。 熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで 付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個 エスコ品番EA300-7B 全長(mm)425 質量(g)850 対象ガス酸素・アセチレン用
1個
27,700 税込30,470
翌日出荷