1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
アセチレン調整器取付枠です。
アセチレン調整器とアセチレンボンベの取付固定に必要となります。
用途アセチレン調整器をアセチレンボンベ取付けに固定する枠。
材質鋳物
寸法(mm)112×86×33(調整ネジ部除く)
ねじサイズ(入口)M22×2.0、(出口)M16×1.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)275×260
低圧圧力計(MPa)0.2
一次側圧力(MPa)~1.55
標準流量2NM3/h
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途アセチレン調整器用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様アセチレン用ガット
トラスコ品番833-8657
質量(g)400
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無無
機能逆火防止
仕様乾式安全器内蔵
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
接続方法容器直結
使用ガスアセチレン
質量(kg)1.8
ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス
標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)
一次側圧力(MPa)1.52
仕様乾式安全器内蔵
その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
付属品ゲージプロテクター付
型式SRA-A
質量(g)1430(枠含まず)
タイプ逆火防止
接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口
調整圧力(MPa)0.01~0.13
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
酸素調整器(関東式)を関西式に変換するアダプターです。
関東式酸素調整器を関西式ボンベに使用出来る様にします。
入口側:W23-14プラグネジ(金属当たり)
出口側:W22-14プラグネジ(パッキン当たり)
※関西式の容器(W23-14内ネジ)に、関東式の調整器(W22-14袋ナット)を接続するためのニップルです。
用途酸素調整器(関東式)を関西式ボンベに使えるようにするアダプター。
材質真鍮
質量(g)170
本体寸法(mm)60×30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途アセチレン調整器。
使用ガスアセチレン
仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載
トラスコ品番389-1721
使用圧力(MPa)1次側/0.4~2.52次側/0.1~0.098
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用
仕様乾式安全器一体型
質量(g)本体:1200、ガット(枠):480
タイプ逆火防止
使用環境温度(℃)-10~+40
装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M
標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)
1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)
2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)
使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)
空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
接続口径8A
全長(mm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
突起部が少ないコンパクトボディです。
フリースライド枠式、ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。
使用ガスアセチレン
トラスコ品番355-2608
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
種別M16 1.5袋ナット式
仕様ホースナット
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
カプラータイプ小池
付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様小池・日東ミニコック
種別コック式
酸素容器1500L又は2000Lとアセチレン容器0.5kg又は2.0kgを載せ替えて搭載できます。フレーム全体でボンベをキャッチ、アセチレン0.5kg容器専用固定枠を標準装備。
付属品酸素用調整器×1/アセチレン用調整器×1/両用器×1/アセチレン逆火防止器×1/切断火口×2/溶接火口×2/10mツインホース/酸素容器、アセチレン容器
酸素容器300L又はアセチレン容器0.5kgを載せ替えて搭載できます。これまでカセットボンベ(プロパン)溶接で物足りなかった方もアセチレンに載せ替えご使用いただけます。フレーム全体でボンベをキャッチ、アセチレン0.5kg容器専用固定枠を標準装備。
付属品酸素用調整器×1/アセチレン用調整器×1/両用器×1/アセチレン逆火防止器×1/切断火口×1/溶接火口×1/5mツインホース/酸素容器、アセチレン容器
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素
機能逆火防止
質量(kg)1.7
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
トラスコ品番281-6105
接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口
質量(kg)2
一次側使用範囲(MPa)~1.55
二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途溶断・溶接用に。
材質真鍮
圧接用のアセチレン調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2.3
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
適合ガスアセチレン
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)8
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
関連キーワード