20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
1台
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 最小目盛(%)Brix 0.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。 測定精度(%)±0.1Brix 保護等級IP64 質量(g)300 電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40 分解能0.1Brix%
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など トラスコ品番329-6113 材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム 全長(mm)約160 質量(g)110 温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 最小目盛(%)Brix 0.2 外寸法(Φmm)約30 測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など Brix測定範囲(%)0.0~32.0
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120 外形寸法(mm)33×33×168 最小目盛(%)Brix 0.5 測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正 防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白濁しているサンプルに最適。 従来の手持屈折計では境界線が不鮮明で読み取りにくかった 白濁しているサンプルに特化した手持屈折計です。 とんこつスープ、クリームソース、ヨーグルト、ミルクコーヒー、 マヨネーズ、切削油(エマルジョン)離型剤等に適しています。
測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正) 測定精度(%)±0.5(10~30℃) 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く) 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 最小目盛(%)0.5 目盛仕様Brix 繰返し性±0.25%
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可) Brix測定範囲(%)0.0~53.0 質量(g)155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1% 測定精度(%)±0.2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

手軽に持ち運べます。 水で丸洗いができる衛生設計です。 試料サンプルがこぼれにくいです。 液晶が大きく、特殊ディスプレー採用で屋外でも日光が反射しづらいです。 生活防水(防噴流形)IP65相当です。 正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止します。 油剤濃度の管理は加工過程の金属劣化や腐敗を防止します。 正しい濃度管理で製品の仕上・品質を保証します。 取替、補充時期の明確化で無駄のない油剤管理です。
仕様●測定範囲:濃度/0.0~53.0%(自動温度補正)、温度/10.0~100℃●分解能:濃度/0.1%、温度/0.1℃●測定精度:濃度/±0.2%、温度/±1℃●測定時間:約3秒 (測定後120秒間結果表示)●温度補正範囲:10~100℃●使用環境温度:10~40℃●使用電池:単4形 アルカリ乾電池×2本●電池寿命:約5,000回 測定 (高森コーキ社測定方法による)●防水性能:生活防水(防噴流形)IP65相当●付属品:乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書 アズワン品番67-9233-33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計(屈折計)
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動温度補正式低濃度専用モデル。 MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。
用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など 最小目盛(%)Brix 0.1 Brix測定範囲(%)0.0~20.0 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1% 測定精度(%)±0.2(10~30℃)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
測定範囲(%)プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃ 仕様温度補正無し防水機能無し 質量(g)90 外形寸法(mm)33×33×168 最小目盛(%)濃度5 凍結温度5℃
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

クール・テックCOCO-Brix
キズがつきにくい光学ガラスと優れた耐食性を誇るSUSを採用しています。
用途屈折率が均一な光学ガラスを採用し、少量のサンプルで測定可能な滴下型の濃度計です。食品・飲料から水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。手のひらサイズを実現しており、測定サンプルのある場所まで持ち運びも簡単です。 安心の日本製、国産です。測定範囲: Brix0.0~53.0% 。分解能: 0.1% 。測定精度: ±0.2% 。温度補正範囲: 10~100℃ 。サンプル量: 0.3mL以上 。測定可能液体種: 水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や調味料など 。電源: 単4アルカリ乾電池×2本 関連資料(4.96MB)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

CC-PH1 COCO-pH クール・テック 動画あり
クール・テックCOCO-pH
割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。 測定範囲(pH)0.00~14.00 分解能0.01
1台
38,980 税込42,878
当日出荷