1,130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1 材質(アダプター)ポリアセタール 材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂 材質(Oリング)フッ素ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングアダプターチューブ
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
容量(mL)1シリンジ用 アズワン品番61-3589-22
1個
5,498 税込6,048
13日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(横出し仕様)
容量(mL)20~70 種別Σ用 シリンジ用 アズワン品番61-3589-34
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブアダプター(R) 関連資料(18.65MB)
1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

S型バレルに適用可能です。
用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。 ホース長さ(m)1 使用圧力(空気圧)0~690kPa
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20個)
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブアダプター(R) 関連資料(18.65MB)
1個
539 税込593
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(20個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(帯電防止仕様)
容量(mL)20~70 種別Σ用 シリンジ用 アズワン品番61-3589-37
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20個)
799 税込879
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アダプタアッセンブリに取り付けてエア漏れを防止します。使用する材料に応じて適切な材質が選択可能です。
2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1セット(20個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)チューブ
仕様ペリスタルテックポンプ交換用チューブです。 材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)20 2018年トラスコ掲載ページ3 1118
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4/7チューブコネクターのアダプターベースです。
型式7110-A-6 関連資料(0.05MB)
1個
209 税込230
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプターセットチューブ シリコン
アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。 お客様情報が必須の商品になります。場合によってはお客様情報確認の為、へ直接ご連絡させて頂く場合がございます。
材質(チューブ)シリコン
1セット
2,798 税込3,078
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
材質(チューブ)タイゴン(R)
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスモ・テックNW チューブアダプタ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質チューブ/パイプ:SUS 304 寸法L(mm)50 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウッドペッカーニップルタイプに装着するアダプターです。3×5mmチューブを接続できます。
用途灌水用資材 適合ウッドペッカー・ドリッパー(ニップルタイプ)
1個
40 税込44
5日以内出荷

アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
材質(チューブ)ファーメド(R)
1セット
2,898 税込3,188
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホースアダプタ。ディスポーザブルカフを携帯型自動血圧計に接続するために使います
適合機種TM-CF306A(TM-2441/TM-2433) アズワン品番65-3866-66 適合腕周(cm)20~31
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷

1個
93 税込102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモ・テックICF チューブアダプタ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質チューブ/パイプ:SUS 304 寸法L(mm)50 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別売り「FR-CD4-3P friccoチューブ(3本入り)」と併用。、径のサイズを3種類ご用意。
1個
7,050 税込7,755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
999 税込1,099
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
材質(チューブ)バーシロン(フルラン(R))
1セット
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)