仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)295
刃幅(mm)75
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)830
刃の種別両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薪割り作業などに!
用途使い易いグリップハンドル!。薪割り作業などに!。刃の保護や保管に便利なカバー付!
質量(g)約900
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。レジャーや枝打、伐採などに適した万能アッキスです。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途レジャーや枝打ち、薪割り作業
主な用途万能アッキス
材質(刃)ボロン鋼
材質(ハンドル)ファイバーグラス
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)700
刃幅(mm)90
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)2020
刃の種別両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途仮枠作業用
幅(mm)115
高さ(mm)340
質量(g)805
奥行(mm)27
仕様全鋼
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)鉄
全長(mm)340
刃幅(mm)75
刃の種別両刃
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
薄刃仕様で木への食い込みがよい
軽量で携帯に便利
ケース付き
材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:ABS樹脂+熱可塑性ゴム塗装、ケース:ナイロン
付属品本体×1 、ケース×1
アズワン品番65-1210-69
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
緊急を要する現場で活躍する、多機能アッキスです。トビ・オノ刃・ハンマー・バールの機能が、この1本に内蔵されています。
用途多機能ツール。
RoHS指令(10物質対応)対応
安全サックが付いています
用途防災用レスキューツールです。
トラスコ品番215-4410
全長(mm)330
材質/仕上刃:工具鋼、シャフト:ハイテンションスチール、グリップ:ゴム
質量(g)770
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
薪割りやアウトドアに使えるアッキスです。ファイバーグラスハンドルで耐久性とクッション性が向上。滑りにくいTPRグリップで両手でしっかり握れるので、作業性を向上します。刃部とハンドルが一体成型の為、ガタ付の心配がなく、事故を未然に防ぎます。陳列・持運び・保管に便利な収納ケース付です。
用途アッキス
材質(刃)高炭素鋼
材質(ハンドル)PA6+GF30%
割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。
座って薪割りするのに最適なサイズです。
用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。
材質(柄部)芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR
材質(刃)全鋼C45
防災用アッキスになります。
安全サックが付いています。
枝葉を落とすのに適しています。
用途緊急時や防災用に
全長(mm)330
質量(g)770
刃幅(mm)70
頭の全長(mm)115
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
グラスファイバー柄で、軽くて丈夫です。
木柄と比べ、腐食しないので耐久性が高いです。
仕様●用途:薪割り作業等の際に●刃幅(約):90mm●刃厚(約):4mm●刃カバー付き●ロープ取り付け穴付き
アズワン品番68-4534-86
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
片手で使用出来るハンディータイプです。
用途薪割りや木材の荒削りに最適
全長(mm)360
刃幅(mm)85
質量(g)800
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを使用しています。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
トラスコ品番325-5115
全長(mm)915
質量(kg)3.77
刃幅(mm)127
頭部長(mm)305
1本
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています
柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業
全長(mm)900
刃長(mm)210
刃幅(mm)80
質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
柄長さ(mm)900
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り
主な用途薪割り用
材質(刃)ボロン鋼
材質(ハンドル)ファイバーグラス
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用
全長(mm)340
刃幅(mm)100
仕様全鋼
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)135
高さ(mm)335
質量(g)700
奥行(mm)25
刃の種別両刃
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)3(1セット)
質量(kg)6.4(1セット)
公差(高さ)±3%
最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄
種類カーブ柄
大切な車のジャッキアップポイントを保護する!。
ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。
3tジャッキスタンド FA-82用です。
用途ジャッキ使用時の車キズ防止
材質合成ゴム
質量(g)約125
適合品番【メルテックジャッキ】FA-82
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×51×44
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
保管場所に困らない薄型コンパクトサイズのケース入りです。
質量(kg)約5.2
セット内容ボルトカッター300mm、平バール600mm、折込鋸210mm、アッキス、差替式ドライバー、両口ハンマー1.5P、ペンチ150mm、軍手、収納ケース
アズワン品番7-6332-01
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。
材質本体:炭素鋼
タイプ二つ割り
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り
タイプ二つ割り
材質本体:炭素鋼
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量でコンパクトサイズの救助工具セットになります。
用途人命救助に伴う活動などに
トラスコ品番244-5588
セット内容収納ケース、ボルトカッター約300mm、平バール約600mm、折込鋸約210mm、アッキス、差替えドライバー、ネイルハンマー、ペンチ約150mm、すべり止め軍手
質量(kg)5.2
1式
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
初期の救助活動に必要な機材を揃えました。運搬方法が1キャスターで引く2一人で持つ3二人で運ぶ、状況に合わせて運べます。積み重ねて保管ができます
レスキューツールキットは、緊急時の様々な場面に対応する災害救助工具セットです。商業施設や学校などでの保管にもおすすめです。
用途災害時の避難用に。
セット内容丸ショベル、防塵メガネ2個、皮手袋2双、掛矢150mm、バチツルハシ1.5kg、両口ハンマー3.6kg、レスキューアッキス、ボルトカッター600mm、平バール900mm、標準ロープ12mm×20m、折込鋸240mm、収納ケース
サイズ(mm)約1000×350×170
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ベースアップ敷くだけデッキを敷いた際にできる段差を解消させます。
用途ベースアップ敷くだけデッキ用部材
材質ポリプロピレン
独自の湾曲形状により、従来のブレードより切断スピードがアップしています。
用途レッキスハイパーソー用のこ刃、パイプ、チャネル、アングル材等の鉄製材料の切断
トラスコ品番809-4620
適合機種380131
質量(g)165
能力125A(5B)
1箱
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード