15,235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE10W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル部分エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
45,980 税込50,578
4日以内出荷

VHVI+炭化水素系高粘度基油を使用し、省燃費性を重視したエンジンの性能を維持するために開発された100%化学合成オイルです。ポリマー(増粘剤)を一切使用していないので、スラッジの発生や粘度低下が起こりにくく、長期間にわたってエンジンを保護します。驚異的なロングライフ性能で熱ダレに強く、高速走行から街乗りまで、安心して使用できます。
SAE5W-30 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%VHVI化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
43,980 税込48,378
4日以内出荷

究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE15W-50 APISL/CF/CF4 ベースオイル部分エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
45,980 税込50,578
4日以内出荷

100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-30 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE10W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%ミネラルオイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE20W-50 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%ミネラルオイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷

究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

SAE10W-40 APISL/CF/CF4 容量(L)20 引火点(℃)228 密度(g/cm3)0.865 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)93.26、(100℃)14.28 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ドリンクホルダーにぴったり収納。夜間も見やすい高輝度ブルーLED採用。
ブラック
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突起形状等がないΦ66mmの円柱形状で、ドリンクホルダーにすっぽり入る。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。 フタを閉じると火消しツマリ防止棒が火消し口に入り、灰のツマリを防止。
ブラック
1個
629 税込692
欠品中

SAE15W-50 APISL/CF/CF4 容量(L)20 引火点(℃)232 密度(g/cm3)0.8717 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)134.6、(100℃)18.28 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE5W-30 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%ミネラルオイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-30 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

開口部が広く捨て易い快適灰皿。極細スーパースリムタバコOK。ソーラー式充電ブルーLEDライト搭載。
用途車用の灰皿 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×75×76 LED色ブルー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

見やすい傾斜30度と大開口部を採用した灰皿。火消し部分が見やすく、灰皿を注視する時間が短く済むため運転に集中できます。一般的なサイズの円柱型灰皿よりも開口部の面積が大きく、使い勝手が向上。※メーカー製品(品番 : CZ48)との面積比。実用点灯時間 : 満充電時に約8時間。充電時間 : 直射日光で、約20時間の充電で満充電となります。
用途LED照明付灰皿 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×89×83 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間約8時間
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF 容量(L)20 引火点(℃)204 密度(g/cm3)0.851 流動点(℃)-45 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

スポーツテイストのブルーが映える灰皿。 消火穴の詰まりを解消するクリーニング機能付き。 スーパースリムの太さまで(5~8mm)対応の消火穴とタバコ置き。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×74×83
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太缶サイズの大容量灰皿。 使いやすい大型火消し採用。 フタが大きく開いて使いやすく、吸殻も捨てやすい。 差し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。
シルバー/ブラック
1個
799 税込879
当日出荷

カフェアッシュ
用途ドリンクホルダーに入れてあっても違和感のない、カフェカップ型のかわいい灰皿です。 穴に入れるだけで消火してくれる自然消火タイプです。 フタが付いているので、タバコの匂いが漏れません。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×86×86
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなフタと周囲の壁(16mm高)が灰飛びをしっかりガード スーパースリムの太さまで(5~8mm)対応の消火穴&タバコ置き 斬新なリブ・ストライプデザイン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×86×88
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投げ込むだけで自然消化。丸洗い出来ます。フタがしっかり閉まって安心。たっぷり入るロングタイプ
用途車の灰皿 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×68×70
1個
819 税込901
欠品中

簡易防滴構造により丸洗い可能。 タンブラー形状だから開口部が広く灰が捨てやすい。 タバコが揉み消しやすいスリバチ形状の火消し。 ワンプッシュオープンタイプ。 差し込むだけで消火できる1アクション火消し口を2個装備。(ツマリ防止機能付き) パッキンを使用し、フタを閉じた際のタバコの煙やニオイ漏れを軽減。 フタを開けると周りの暗さに反応し、自動でブルーLEDが点灯。(明暗判別機能) 本体が上下分割できるので、たまった吸殻を捨てやすい。 水洗い可能。 ガラス入り難燃性樹脂使用。 明暗判別機能付き。 高輝度LED採用。 ソーラー蓄電式
1個
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メインストリーム層向けに、横幅がスリムなボディに、XLサイズ抽出機能やIoT機能などの必要機能を搭載したモデルを発売する。 新アプリ「ネスカフェ ドルチェ グスト アプリ」に対応したマシンで、アプリと繋げて使うことにより、さらにおうちでのカフェ体験がアップグレード。また、製品本体に使用しているプラスチックのうち40%がリサイクルプラスチックで、サステナビリティにも配慮したモデル。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


ソーラー缶アッシュ4
用途純正や後付けのドリンクホルダーにすっぽり収まる置き型タイプの缶灰皿です。 夜間や暗い場所でのご使用に便利なソーラー充電で光るブルーLED照明付き。(LEDの点灯消灯はフタの開閉角度に伴って作動します。) 火がついたまま捨てられる、自然消火穴付きです。 消火皿部が外せて簡単に灰が捨てられます。 ご家庭やアウトドアでのご使用に便利です。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×69×69 仕様ブラック/ソーラーバッテリー
1個
989 税込1,088
当日出荷

PF-366 RUGGED ソーラーアッシュ  DG 槌屋ヤック 動画あり
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。 夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き) 本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。 持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
ダークグレー LED色ランタンイエロー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

夜間や暗い場所で便利なオートライトのブルーLED照明付き灰皿です。 Wワンプッシュ構造。 喫煙の際は上フタを、吸い殻を捨てる際は底フタをワンプッシュオープン。 消火穴自動クリーン機能付き。 カーボン柄。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×68×78 仕様ブルーLED、ソーラー、ドリンクホルダーIN、オートライト、自然消火
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

動音を軽減するラバーボディ。 簡易防滴構造により丸洗い可能。 タンブラー形状だから開口部が広く灰が捨てやすい。 タバコが揉み消しやすいスリバチ形状の火消し。 ワンプッシュオープンタイプ。 差し込むだけで消火できる1アクション火消し口を2個装備。(ツマリ防止機能付き) パッキンを使用し、フタを閉じた際のタバコの煙やニオイ漏れを軽減。 フタを開けると周りの暗さに反応し、自動でブルーLEDが点灯。(明暗判別機能) 本体が上下分割できるので、たまった吸殻を捨てやすい。 火消しツマリ防止棒付き ガラス入り難燃性樹脂使用 明暗判別機能付き 高輝度LED採用。 ブルー光。ソーラー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ソーラー缶アッシュ3
用途純正や後付けのドリンクホルダーにすっぽり収まる置き型タイプの缶灰皿です。 夜間や暗い場所でのご使用に便利なソーラー充電で光るブルーLED照明付き。(LEDの点灯消灯はフタの開閉角度に伴って作動します。) 差し込むと火が消える消火穴2つ付き。 タバコ約2箱分以上入る大容量です。 ご家庭やアウトドアでのご使用に便利です。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×69×69 仕様ブラック/ソーラーバッテリー
1個
899 税込989
当日出荷

スバルアクセサリースバル純正 アッシュトレイ
カップホルダーにセットする灰皿です。1個
材質フィノール樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷

淡いカラーのテープの上に、グレーで文字を印刷。落ち着いた印象で、ネームラベルやインテリア装飾などにぴったりです。
用途調味料の管理に 保証書や取扱説明書の仕分けに ファイルの整理に 消耗品のストック管理に 長さ(m)8 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF-362 RUGGED ソーラーアッシュ GR 槌屋ヤック 動画あり
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。 夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き) 本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。 持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
モスグリーン LED色ランタンイエロー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

密閉度の高い蓋付の灰皿なので臭いが漏れづらくお部屋などに臭い移りが少ないと人気の灰皿です。見た目もポット型でかわいらしくどんなシーンにもマッチします。材質はステンレススチールなので水洗いもでき、衛生的でお手入れが簡単なのも人気の秘密。本体中央部のタボコレストや底部の滑り止めパッドなど細部に拘った製品です。カラーはステンレスではスタンダードなシルバー、ゴージャス感のあるゴールドやカッパーから精悍なブラックと4色を揃え、サイズも3サイズから選べます。
セット内容本体、蓋、蓋用摘み、タバコレスト、滑り止めパッド(一部組み立て) 材質ステンレススチール フタの種類かぶせ式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WUXGA/Wi-Fi 6E
解像度1920×1200 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(PD対応)×1(左側面1)
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリコンパッキンにより灰・臭いが漏れにくい密閉構造の灰皿。約150本入る大容量設計。フタ・パッキン・ボトルを外して丸洗い可能。ドリンクホルダーに収納可能。ワンプッシュで簡単にフタが開きます。
幅(mm)83 ブラック 高さ(mm)153 質量(g)190 奥行(mm)93 収納量約150本(レギュラーサイズ) 開口部(mm)約70
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ、アッシュ柄 2018年トラスコ掲載ページ4 1856
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)