25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A タイプワンタッチ 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材) 穴あけ能力(Φmm)25.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 全長(mm)90 タイプ重ね板用50L 最大板厚(mm)50 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別ハイブローチワンタッチ 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。 有効長(mm)35 シャンクサイズ(mm)19.05
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)58 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)35 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
有効長(mm)50
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。使用可能。
最大板厚(mm)6 適合AMT-18、AMW-22 種別ミニブローチ 全長(mm)15 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼 有効長(mm)35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 全長(mm)156 適合機種A-100、BHM-14075 タイプ75L 最大板厚(mm)75 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
1本ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)50 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17 適合ブローチホルダーBHM-03050BHM-02035
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

全長(mm)76 適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用 トラスコ品番275-2034 質量(g)16 適合ブローチホルダー- メーカー商品コード37185
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30 マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720] マグネット部寸法(mm)92×172 最大ストローク(mm)87.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)680 マグネット消費電力(W)34 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9) 付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱 仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mm 種別携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg)16 トラスコ品番221-2919 幅(mm)229 高さ(mm)435 奥行(mm)414 電流(A)7.0(電気ドリル)
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

材質スチール 種類標準刃(1.5/6.5) 切断幅(mm)1.5、6.5 TKG品番9-0407-1202 TKG品番(2017)6-0369-0902
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
被削材軟鋼材 適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A 材質(刃)超硬チップ 最大加工厚(mm)75
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。
用途被削材:軟鋼材。 適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)20 板厚(mm)最大加工:25
1本
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。 小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。 有効長(mm)50 適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など 刃数8 刃幅(mm)3.2 適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500) シャンクサイズ(mm)19.05
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リニューアル内容 電圧増幅管 電圧増幅管には、GeneralElectric社製の「JAN5670W」を採用。軍用として製造されたこの真空管は、精度・信頼度が高く安定した電圧増幅を実現、 製品の長寿命化にも貢献しています。 出力管 ハイレゾ音源の特徴とも言える解像度の高さと、真空管アンプのあたたかみのあるサウンドを具現させるため、弦楽器やヴォーカルの明瞭度の高さ、 演奏会場の臨場感をストレートに表現することができるとされるスロバキアJJ社製高級管を選定。 ハイレゾ音源で多く配信されているクラシックやジャズなどのジャンルで力を発揮します。 GE社製真空管、JJ社製真空管はともに、数々の高級真空管アンプに使われてきた高品質な真空管です。 高純度OFCを導体を搭載した国産メーカーの電源ケーブルを使用。 絶縁材には振動に強いシリコーン樹脂を使用。 ノイズに強いスターカッド撚り構造により、通常のケーブルに比べ コード内で大幅ノイズを減衰させます。 重量感のあるプラグコネクターボディは制動力に優れ、真鍮無垢の刃は、インレット電極への食い付きが良く、接触抵抗が少ないよう配慮されています 防磁キャップ 適度な硬さにチューニングされたポリプロピレンキャップが、RCAジャックに伝わる振動を抑制し、音の濁りを改善。 キャップ上面に貼り付けられたセンダスト合金系電磁波吸収材が、RCAジャックに飛び込むノイズ成分を強力に遮断、ジュール熱に変換し消滅。 RCAジャック内への埃や湿気の侵入をシャットアウトし、電極の劣化、接触不良によるトラブルを未然に防ぎます 限定シリアルナンバープレート 1台1台国内の職人の手作業にてリニューアルが行われ、厳密な音質審査を通過した製品にのみ付加される、シリアルナンバープレートが本体に付与されます。 リミテッドモデルのみに貼付されるこのシリアルナンバーは、ユーザーの手元に届いたその日から、世界にたった1台の製品であることの証明となります。 高級オーディオグレードコンデンサー ハイレゾ音源が持つ高音域の伸びの良さを最大限に発揮させるため、多くのヒアリングテストにより厳選された金属蒸着タイプのオーディオ用ハイグレードコンデンサーを新たに搭載。 これにより、ワイドレンジでの高音域の伸びを拡充。従来モデルが40000Hzであったのに対し、リミテッドモデルでは周波数特性を45000Hzまで引き上げています。 従来品から引き継ぐパーツ シンプルなコントロール RA-VT11 のコントロールはパワースイッチ、ボリューム、セレクターの3つのみ。余計な飾りは排除しすっきりとしたシンプルなデザインとなっています。 こだわりのハンドビルド RA-VT11 は1 台1 台をハンドビルドで製造しています。1 台を製造するには時間がかかりますが、人の手による丹念な作業でじっくりと製造されています。 インシュレーター インシュレーターにもアルミ削り出し部品を使用。音質の妨げになる振動を大幅にカットしています。 入出力端子 黄銅の表面に金メッキを施し伝送のロスを低減しています。酸化しにくく経年劣化にも強さを発揮します。 出力トランス フランスから厳選した素材を取り寄せ、コイル部分は熟練の職人が1つ1つ丹念に手作業で仕上げたこだわりのEI型トランスを採用。 コンデンサ 音の分解能に優れ、音の余韻や空気感をも伝えるオーディオ専用高音質コンデンサを搭載。 安定した電源供給 優しく暖かな音色を支える電源ブロックには大型のトロイダルコアトランスを採用しました。トロイダルコアトランスは低ノイズでありながら パワフルで再生周波数の全域で常に安定した電源供給を可能にします。
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷