調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼SUS304
適合扉質量(kg)15以下
寸法(mm)(チリ)3
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm
用途室内ドア用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
適合扉質量(kg)~30
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304
付属品取付用ネジ
板厚(mm)2.5
仕上電解研磨
縦(mm)102
横(mm)102
ねじ穴数12
1組
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304
適合パネル厚さ(mm)28~43
1組
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102
幅(mm)102
種類義星蝶番
ねじ穴数8
付属品ステン+皿木ネジ
材質羽根・軸:SUS304
仕上ヘアーライン
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼SUS304
質量(kg)15
タイプ外開き
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類義星丁番
ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)113×107×2.5
仕上ヘアーラインバフ
1組
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
掘り込みが不要で取付が簡単です。
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)4.5
耐荷重(kg)2個使用時:4
表面処理焼付塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
ねじ穴数4
磨耗が少ないリング入りです。掘込み不要で取付が簡単です。
取付け方法木ねじ(付属)
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード