「アドバンスソフトウェア」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスソフトウェアVB-Report 11
使い慣れた Excel で帳票デザインを作成する帳票開発ツールです。 データの差し込みや出力などのプログラミングは開発者が行い、帳票レイアウトはエンドユーザーが Excel で作成する、ハイブリッドな帳票開発を実現。 Excel がデザイナとなるため、帳票ツール独自のデザイナ機能を新たに覚える必要はなく、エンドユーザーが後から帳票レイアウトを変更することも可能。 帳票開発やメンテナンスに掛かるコストを大幅に削減できます。 .NET 5 対応により、Windows の他、Linux 上での動作が可能になりました。 また、.NET Framework に対応したバージョンも収録し、さまざまなサーバーやクラウド環境で Excel / PDF ファイルをダイレクトに生成するアプリケーションを構築できます。
対応OSWindows/Linux
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷

アドバンスソフトウェアExcelCreator 11
Excel ファイル(xlsx/xls 形式)を効率よくプログラム上で生成できる「Excel ファイル生成ツール」です。 Excel を使用せず、独自技術によりファイルを高速に生成します。.NET 5 対応により、Windows の他、Linux 上での動作にも対応し、サーバーやクラウド環境で Excel / PDF / HTML ファイルをダイレクトに生成するアプリケーションを構築できます。
対応OSWindows、Linux
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷

アドバンスソフトウェアExcelWebForm
Excel(xls/xlsx 形式)のシートを HTML テーブルに展開するWebフォーム開発支援ツールです。HTMLテーブル作成アプリケーションとASP.NET用のサーバーコントロールが付属します。罫線やフォント、背景色等、Excelの多彩な修飾情報がそのままHTMLテーブルに展開されるため、使い慣れたExcelを使用してWebフォームを作成することができます。展開したHTMLでは入力が可能で、スムーズなカーソル移動を実現。Excel上で設定した一部の書式や計算式等も反映されます。また、HTML上で入力したデータは、JavaScriptを使用して取得することができ、プログラムを記述することでデータベースへの更新を行うことができます。サーバーコントロールでは入力データをExcelファイルやPDFファイルへ保存することができます。
対応OSWindows Vista(SP2以上)/7(SP1 以上)/8/8.1/10(32bit/64bit対応)、Windows Server 2008(SP2以上)(32bit/64bit対応)、Windows Server 2008 R2(SP1以上)/2012/2012 R2/2016(64bit対応) 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク100MB以上
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

アドバンスソフトウェアExcelCreator for Java
Java EE、Java SE環境で作成したプログラム中からExcelファイルを高速に生成する「Excel ファイル生成コンポーネント」です。独自の技術で高速にExcelファイル(xlsx 形式)の生成を行うため、パフォーマンス性に優れたJavaアプリケーションの開発をサポートします。JavaベースのアプリケーションでExcelを有効に活用することができます。
対応OSWindows 10/8/8.1/7(SP1以上)/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2(SP1以上)/Server 2008(SP2以上) ※Win 10/8/8.1/7(SP1以上)Server 2008(SP2以上)は64bitにも対応、CentOS/Ubuntu 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上、2GB以上 ディスク100MB以上、100MB以上
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

プレゼンテーションソフトPowerPointの基本的な操作がこれ1枚で速攻マスター。実際のMicrosoft PowerPoint を使って、PowerPointの基本操作をマスターしよう。本のページをめくって、画面でボタンを探して、・・・というわずらわしさがありません。スライドの作成や図形の挿入など、PowerPointの基本がしっかりと身につきます。
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

誰でもわかるMicrosoft Excel 2019上巻で基本操作である、データ入力や書式設定、ワークシートの操作や印刷の設定について解説します。こちらは書籍ではなくDVDになります。
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

Measurement Computing co.データ収集ソフトウェア
Measurement computing製データロガー用データ収集ソフトウエアライセンスキー、本ライセンスキーをご購入後メーカーHPよりダウンロードください
仕様・入力、出力、トリガ、各種算術処理、統計処理機能、基本的な信号解析機能を搭載【対応OS】 Windows Xp/VISTA/ 7 / 8 32bitおよび64bit
1台
339,800 税込373,780
17日以内出荷


.NET Framework 2.0専用シリアル通信コンポーネント。シリアル通信のプログラミングをサポートする100% .NETネイティブコンポーネントで、メソッドオーバーロードにて各データ型を送受信可能。通信状況をイベントで通知。開発効率を向上させる通信トレースツール添付。.NET framework 2.0対応。
対応OSWindows 98/98SE/Me/XP Home/XP Pro/2000 Server/2000 Advanced Server/2003 Server 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

アドバンスソフトウェアYubin7 Ver2.6
住所・郵便番号の高速、高精度な変換を可能とするユーティリティ・開発支援ツールです。郵便番号辞書は、日本郵便から月に一度公開される郵便番号マスタを元に作成しており、常に最新のデータで検索を行うことができます。住所・郵便番号の様々な変換機能を提供するユーティリティを収録するほか、.NET 向けのクライアント、サーバーアプリケーションの開発で使用できる .NET Framework クラスライブラリと、Win32 アプリケーションの開発で使用できる32bit DLLを収録。住所・郵便番号変換に関わる様々な業務、システム開発に幅広く対応します。
対応OSWindows Vista(SP2以降)/7(SP1以降)/8/8.1/10 (32bit/64bit対応) 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク100MB以上 使用CPU1GB以上
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

アドバンスソフトウェアExcelCreator 12
Excel ファイル(xlsx/xls 形式)を効率よくプログラム上で生成できる「Excel ファイル生成ツール」です。.NET 対応により、Windows の他、Linux 上での動作が可能になりました。また、.NET Framework に対応したバージョンも収録しているため、さまざまなサーバーやクラウド環境で Excel / PDF / HTML ファイルをダイレクトに生成するアプリケーションを構築できます。※作成したサーバーアプリケーションを配布する際は、配布するサーバー環境(OS)ごとに、別途サーバーライセンスの購入が必要です。
1個
70,000 税込77,000
5日以内出荷

アドバンスソフトウェアVB-BarCode 6
高精度バーコードが生成できるコンパクトなコンポーネントです。 .NET 対応により、Windows の他、Linux 上での動作が可能になりました。 また、.NET Framework に対応したバージョンも収録し、サーバーやクラウドなどさまざまな環境で高精度なバーコード出力が可能です。
対応OSWindows、Linux
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.6 タイプCR2016 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ
無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け シルバー 材質SUS304 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)3115 推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT 性質不燃性・耐紫外線性
1袋
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HTML5アカデミック認定校・大人気講師陣による、合格する力のつく問題集の決定版! 本書は、LPI-Japanが主催する「HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル2 Ver2.0」試験の合格を目指す方に向けた実践的な問題集です。 解くだけでみるみる合格力がつく良問を多数掲載し、さらに問題に重要度を示しているため、網羅的な学習から資格取得に向けた効率的な学習まで、幅広いニーズに対応可能です。 「問題」→「解説」の順になっているので、テンポよく学習を進めることが可能です。わからない問題は、その場で解説を読んで確認できます。 資格を主催するLPI-Japanが実施する認定資格を認定教材プログラムに合格した「認定教材」ですので、品質の高い問題で学習を進めることができます。 【本書の特徴】 1. 出題範囲を完全網羅し、審査に合格した「HTML5認定教材」 2. HTML5アカデミック認定校の講師陣による書き下ろし 3. 充実した練習問題に加え、計2回分の模擬試験を提供 ※書籍本体掲載1回分+ダウンロード特典1回分 【試験概要】 試験日:随時 実施:全国 出題数:約40~45問 試験時間:90分 試験方式:CBT ※団体用にPBT(ペーパーテスト)もあり レベル:システム間連携や最新のマルチメディア技術に対応したWebアプリケーションや動的Webコンテンツの開発・設計ができる。
ジャンル電子通信 分類専門 判型A5 ページ数335 著者名富士通ラーニングメディア 抜山雄一 七條怜子 初版年月2018/12
1冊
3,400 税込3,740
11日以内出荷

JavaEEの標準技術をDI/Web層/データアクセス層に分け解説することで、大規模Webアプリケーション開発をする上での実践的な知識を一冊に凝縮しています。
初版年月2016/08/01 分類専門 判型B5 ページ数591 ジャンル電子通信 著者名井上誠一郎 槙俊明 上妻宜人
1冊
3,200 税込3,520
11日以内出荷

【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】 『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。 【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】 黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。 【『蔵衛門御用達2021』新機能】 『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。 <新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる> 『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。 <新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応> 『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。 <新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応> 『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません) プリンターカラープリンタ推奨 メモリー4.0GB以上推奨 ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの 使用CPUIntel Core i3以上推奨 OSWindows11/ Windows10 / Windows 8.1 対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットワークを気軽に学べる「絵本」がリニューアル! 「TCP/IP」はインターネットで採用されている標準のプロトコル(通信規約)で、ネットのサービスやプログラミングなど、コンピュータを利用するさまざまな場面に登場します。 本書は、イラストを見ながら理解できるやさしいTCP/IPの解説書であり、予備知識なしで読め、「ネットワークとは何か」というところから理解を進められます。また、本改訂版では旧版を見直し、各種の記述を改め、IPv6などの新し要素なども盛り込んでいます。本書には次のような特徴があります。 ・イラストを多用し、短い解説で絵本のようにビジュアルに理解することができます。 ・2ページを単位とした説明と、基礎に絞り込んだ内容でスピーディに学習できます。 ・予備知識は不要です。「ネットワークってなんだろう」から説明します。 ・現代の環境に合わせて内容を見直し、次世代のネットワークのIPv6も解説、ファイアウォールなどのセキュリティの話題にも触れます。 【翔泳社の「絵本」シリーズのラインナップをアップデート】 翔泳社の「絵本シリーズ」は、豊富なイラストと簡潔な解説でコンピュータ技術に入門できる初心者向けのシリーズです。言語/技術の超初心者や手軽に習得したい方に最適な入門書です。 新しい「絵本シリーズ」では、旧来の分かりやすさ、親しみやすさ、基礎に徹した内容というコンセプトはそのままに、Web/ネットが全盛となった現在のコンピュータ技術の潮流に合わせた解説を心掛けます。 『Cの絵本』『Javaの絵本』を皮切りにラインナップを順次刷新、さらに新しい仲間を増やしてラインナップを充実していきます。
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数208 著者名アンク 初版年月2018/07
1冊
1,680 税込1,848
11日以内出荷


仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10、macOS
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

プレゼンテーションソフトPowerPointの実践的な操作がこれ1枚で速攻マスター。実際のMicrosoft Office PowerPointを使って、PowerPointの実践的な操作をマスターしよう。本のページをめくって、画面でボタンを探して、・・・というわずらわしさがありません。テキストのインポート、オブジェクトの挿入、スライドショーの作成などPowerPointの実践的なスキルが満載です。
1個
2,990 税込3,289
9日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD
エコ商品
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:17、最大:50 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず) 機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無線LANに対応しており、測定データは専用クラウドに蓄積します。ソフトウェア不要で、データはパソコン・携帯端末で確認できます。
1個ほか
25,980 税込28,578
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)