使用流体圧縮空気
材質(ボウル)メタル
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
質量(kg)1
電源(V)100
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6
温度範囲(℃)ドレン水:1~60
使用周囲温度(℃)2~40
こんなお得な商品も!

ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)2~60
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
オートドレン仕様オートドレン
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式(排出)スナップ機構
使用温度範囲(℃)5~60
こんなお得な商品も!

ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kW
タイプノーマルオープン白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
こんなお得な商品も!

ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)1.1
呼び径15A
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
周囲温度(℃)5~60
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径Rc1/2
出口ねじの種類G
出口管接続口径G1/4
コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番292-5427
接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子
質量(kg)1.75
使用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136
流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出量(cm3/回)415
ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒)
適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き
仕様ISO14001認証取得工場製
材質SUS、NBR、C3604、SPCC
幅(mm)100
質量(kg)1.75
高さ(mm)141
奥行(mm)182
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
入口ねじの種類G
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/4
コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き
仕様圧力開閉式専用
トラスコ品番851-0543
セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース
材質真鍮、銅、SPCC
幅(mm)100
質量(kg)1.9
高さ(mm)146
奥行(mm)182
電源(V)単相AC200
最高使用圧力(MPa)1.5
ドレン排出コンプレッサーOFF時連動
ドレン排出量(cm3/回)415
適合コンプレッサ出力(kW)2.2~11
入口ねじの種類G
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類R
出口管接続口径1/4
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。
22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子
使用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136
ドレン排出量(cm3/回)415
流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)
ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒)
適合コンプレッサ出力(kW)0.4~22
質量(kg)1.75
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O
付属品ブラケット
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
最低動作圧力(MPa)0.1
排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)2~60
奥行(mm)198
最高使用圧力(MPa)0.98
外径(Φmm)86
使用流体圧縮空気
ドレン排出ディスク式
最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)
最大流量(L/min)(ANR)7.5
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/2
こんなお得な商品も!

エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
新型電子式ツインタイマー方式を採用!!
空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。
適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機
質量(kg)1.5
最高圧力(MPa)1.37
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116
ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁
ドレン方式電子式(タイマー方式)
周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
関連キーワード