233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40 ネジすべり止め液 ANEX 動画あり
なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水 トラスコ品番469-7651 使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK 液性中性 アズワン品番65-1950-99
1個(10g)
329 税込362
当日出荷

なめたネジはずしビット ANEX 動画あり
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力(キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.3610-N なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEX 動画あり
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに 材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP 適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6) アズワン品番65-1950-35 先端径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。
用途狭いスペースでの作業に最適です。 トラスコ品番493-6353 種類スタビードライバー 商品構成単品
1セット
459 税込505
当日出荷

叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596 セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30 商品構成単品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番764-7603
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品 セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C) トラスコ品番449-9824 質量(g)530
1セット(5点組)
7,798 税込8,578
当日出荷

全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
329 税込362
当日出荷

なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65 仕様M2.5~M5ねじ対応 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼 軸径(Φmm)6.35
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 動画あり
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付 トラスコ品番469-8622 全長(mm)175(ビット差込時) 質量(g)30 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP、PTE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
949 税込1,044
当日出荷

ミニ インパクトドライバー ANEX 動画あり
小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに 差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン 動画あり
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー
材質(グリップ)CA 全長(mm)114 質量(g)13 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに 全長(mm)123 種類セット品 差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35 材質(軸)クローム 材質(グリップ)鉄+TPE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE 形状ネジに喰い込む特殊刃先 先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 動画あり
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に 軸径(Φmm)6.35 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)スーパーアネックス麻薬金庫
エコ商品
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所 固定方法堅固な棚又は床にビス止め 材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上 付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめた精密ネジはずし ANEX 動画あり
メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具です。ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけではずせます。精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
用途メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具 全長(mm)154 軸長(mm)65 ハンドル径(Φmm)20 ハンドル長さ(mm)78 質量(g)53 適合+0ネジ用(M1~2.6)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット 全長(mm)85 トラスコ品番469-8703 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE 質量(g)25 適合ねじM3~M6 差込角対辺(mm)6.35
1セット
529 税込582
当日出荷

開き戸タイプと引違戸タイプがあります。
付属品床固定用金具4ヶ所(ネジ・ボルトなし)、ステンレス棚板4枚付
1台
309,800 税込340,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AK-23N-0 なめた精密ネジはずしビット ANEX 動画あり
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに 材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材 適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6) アズワン品番65-1969-29 先端径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷


手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。
先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタビット 両頭機能両頭
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番803-6955 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
769 税込846
当日出荷

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Gはワイヤー入り透明ガラス扉で庫内の確認できます。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません。]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 庫内寸法(mm)W435×D465×H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷

なめたネジはずしビット 段付タイプ 1本組 ANEX 動画あり
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Mはステンレス製扉仕様で内部が見えないタイプです。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 庫内寸法(mm)W435×D465×H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷

三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。 トラスコ品番469-7693 種類差替式ドライバー 先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm 商品構成単品
1セット
729 税込802
当日出荷

1本で1.6mm、2.3mmの2サイズ使える両頭差替式。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。 先端サイズ▲1.6×▲2.3 軸長(mm)140 全長(mm)150 質量(g)27 トラスコ品番493-6337 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
1本
399 税込439
当日出荷

ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ
用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品) 適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E 質量(g)4 六角対辺H(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷

超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16 径(Φmm)14.5
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめた精密ネジはずし ANEX 動画あり
1本
349 税込384
当日出荷

段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
トラスコ品番493-7279 セット内容+2×100段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ 質量(g)29
1セット
789 税込868
当日出荷

手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。目盛付きなので簡単な測定も可能。
全長(mm)140 トラスコ品番774-4030 質量(g)39 先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタ目盛ビット 両頭機能両頭
1本
379 税込417
当日出荷