力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
種類セット品
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状先曲/ギザ付
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

ビット インパクトドライバー用(マグネット付)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
軸径(Φmm)6.35
両頭機能両頭
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PP
セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
色で使いたいサイズが簡単に選べる
傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100
先端形状ボールポイント
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
なめたネジも新しいネジも両方回せます。
刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)
すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
トラスコ品番493-6043
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます
ネジはずし専用設計の刃先になってます
刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに
材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP
適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)
アズワン品番65-1950-35
先端径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。
材質(グリップ)自然木
種類グリップドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。
全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。
手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。
脱磁も可能。
材質(本体)ポリカーボネート
材質(磁石)ネオジウム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
周りに傷をつけないチューブ付です。
全長(mm)240
材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂
厚さ(mm)32
軸長(mm)130
こんなお得な商品も!

段付きビット メッキ付
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
両頭機能両頭
1本で2サイズ使えるコンビビット。
ハードな作業に最適。
欠けに強く、耐久性抜群。
18Vインパクト対応(40Vインパクトにも対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。
差込角対辺(mm)6.35
刃形四角
インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。
適合本体1902
質量(g)33
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
両頭機能片頭
手動ドライバー用の六角レンチ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性
曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計
喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)
全長(mm)110
種類スリムタイプ
先端サイズ(+)2
アズワン品番65-1967-60
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1セット(10本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ
用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品)
適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E
質量(g)4
六角対辺H(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます
ネジはずし専用設計の刃先になってます
刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに
材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材
適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)
アズワン品番65-1969-29
先端径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)80
ホルダー径(mm)10
差込口対辺6.35mm
質量(g)44
仕様マグネット着脱式
トラスコ品番493-5870
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
通電しないビット。耐電圧1000V。絶縁耐電圧試験済。電動ドライバー7.2V以下推奨。狭い箇所に便利なスリム先端。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。
仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ)
トラスコ品番493-6949
全長(mm)142
質量(g)250
種類セット品
グリップ径(Φmm)33
材質(グリップ)PP、TPE
ケース寸法(mm)145×100×36
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
インパクトドライバー対応の高耐久ビット。メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)。マグネット付。先端が欠けにくい硬度設定。
用途電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性
曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計
喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)
全長(mm)65
種類スリムタイプ
先端サイズ(+)2
アズワン品番65-1967-61
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1セット(10本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電動ビット・ドライバー軸が磁力アップ!。下向きや狭い所でもネジを落とさすしっかりキャッチ!。対応サイズ:丸軸径・六角軸対辺:8mmまで。脱磁もできます。
用途ネオジウム磁石で小型化&磁力アップ
材質(本体)PP、ネオジウム磁石
アズワン品番64-8372-68
対応寸法(mm)丸軸:8まで。六角軸:対辺8まで。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利
セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ
材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
全長(mm)35
質量(g)8(1個当たり)
アズワン品番64-3670-63
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(g)工具取付500まで
1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性
曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計
喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)
全長(mm)85
種類スリムタイプ
先端サイズ(+)2
アズワン品番65-1967-62
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1セット(10本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。
用途力が入る大型ハンドル
仕様マグネット付
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。
スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。
小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。
※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所
固定方法堅固な棚又は床にビス止め
材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上
付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
材質スチール(メラミン焼付塗装仕上)
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。
用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ
仕様先300mm
材質SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
全長130mmの5本組が追加。
高硬度、高靭性。
最高硬度HRC62.5。
摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。
40Vインパクト対応(18Vにも対応)
全長(mm)130
先端サイズ+2
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
試薬瓶(500mL)専用薬品庫です。
ポリプロピレン製容器(テラオカ製品名:パックエース1L)1個の中に試薬瓶1本を
入れて保管します。
※試薬が瓶の外側に付着したときは必ず付着液を取り除いてからポリプロピレン
容器に入れて下さい。破損や変色の原因になります。
試薬瓶と仕切り板の間に隙間があると容器が動いたり、瓶が接触したりします。
ANX-360Pは試薬瓶をポリプロピレン製容器の中で保持するため割れにくく、
安定した保管ができます。
本体前面両端は丸みをもたせたデザインで研究室にマッチします。
材質ステンレスSUS304
質量(kg)75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×900
収納数60本 (500mL瓶)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×410×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
30日以内出荷
錆に強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。耐久性抜群です。
用途電動ドライバーに装着して、プラスネジ回しに。
仕様マグネット付
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
対辺(mm)6.35六角軸
シャンク径(mm)H6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ