カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
    • 業務用殺虫剤(2)
  • 塗料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「アファーム」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アラガーデンファーム即溶 清和肥料工業アラガーデンファーム即溶清和肥料工業
1,498税込1,648
1袋
3日以内出荷から5日以内出荷
ALAは地球上の全生物が生体内に有しているアミノ酸で植物体内では「葉緑素」や「窒素代謝酵素」、「抗酸化酵素」などの構成成分として重要なはたらきを担っています。ALAを植物の外部から施用することによる様々な刺激作用が認められていますが、とりわけ「気孔開度の向上」、「光合成促進」、「窒素吸収・代謝の促進」による植物体の生育促進効果が多くの先行研究により明らかになっています。
用途本肥料は植物体の生育促進やストレス耐性付与が明らかになっているアミノ酸「ALA」を含むバイオスティミュラント資材です。作物種・栽培方式によって施肥の様式は様々です。「局所施肥」「灌水施肥」「ドローン散布」など多様な施肥様式にALAを施用できるようにしていますので、それぞれの作物に合った使用方法をおすすめします。仕様●施用事例:バレイショ:初回追肥時に14kg/10a(N2.0kg)/10a施用+土寄せで葉色向上・大幅増収、ナガネギ:播種後1ヶ月ごろから1000倍希釈液を3回散布で大幅増収・規格外品の減少●水稲流入(流し込み)施用:10kg/10a程度(慣行の窒素施肥基準量に合わせる)●溶解後、土壌灌注:0.5~1kg/10aを十分な水量に溶解、灌注※溶解して施用する際は必ずストレーナーを通す●溶解後、葉面散布:500~1000倍希釈液を100~200L/10a散布※アルカリ性・塩基性成分(塩基性銅など)含有・無機石灰含有の農薬・液肥との混用を避ける●追肥施用:10kg/10a関連資料(0.52MB)グリーン購入法適合
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップリーダー スクイード 三卯養魚場マイクロチップリーダー スクイード三卯養魚場
39,980税込43,978
1個
当日出荷
携帯型のマルチリーダー。 金魚には必要ありませんが、アジアアロワナの輸入には必需品。 アジアアロワナには個体識別のため、1尾1尾にマイクロチップが挿入されています。 マイクロチップは世界的に統一された規格が無く、メーカー各社が独自に規格した製品が多数あります。 そのため、データを読み取る機械(リーダーまたはスキャナーと言います)は、それら様々な規格に対応する機種が求められています。 シンガポール、マレーシア、インドネシアのファームでは10桁の数字だけのFDX-Aと言う規格が中心です。 しかし、中には15桁のFDX-Bや他の規格が混在しています。 色々なファームのアロワナで試した結果、今のところ、すべてのタイプを読み取れています。 使い方は簡単。読取スイッチを押してアロワナに近づけるだけ。 読み取れたら「ピッ」と音とともにマイクロチップのナンバーとタイプを表示します。 8cm以内で読み取りが可能です。 できるだけ近付ける方が、読み取りは早いです。 充電はパソコンとミニUSBで接続。 パソコンとケーブルさえあれば、全世界のどこでも充電が可能。 海外の渡航先でも充電ができます。 水濡れに弱いので、アロワナのマイクロチップを読み取る時は、本体をビニール袋に入れて密封してから使用して下さい。 アロワナだけでなく、犬、猫、特殊動物などに挿入されているマイクロチップも、読み取れる規格であれば読み取れます。
付属品ミニUSBケーブル、バッテリー、説明書寸法(mm)155×82(アンテナ)×33質量(g)15使用温度範囲(℃)-5~40規格ISO規格11784/5 (FDX-B)、ISO規格14223 (FDX-B)、FDX-A、HDX、EM4102電源リチウムイオンバッテリー3.7V/1400ma周波数(kHz)134.2読取(mm)最長80 (12mm ガラス封入のマイクロチップ )充電方式パソコンとミニUSBで接続して充電
アファームエクセラ顆粒水和剤 シンジェンタジャパンアファームエクセラ顆粒水和剤シンジェンタジャパン(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個(500g)
5日以内出荷
速効性と残効性を兼ね備えた理想的な殺虫剤です。 優れた浸達性で葉の裏や卵の中にまで届いて鋭く殺虫します。 幅広い生育ステージで高い殺虫効果を発揮。 ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、アオムシ、コナガ、オオタバコガなどの害虫もしっかり防除します。 顆粒水和剤なので、粉立ちが少なく使いやすい製剤です。
有効成分エマメクチン安息香酸塩:0.7%、ルフェヌロン:2.5%適合作物キャベツ、はくさい、ブロッコリー、だいこん、ねぎ、レタス、非結球レタス、ピーマン、なす、トマト、ミニトマト、きゅうり、のざわな、チンゲンサイ、すいか、メロン農林水産省登録第(号)21853適合病害虫コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、タマナギンウワバ、ネギアザミウマ、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ、ナモグリバエ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ミナミキイロアザミウマ、ウリノメイガ、アザミウマ類毒劇区分普通物剤形水和剤
フローンアクアファースト遮熱 東日本塗料フローンアクアファースト遮熱東日本塗料
17,980税込19,778
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ご好評のフローンアクアファーストに遮熱タイプ新登場!!
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です性能速乾、無鉛、遮熱、低臭、防塵危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所性能防塵、無鉛、つや消し、低臭主な用途工場危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
フローン水性プライマーF 東日本塗料フローン水性プライマーF東日本塗料
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
1時間(23℃)で硬化します。また1液硬化タイプなので、2液タイプのような面倒な硬化剤との混合作業が必要ありません。
用途フローンアクアファーストの下塗り材に最適。コンクリート、モルタル面用プライマー特性プライマー主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(20~35℃)50分以上標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15適合上塗り(床材)フローンアクアファースト、水性フロアー
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所性能速乾、無鉛、つや消し、低臭危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆歩行可能時間(23℃)40分
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
午後1時から塗り始めても午後5時には歩行できます。(23℃) 水性塗料が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料でだれにでも使いやすい塗料です。 低臭・防塵・艶消・無鉛。
用途階段・共用廊下・一般工場・遊歩道・事務所危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)40分~48時間(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アファーム乳剤 シンジェンタジャパンアファーム乳剤シンジェンタジャパン(21件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(100mL)ほか
当日出荷
作物の生育時期を選ばず、害虫の発生に応じた使用が可能。確実な効果が期待できます。 ハスモンヨトウ、オオタバコガなどの大型チョウ目に、速効性を発揮します。 コナガ、アザミウマ類、ダニ類、ハモグリバエ類など、複数の害虫を同時に防除します。 収穫前日数が短く、適用作物も60以上と幅広く使えます。 速やかに分解し、長く残りません。 有効成分は自然物に由来、作物にも環境にも散布者にも安心です。
有効成分エマメクチン安息香酸塩1.0%性状淡黄色澄明可乳化油状液体適合作物みかん、未成熟とうもろこし、とうもろこし(子実)、かんしょ、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く)、すいか、きゅうり、ズッキーニ、にがうり、うり類(漬物用)、メロン、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、とうがらし類、キャベツ、レタス、非結球レタス、はくさい、だいこん、カリフラワー、ブロッコリー、なばな類、のざわな、チンゲンサイ、パセリ、こまつな、非結球あぶらな科葉菜類(のざわな、チンゲンサイ、こまつなを除く)、セルリー、ねぎ、わけぎ、あさつき、しゅんぎく、エンダイブ、すいぜんじな、みつば、しそ、いちご、オクラ、アスパラガス、ほうれんそう、かぶ、トレビス、非結球メキャベツ、にんじん、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、エンサイ、メキャベツ、葉しょうが、かぼちゃ、食用ぎく、モロヘイヤ、茶、きく、ストック、マーガレット、花き類・観葉植物農林水産省登録第(号)19842適合病害虫アザミウマ類、ミカンハモグリガ、オオタバコガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、マメハモグリバエ、ハモグリバエ類、ミナミキイロアザミウマ、ウリノメイガ、トマトハモグリバエ、ハダニ類、ミカンキイロアザミウマ、トマトサビダニ、チャノホコリダニ、コナガ、アオムシ、タマナギンウワバ、ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ、タバコガ、ネギハモグリバエ、キアゲハ、カンザワハダニ、ホウレンソウケナガコナダニ、チャノコカクモンハマキ、ヨモギエダシャク、チャノキイロアザミウマ、チャノホソガ、チャハマキ、ヨトウムシ類毒劇区分普通物剤形乳剤
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら