63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用 幅(mm)34 厚さ(mm)1.07 材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
1箱(5本)ほか
48,980 税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用 幅(mm)27 厚さ(mm)0.95 材質コバルトハイス(高速度鋼)PM タイプBPV
1箱(5本)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.1 全長(mm)4115 幅(mm)34 トラスコ品番826-6076 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)1 適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
1セット(5本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm)8 長さ(m)16 タイプC-BM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 材質/仕上バイメタル
1箱(3本)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
1箱(5本)
45,980 税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
1箱(10本)ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。 外径(mm)80 穴径(mm)6.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 内径(Φmm)6.5
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395 付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg)54 ノコ刃長さ(mm)1770 トラスコ品番120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1セット(5本)
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

靭性の高いマトリックスハイス
用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
1箱(2本)ほか
53,900 税込59,290
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1セット(5本)
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アマダマシナリー(NCC)β21バンドソー S-VCシリーズ
コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
1箱(2個)ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等 適合コンタマシン 種別普通鋼材切削用 厚さ(mm)0.635 長さ(m)30
1巻
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
1箱(10個)
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レヂトンバンドソー
先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
1箱(5個)ほか
44,980 税込49,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 材質バイメタル
1箱(3本)ほか
23,985 税込26,384
翌々日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

LENOX(レノックス)バンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種HK-1000(アマダ)。
用途形鋼、パイプ 幅(mm)67 厚さ(mm)1.6 全長(mm)8550 ピッチ2/3
1本
53,980 税込59,378
30日以内出荷

1セット(2本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。
用途丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合 材質(適応)鉄、ステンレス
1箱(5本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LENOX(レノックス)バンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-900・H-950HD(アマダ)、V2020・S7080(大東精機)、SSH-900D(ニコテック)、K2S-1000(コマツ)。
用途形鋼、パイプ 幅(mm)54 厚さ(mm)1.6 全長(mm)8000 ピッチ2/3
1本
43,980 税込48,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
79,980 税込87,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
1箱(10個)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アマダマシナリー(NCC)BULLバンドソー S-LCシリーズ
歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
1箱(2個)ほか
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

アマダマシナリー(NCC)BULLバンドソー S-LHシリーズ
歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
1箱(2個)ほか
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MCシリーズ
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
1箱(2個)ほか
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

アマダマシナリー(NCC)β21バンドソー S-VMシリーズ
コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
1箱(2個)ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9 全長(mm)3505 幅(mm)27 トラスコ品番826-6073 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(g)600 適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
1セット(5本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.1 全長(mm)4115 幅(mm)34 トラスコ品番826-6077 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)1 適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
1セット(5本)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速、高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。
用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
1箱(3本)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9 全長(mm)3505 幅(mm)27 トラスコ品番826-6068 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(g)600 適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
1セット(5本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
1箱(2個)ほか
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5790 幅(mm)41 トラスコ品番826-6083 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
1セット(5本)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5450 幅(mm)41 トラスコ品番826-6082 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソー大東S-5070S-4070
1セット(5本)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5040 幅(mm)41 トラスコ品番826-6081 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
1セット(5本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5040 幅(mm)41 トラスコ品番826-6084 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
1セット(5本)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9 全長(mm)3750 幅(mm)27 トラスコ品番826-6072 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(g)640 適合バンドソー日立CB-32FB
1セット(5本)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.1 全長(mm)4115 幅(mm)34 トラスコ品番826-6075 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)1 適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
1セット(5本)
42,980 税込47,278
6日以内出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9 全長(mm)3505 幅(mm)27 トラスコ品番826-6071 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(g)600 適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
1セット(5本)
29,980 税込32,978
9日以内出荷