655件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OKスライド網戸 GIKEN(川口技研) 動画あり
幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340 材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼付式の上下レール付。 建付け調節機能付きで枠にピッタリはまる。 痛みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。 すっきりデザインの柄入りネット。 室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
取付可能高さ(mm)1800~1830 取り付け工具メジャー、ハサミ、プラスドライバー
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)7.5 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製スライドレール272SL LAMP(スガツネ) 動画あり
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼 高さ(mm)27 種類スライド形 段数2 仕上素地 幅W(mm)9.6 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)15 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

プリーツ加工でスッキリ収納、カチッとロックを外すと自動で開きます。ネットのふくらみを抑さえるストッパー付。ネットは半永久的なプリーツ加工!。ワンタッチオープン!。下レールは丈夫な硬質樹脂で取外しが可能!使わないシーズンはしまっておけます。
幅W(cm)50~86
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20 種類スライド形 段数2 仕上素地 推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ 幅W(mm)8 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940) 取付可能高さ(mm)1650~2050 付属品ノコ刃 材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)3.5 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質アルミ シルバー
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。 ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA986SG-150 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)150×46 許容荷重(kg)900 質量(g)1180 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)175
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

セット内容旧呼称W63、寸法1840.5ミリ部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

セット内容旧呼称W120、寸法1731.5ミリx2 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
3,898 税込4,288
7日以内出荷

セット内容旧呼称W60、寸法1641.5ミリ部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷

セット内容旧呼称W59、寸法1739.5ミリ部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ノーカット型ロータリー網戸 GIKEN(川口技研) 動画あり
丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。 ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。 中軸付きで強風でもたわみにくい。 チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。 下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。 網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品) ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容旧呼称W90、寸法1276.5ミリx2部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
3,398 税込3,738
7日以内出荷

セット内容旧呼称W598、寸法1749.5ミリ部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

エスコ品番EA986SG-125 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)125×46 許容荷重(kg)750 質量(g)860 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)145
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-50 材質ナイロン6 軸径(Φmm)15 寸法(mm)50×32 許容荷重(kg)220 質量(g)140 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)62
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-100 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)100×46 許容荷重(kg)600 質量(g)640 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)125
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 4mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ポリアミドコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro 縦型 DIN レールエンクロージャ、緑、 22.5 x 82 x 90 mm RS Pro の垂直 DIN レールエンクロージャが登場。軽量で耐久 Durable なエンクロージャで、 DIN レールへの取り付けに最適です。内部の電子ワイヤとコンポーネントを異物や湿気から保護します。 このエンクロージャはポリアミド(ナイロン)プラスチック製で、耐腐食性に優れた Durable な保護ケースとなっています。RS Pro 垂直 DIN レールエンクロージャは、 5 mm ピッチ Terminal Block 用に設計され、未使用 Terminal 区域をカバーする頑丈な穴あきプレートを備えています。側面の 3 つの側面に、 12 極 Terminal Block を取り付けることができます。この高品質で堅牢なエンクロージャは、さまざまな用途で DIN レールに簡単に組み立てて取り付けることができます。これはスペースが限られている場合や制限されている場合に重要です。 特長と利点 . 5mm ピッチ Terminal Block 用に設計 . 長さ: 22.5 mm .使用されていない Terminal エリアをカバーする、頑丈な穴あきプレート . 3 つの側面には、両側に 12 極 Terminal Block を取り付けられます .完全なボックスには、 12 極クローズド、 4 極クローズド、および 4 極有孔プレート 3 枚が含まれています 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 .電力ブレーカ . HVAC . ネットワークインターフェイス IoTデバイス .状態監視 .バスシステム よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか. いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = DINレールエンクロージャ材質 = ポリアミドDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 22.5mm奥行 = 82mm高さ = 90mm最大ターミナル = 12色 = 緑内部実装タイプ = DINレール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

スリム型ロータリー網戸 GIKEN(川口技研) 動画あり
ドアクローザ付ドアにも取付けOK!袖付きドアや両袖ドアにも取付けOK!(別売品を利用) チョッと押すだけで自動巻。スピード調節もOK。 樹脂製なので付属のノコ刃でカットでき、取付けも簡単。 中軸があるので強い風の時でもネットの風はらみが少なく、丈夫で安心。ネットの張り替えもOK。 背の高いドアにはロングサイズで対応。 下レールが取り外せてお掃除ラクラク! ブラックベットのスッキリ収納タイプ。
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12極コネクタ付きUEGM-MSTBモデルPhoenixエンクロージャ。このエンクロージャは、幅25mmで、Miniconnecプラグインコネクタストリップを備え、5.08mmピッチメスコネクタ(別売り)用に設計。Miniconnecコネクタは、動作中の取り扱いには非対応の設計。各接続ポイントは、3mmLEDインジケータに接続可能。このエンクロージャは、標準のENプロファイルに挿入可能な簡単で迅速な取り付けシステムを装備
材質ポリアミド 長さ(mm)79 高さ(mm)91 タイプ電子機器用ハウジング 奥行(mm)25 規格(代表)UL シリーズUEGM-MSTB 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼のPAGE用泳動槽。脱・凡ミス「極性自動切換え」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。安心の品質「しっかりシールパッキン」。扱い易い「軽くて丈夫」。ほしくなる「お手軽価格」。プレート恒温化で「脱スマイリング」
仕様製品コード:2321905、対応泳動プレート(mm):既製ゲル用(e-PAGEL/PAGEL)サイズ120(W)×100(L)、e-PAGEL・PAGEL、TOTAL5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×80~83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:1枚または2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、安全対策:リード線一体型安全カバー、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、本体寸法・質量(kg):94mm(D)×164mm(W)×154mm(H)0.65(付属品を除く)、標準構成品(mm):本体(P仕様)(リード線込)、ダミープレート5厚、取扱説明書 材質ポリカーボネート、シリコン アズワン品番61-3733-68
1セット
51,980 税込57,178
8日以内出荷

引き戸にも外開きドアにも両方使える! 低価格帯の簡易アミ戸については、外開きドアには対応しているが、引き戸に対応している商品が今まではありませんでした。 本商品は、レールを使用してアミ戸を取り付ける事により『従来の外開きドア引き戸』にも取付が可能になっております。 取付の際には、ネジ等を使用して取り付けるのでは無く、両面テープを使用して部品を取り付ける仕様で取付も簡略化しております。 アミ戸の開閉もジョイント式のカーテンレールとランナー付クリップを採用し、アミ戸のスムーズな開閉を実現しております。
用途洗面所・脱衣所の簡易トビラとしてもご使用になれます。 材質主材:ポリエステル、PVC樹脂、ステンレス、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、ナイロン樹脂、合成ゴム、アクリル系粘着剤 取付可能寸法(cm)(縦)180~207×(横)~100(引き戸扉は、横~110対応)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 6 → 13 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M20 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 6 → 13 mm 接続ねじのサイズは M20 x 1.5 です 色:ライトグレー( RAL7037 )
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68 アズワン品番65-7437-42
1袋(5個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 13 → 21 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M32 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 13 → 21 mm 接続ねじサイズは M32 x 1.5 です 色はライトグレー( RAL7039 )です
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:21mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5942 アズワン品番65-7428-82
1袋(5個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 16 → 28 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M40 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 16 → 28 mm 接続ねじサイズは M40 x 1.5 です 色:ライトグレー( RAL7040 )
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:28mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5943 アズワン品番65-7427-74
1袋(5個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 4.5 → 10 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M16 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 4.5 → 10 mm 接続ねじサイズは M16 x 1.5 です 色はライトグレー( RAL7036 )です
仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:4.5mm●最小ケーブル径:10mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68 アズワン品番65-7430-42
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 3 → 7 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M12 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 3 → 7 mm 接続ねじサイズは M12 x 1.5 です 色はライトグレー RAL7035 です
仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68 アズワン品番65-7437-57
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷


ステンレス鋼製スライドレール273SL LAMP(スガツネ) 動画あり
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼 高さ(mm)27 仕上素地
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルキング網戸 GIKEN(川口技研) 動画あり
下レール高さ3ミリの「バリアフリー」。 網戸本体カット不要・取付しやすい「カセット式」。 クローザよけ部品で高さ調整。 ネットのスソもめくれにくい「風圧に強いネット」。 室内側からのみ操作できる「網戸ストッパー付き」
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)