1個(40g)
¥269
税込¥296
当日出荷
1箱(400g)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1本(13本)
¥149
税込¥164
当日出荷
さびにくくメンテナンスに優れるステンレス製。学校定番商品。
長さ(mm)約52
1個(50本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個(40g)
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
軽く振るだけで簡単にピンが取り出せる!
マグネット付ケースで、とても取り出しやすい。
1個(100g)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
1個(100本)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1パック(30本)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
1個(46g)
¥269
税込¥296
8日以内出荷
1個(100本)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
アメリカ、カナダなどでも使われるAタイプ3ピンコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。
海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。
アメリカ、カナダなどから来日された方向けの、A(3ピン)タイプ変換プラグです。
プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。
多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。
※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
アース用コード150mm付です。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)約26
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×29.5×26(プラグ、アース用コード部分を除く)
アズワン品番64-3949-50
プラグ形状2P
差込口形状Aタイプ(3ピン)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
。使用可能端末:SIMフリー対応 iPhone / iPad / Android スマホ / タブレット / モバイルWiFiルーター / LTE対応パソコンでご利用が可能です。テザリングをご使用頂けます。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、マイクロ、ナノサイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIMカード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)。対応4G/LTE 周波数帯:アメリカ:AT&T (B2/4/5/12/17); T-mobile (B4/5/17); カナダ:Roger (B4/7/17) 日本とアメリカ/カナダでは周波数帯域が異なります。ご使用の端末が現地の周波数帯域に対応か、事前にご確認ください。
1台
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。
成分炭素・ケイ素・マンガン・リン・硫黄
美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。
セット内容アメリカピン玉付×約80g、スモールピン玉付×約40g、ネジピン×約80g、オニピン×約70g、毛ピン×約25g (色は全てダークブラウン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30
1セット
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。
2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。
ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。
6連LEDで負荷状態を表示します。
5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。
ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)
トラスコ品番835-4255
軸径(Φmm)3
定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240
定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A
外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
バネ圧アップによるホールド性の向上と、面打ちなどオープン時の指への負担を軽減。丹念に磨き上げ、ヘアピン自体の意匠性にもこだわりました。
1個(100g)
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
関連キーワード