セット内容本体、ケース
材質(本体)耐薬ABS樹脂
材質ABS樹脂
長さ(mm)1200
仕上ブラウン
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
仕様ネオジウム磁石付
付属品取り付けビス1本
材質(本体)ナイロン
仕上ブラウン
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。
戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。
戸と壁の隙間は7mm必要です。
床に接する納まりでご使用される事を推奨します。
付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×3本
材質ステンレス鋼、POM
仕上生地、白
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)
材質鋼、POM
仕上ススコバルトメッキ、白
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿タッピンネジ3×20
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。
用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
色Ni
1個
¥24
税込¥26
5日以内出荷
材質SUJ2
硬度58HRC~
時計用のコンパウンド。柔らかい布に塗布し、軽く磨くだけでステンレスのケースやベルトの小キズを除去できます。
艶出し効果もあり、金属表面を保護します。
用途時計ステンレス部品の研磨、艶出し。
適合材ステンレス
成分シリカ39%、鉱油25%、その他研磨剤16%、固形パラフィン2%、その他ワックス6%、脂肪酸12%
1個(50g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)675
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
こんなお得な商品も!

落し受け ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
用途フランス落し、丸落しの受に
材質(外装部)SUS304
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。
幅(mm)83
長さ(mm)46
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
長さ(m)2
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法A(mm)50.5
寸法B(mm)39
寸法W(mm)61
質量(g/m)440
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード