448件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 2枚刃
用途Oリングアリ溝加工 材質粉末ハイス 表面処理TiAlN
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
9日以内出荷

1本
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アリ溝(M8)の外から挿入できる便利なタップピースです。
用途パーツの後付けに
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アリ溝(M6)の外から挿入できる便利なタップピースです。
用途パーツの後付けに
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 4枚刃
用途Oリングアリ溝加工 材質粉末ハイス 表面処理TiAlN
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番902053
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 寸法B(mm)13 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 ベアリング外径E(mm)8 K(°)75 呼称6×15 刃径A(Φmm)15 寸法C(mm)8 仕様コロ付 トラスコ品番356-2182 材質超硬 刃数2 全長(mm)48 刃長(mm)13 刃径(Φmm)15 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途1本でオス・メス両方の仕口加工ができます。 軸径(Φmm)6 形状アリ錐
1本
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ3000mmです。カットしてお使い下さい。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット 長さ(mm)3000 板厚(mm)19以上 取付壁面取付 仕上素地 材質アルミ二ウム 仕様目隠し取付け用、取付穴なし、あり継ぎ溝付き
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

大菱計器製作所アリ溝定盤(三角定盤
RoHS
機械等のアリ溝(摺動溝)等の摺り合わせ用です。 材質は良質な鋳鉄製(FC300)で製作されております。 精度面は精密なキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚刃 アルミ用
用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

R面取り付
用途Oリングアリ溝加工 材質粉末ハイス 表面処理TiAlN
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ9.5用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番900320
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合機種2517N、(2516N、2516S、2516) タイプ薄刃タイプ
1組(10枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合機種2517N、2518C、(2516N、2516S、2516) タイプ厚刃タイプ
1組(10枚)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1437 アズワン品番64-8778-84
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1438 アズワン品番64-8778-85
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1436 アズワン品番64-8778-83
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

加工寸法は不変、ストッパ付で替刃の位置決め簡単
適合機種2517N、2518C、(2516N、2516S、2516) タイプ厚刃タイプ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

4枚刃 ステン用仕上げ
用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (735種類の商品があります)

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数2 表面処理Cコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)