28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5 使用推奨期限2年
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム 規格LR44 電圧(V)1.5 アズワン品番64-8907-64
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など タイプSR44(酸化銀) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4 公称電圧(V)1.55
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アストロプロダクツLR41スペアバッテリー
LR41タイプのアルカリボタン電池です。
トラスコ品番252-8491 セット内容LR41アルカリボタン電池×2
1個
91 税込100
当日出荷

質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番583-9297 質量(g)約10 本体寸法(mm)約Φ13×37.5 光源Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間約8時間 光束(Lm)15 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(6個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 高性能を幅広く、小型機器を身近にした電池。
用途電卓、電子ゲーム、電子体温計、カメラなどに。 規格LR44 質量(g)約1.9 外形寸法(mm)Φ11.6×5.4 電圧(V)1.5 公称容量(mAh)105 標準電流(mA)0.12
1個
199 税込219
当日出荷

検温部位わき下・口中 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式実測式 仕様(感温部)サーミスタ 付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース 本体質量(g)12(電池含む) 測定精度±0.1℃ 表示方式3桁+℃ 使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個 電池交換可能 使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH 表示単位0.1℃ 電池寿命約5000回(実測:10分) 保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10 防水性JIS T 1140に準ずる 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
759 税込835
当日出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)1.25 タイプCR1620 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5 質量(g)2.4 タイプCR2025 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト 質量(g)約110(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 表示3段階(ランプ点灯) 使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1 保存温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24 測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード 光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh 充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります 紫外線波長(nm)375 ±10 光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時 照射距離(m)約75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm)395±10 光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m)約58
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

寸法E(mm)30.5 全高(mm)15 種類スケールルーペ 電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリテック電子体温計
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く) 電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能 測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ わきの下・口の中で測定できる 電池交換可能 電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス 幅(mm)128 ホワイト 測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示 高さ(mm)19mm 質量(g)9 奥行(mm)11 電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用) 最小表示0.1℃ 測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時 測定方法実測式 保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH 保証期間購入から1年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
645 税込710
当日出荷

オムロンヘルスケア電子体温計[病院用]
防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18.4×130×11.3 測定方式実測(口/約5分・腋/約10分) 測定範囲32.0~42.0℃ 測定精度±0.1℃ 電源LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属) 質量(g)約11(電池含む) 付属品クリップ付収納ケース 一般的名称電子体温計 仕様感温部:サーミスタ アズワン品番8-9842-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00016A01 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm)38 トラスコ品番414-3914 材質(本体)アルミ 質量(g)9 外径(Φmm)12 全光束(Lm)15 使用電球LED 連続点灯時間約8.5時間 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)15 防水仕様IPX4(防滴仕様) 照射距離(m)22m 点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DEL-100 LEDペン型チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDペン型チェッカー
高輝度LED(赤&緑)で明るく見やすい。コンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる。配線、ケーブル等の導通チェックができる。直接検電
材質樹脂/特殊鋼 質量(g)22 使用温度範囲(℃)-10 ~ 50 本体寸法(mm)21×142×18 使用電池アルカリボタン電池 LR41×3(電池は付属していません。別途ご用意ください) 動作表示赤色/緑色 LED点灯 使用電圧範囲(V)AC70~250 点灯色アース側:緑点灯、活線側:緑/赤点灯 関連資料(1.03MB) 取扱説明書(0.75MB)
1個
879 税込967
当日出荷

旭電機化成LED付ホイッスル
ホイッスルと白色LEDライトが一体になりました。ライトはキーライトにホイッスルは緊急時の合図等に使えます。本体のボタンを押せば点灯放せば消灯します。
材質透明ABS樹脂 光源高輝度白色LED1個 使用電池LR41アルカリボタン電池×2個、電池交換不可 電池寿命1回3秒使用で約2500回 音圧(dB/m)100/5
1個
659 税込725
当日出荷

イヤホンのように耳に差し込むだけでよく聞こえる電池式集音器です。 話し声、テレビやラジオの音、車の音などが聴こえ難い方にピッタリです。 わずか3.2gと軽量で、連続使用時間は電池式約40時間と長く使えます。 肌に馴染み目立ちにくいベージュカラーで、男女ともに使いやすい。 左右どちらの耳でもご使用いただけます。
仕様●寸法:奥行2.3×幅1.4×高さ1.9cm(本体+イヤーキャップ中サイズを含む)●質量:約3.2g(本体+イヤーキャップ中サイズ+電池)●材質:本体/ABS樹脂、イヤーキャップ/シリコーンゴム、電池/アルカリボタン電池LR41●セット内容●▼本体●▼イヤーキャップ(大中小)×各1●▼掃除用ブラシ●▼電池(動作確認用)×2●▼専用ケース●▼取扱説明書 アズワン品番68-0509-84
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷