305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
付属品壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意) 材質スチール、メラミン焼付塗装 質量(kg)10 構造片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠 内寸法(mm)370×295×530 外寸法(mm)410×330×590
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170 材質(本体)ソーダガラス 径(Φmm)85 全高(mm)108 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) アズワン品番1-4612-01 材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ トラスコ品番391-3104
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口が開いていないので液体が蒸発しません。 軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 一斗缶の保管におすすめです。
仕様完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付 幅(mm)811 レッド 材質(本体)スチール 奥行(mm)557 均等耐荷重(kg)100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。 保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1ケース(12本)ほか
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
付属品取扱説明書 材質ABS 質量(g)30(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと) 電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 測定範囲(mg/L)0.00~0.95 表示センサー使用回数:0~999回、1000回以上使用で「SENSOR」が表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18 測定単位0.05mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き 最大積載量(kg)50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカエ一斗缶保管庫
エコ商品
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg)88 均等耐荷重(kg)(棚板/スライド棚1列当り)80/70 色(本体)レッド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷


1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アルコールセンサー EA100 タニタ 動画あり
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。 飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50 付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS 、PMMA 寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17 材質(本体)ABS 、PMMA 質量(g)約31(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17 メモリー前回値 最小目盛0.05mg/L 測定単位0.05mg/L 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.7MB) 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示
付属品単3アルカリ電池2本 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)85(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)120×45×22 電源DC3V(単3アルカリ電池) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.2MB) 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示 不正防止機能 測定タイミング電子音
付属品単3アルカリ電池2本 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)85(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)120×45×22 電源DC3V(単3アルカリ電池) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ) 形態ハンディ型 電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.4MB) 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。 ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。 測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。 BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池 付属品取扱説明書、収納袋 質量(g)約30 使用温度範囲(℃)0~45 電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り) 測定範囲(mg/L)(BrAC)0.00-0.60 (0.05未満は0.00表示) 測定時間15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み) センサー半導体式ガスセンサー 測定対象呼気中アルコール濃度 寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方) 保証期間6ヶ月 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1 保管温度範囲(℃)-20~50 関連資料(10.86MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L 付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入) 質量(g)約100(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと) 電源単4アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25 機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能 データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存) 測定時間(秒)約5 対象ガス呼気中アルコール 表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ 電池寿命約800回 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと) サンプリング方式呼気直接吹き込み方式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能。単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約36( 電池含まず) 使用温度範囲(℃)-5~45( 結露なきこと) 電源単4アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.00~0.95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×37×22 センサータイプ半導体式ガスセンサー 交換目安1000回測定 表示方式LCD 表示 機能【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能 測定対象呼気中アルコール濃度 保証期間1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方 電池寿命電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時) 保存温度範囲(℃)-20~50( 結露なきこと) 検知時間(秒)20以下 BluetoothBluetooth5.0 GATT プロファイル
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL)160 材質(本体)石英ガラス 高さ(mm)105 材質(フタ)PP 使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

精度が高く、かつ呼気中の様々な成分に影響されにくい電気化学式センサーを搭載。 一定の圧力にしか反応しない圧力センサで吹込み不正を防止します。 衛生的で、呼気の漏れが抑えられ正確な測定可能なマウスピースでの吹き込み式。 使用回数のカウンター表示があり、センサー寿命管理可能。 内蔵メモリで30件まで番号付自動記録。 コンパクトサイズで携帯しやすく、片手で簡単操作。 乗務前後の酒気帯び確認や日常の健康管理用に便利です。
用途呼気中アルコールガスの検知 仕様オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後60秒)、電池交換表示機能 付属品取扱説明書、マウスピース5個 寸法(mm)127×53×22 質量(g)約75(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) 使用温度範囲10~40℃、80%RH以下(結露のないこと) 測定範囲(mg/L)0.050~2.000 測定時間約4~6秒、センサー合図音後完了 データメモリ容量30件(30件以降1件目より上書き保存) 寿命(センサー)約1年または測定回数3000回のどちらか早い方 保管温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露のないこと) ウォームアップ時間約10秒 アラーム内容初期設定0.150mg/L(設定変更可) 検知方式電気化学式センサー 検知対象ガス呼気中アルコールガス サンプリング方式呼気直接吹き込み方式 取扱説明書(3.8MB) 分解能(mg/L)0.001
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式。最小表示単位0.005mg/L。測定タイミング電子音。測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)
セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書 使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。 材質本体ケース:ABS タイプ自己管理型 電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売) 測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示) 本体寸法(mm)約105×35×17 本体質量(g)約28(乾電池含まず) 使用温度(℃)-10~60(結露なきこと) 表示方式LCDデジタル表示 センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方) 形態ハンディ型 表示単位0.005mg/L 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)
1台
3,600 税込3,960
当日出荷

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.5MB) 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

菌に厳しく手にやさしく。天然由来アルコールを使用。有効成分「クロルヘキシジングルコン酸塩」配合。
効果消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1000mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意) 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)17 構造片開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)445×345×760 外寸法(mm)515×380×880
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

日本アルコール産業手指消毒剤キビキビ
サトウキビ由来の発酵アルコールを使用し、天然由来の保湿成分を配合した手にやさしい消毒剤です。消防法上の危険物に該当しないため、保管等の制限を受けず備蓄にも便利です。手がベトつかず、消毒作業も容易で、直ぐに次の作業に移れます。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩液(クロルヘキシジングルコン酸塩として0.1%) 効果消毒 エタノール濃度(v/v%)65 エタノール濃度(w/w%)57 区分医薬部外品 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路交通法施行規則改正に対応した充電式のアルコールチェッカーです。 口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。 電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。 測定結果は数値表示と共に、数値に応じて緑・黄・赤の3色で表示します。 メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近50回まで見返すことができます。 タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
寸法(mm)23×90×15 質量(g)24.5 センサー半導体ガスセンサー 材質ABS樹脂 電源充電式 入力電圧(V)USB 5/1A (typeC) 付属品USB typeC-typeA変換ケーブル 寿命センサー:約1100回 メモリー数50回分 使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと) 保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと) 表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.06mg/L~1.00mg/L(0.06mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
用途呼気内アルコール濃度の測定。 仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年 セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示 サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ) 表示方式LCDディスプレイバックライト付 範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上 寿命【センサー】1000回もしくは1年 検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可) 内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

カスタムアルコールチェッカー
エコ商品
アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品 電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能! 50件の試験結果記憶可能 起動後約10秒で測定開始可能 規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用 付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋 質量(g)約77(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115 校正不可 寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方 ウォームアップ時間約10秒 使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと) 検知方式電気化学式ガスセンサー 環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.92MB) 測定値の保存直近50回分 分解能(mg/L)0.005
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

電源を入れ息を吹き込むだけで、容易に測定ができます。 一定の圧力にしか反応しない圧力センサが、吹き込み不正を防止します。
仕様【結果保存件数】10件(測定結果のみ) 付属品ストローアタッチメント 2個/ストラップ/ストロー(見本)/単4アルカリ乾電池 2本(初期動作確認用)/取扱説明書 質量(g)約120(電池含む) 外形寸法(mm)108×60×23 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00 使用温度(℃)0~40 検知原理電気化学式ガスセンサ 電池寿命使用回数500回 アズワン品番1-9633-21 保管環境-10~50℃(乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨:30~90%RH) 検知対象ガス呼気中アルコールガス 有効期限購入から1年または10,000回使用を目処
1個
13,990 税込15,389
翌々日出荷

CONTEC(コンテック)アルコールテスター
エコ商品
ポケットにしまえるコンパクトなアルコールテスターです。コンパクトでありながら高精度の半導体ガス式センサー採用で高い精度で検知できます。カウンター機能を搭載し、電源をいれるとこれまでの測定回数が表示されます。また、過去5件の履歴を閲覧可能なメモリー機能も搭載。ボタン一つ、息を吹きかけるだけの簡単操作で呼気中のアルコール濃度を短時間で測定します。
寸法(mm)37×92×16 質量(g)60(電池込み) 電源単4アルカリ乾電池×2(テスト用電池付き) 表示方式デジタル 寿命【センサー】ご購入後1年経過、またはセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。保管状況や使用頻度により、寿命が前後する場合がございます。 検知方式半導体ガスセンサー 使用環境条件【温度】15~40℃/【湿度】30~70%(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB)
1台
3,798 税込4,178
欠品中

運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ ハンディタイプ 据置型 吹きかけ式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単管理 測定者等の登録が可能 データ記録型 センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)200(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)160×55×20 電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示 機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能 形態据置型及びハンディ型 電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

東洋マーク製作所アルコール検知器
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 パソコン管理対応タイプ(AC-015)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続することにより、緻密な管理も行うことも可能です。 保管環境が-10℃~50℃で使用環境が-5℃~40℃とハードな設定な為、寒冷地でよくご使用頂いております。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 スマートフォン接続タイプはBluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。 パソコン管理対応タイプは事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続する事により、緻密な管理も行うことも可能です。
測定範囲(mg/L)0.00~2.00 質量(g)200(電池含む) 電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個 表示491段階表示 センサー電気化学式センサー 保証期間1年 起動時間(秒)6 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33 アズワン品番64-8815-20 検知時間(秒)約10
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・ネオ
エコ商品
ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載 ハンディタイプ 据置型 回転式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単操作とパソコンによる的確な管理 抗菌仕様 本体には3000件の測定履歴が記録可能 スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信 長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書) 材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有) 質量(g)190(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)160×55×20 電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能 表示方式LCDデジタル表示 機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様 形態据置型及びハンディ型 電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用 検知方式電気化学式センサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 再生紙使用マーク適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

交換目安が管理できる安心シール付き 簡単/軽量/コンパクト! 息を吹きかけるだけで簡単チェック 持ち運びに便利
寸法(mm)約32×105×15 質量(g)約30 検知方式半導体ガスセンサー 寿命センサー:1年または1000回以上の使用 インターバル5分 使用温度範囲(℃)10~40(結露無き事) 保管温度範囲(℃)10~40(結露無き事) 材質ABS 電源単4形アルカリ乾電池x2本(別売り) 測定範囲(mg/L)0.00~0.95mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

本体上部に呼気吸入孔と半導体ガス式センサーを搭載。センサーに向かって10秒間、息を吹きかけて使用します。視認性の高い大型ディスプレイを備えています。半導体ガス方式のセンサー約3000回もの長いセンサー寿命を持ちます。USB接続でパソコン等にデータを出力する機能があります。
測定範囲0-0.19%BAC 0-0.95mg/L 使用温度範囲(℃)-5~50(結露無きこと) 電源リチウムイオン充電池 センサー寿命購入後1年/役3000回 検知方式半導体ガス方式 保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと) 外径(mm)102×3×15 アズワン品番65-8651-23 主材質ABS
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷

HB-A03-W アルコールテスター オーム電機 動画あり
フ~ッとひと吹き簡易測定。 測定結果は3色(グリーン、オレンジ、赤)で表示。・ グリーン…0.100mg/L未満(アラーム音なし)。・ オレンジ…0.100~0.225mg/L(ゆっくりしたアラーム音「ピッ、ピッ」)。・ 赤…0.250mg/L以上(速いアラーム音「ピピピピ」)。 前回測定結果を記憶するメモリー機能付き。 1500回までのカウント機能付き。 吹込み部は回転式スイッチ兼用で衛生的。 単4形乾電池2本使用(別売)
仕様●測定準備時間:約15秒●過去メモリー:前回測定値1回分 付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ 材質ABS樹脂、PMMA 使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと) 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 最小表示0.025mg/L 測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.000~0.500(0.025未満は0.000表示) 本体質量(g)約40(電池含まず) 表示センサー使用回数:1~1500 測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時) センサー半導体ガスセンサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)43×113×17 測定時間(秒)約3~5 寿命センサー:購入後18か月経過またはセンサー検知回数1500回以上になった場合(どちらか早い方) 電池寿命約3ヶ月(1日2回測定した場合) 保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 取扱説明書(1.39MB)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

二日酔い運転・酒気帯び運転の予防や飲み過ぎ防止の健康管理に。ボタン一つで呼気中アルコール濃度をデジタル表記で測定します。呼吸中アルコール濃度は3段階のレベルでお知らせします。携帯や保管に便利なストラップが付属したコンパクトサイズ。
材質ABS樹脂 電源単四テスト電池×2本(アルコールテスト用)、LR-44(時計用)付属 測定範囲(mg/L)0.00~0.95(BARC) 測定精度0.05mg/L(BRAC) センサー半導体式高感度アルコールガスセンサー アズワン品番68-4103-80
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知センサーユニット
息を吹きつけるだけ簡単計測!脱着簡単! 交換式センサーユニット。 携帯に便利なコンパクトサイズ。
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)30×87×18.5 使用温度範囲(℃)5~35 測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95 寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0~40
1個
1,800 税込1,980
欠品中