エタノール濃度 70vol%以上含有。ウイルス対策の清掃作業向けに特化した16L大容量タイプです。
細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。希釈の必要はありません。
そのまま容器に移し替えてご使用いただけます。
用途テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周りなど、ウイルスの付着が気になる箇所。各種機器・器具類の洗浄。店舗・施設・厨房の衛生管理。ウイルス対策
成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水
色透明/微黄色
濃度(%)エタノール:70vol以上
エタノール含有率(%)70vol
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(16L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
こんなお得な商品も!

手指の消毒剤 高濃度アルコール
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。
エタノール濃度(w/w%)72.3
成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策
エタノール濃度(v/v%)68
成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水
RoHS指令(10物質対応)対応
吹けば顔が写る検知器
高精度センサーを搭載
顔写真を自動撮影して本人確認
誰にでも使える直感的な操作性
機能美に徹したシンプルデザイン
付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚
適合ST-MP、ST-PPR-2000
材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC
色ネイビー
質量(g)1.3(センサーモジュール含む)
備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方)
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC12/ACアダプター
測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガラスクリーナー 自動車内窓専用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。
揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群!
拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。
スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット!
中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズル
トラスコ品番401-0434
タイプ原液使用
内容量(L)4
サイズ(mm)W195×D110×H261
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ローション本来の目的である「保湿」に特化。
HASやβグルカンの他にも、ヒアルロン酸・コラーゲン・エラスチン・セラミドなどの成分を配合し、お肌の基礎を潤いのある状態に整えます。
成分水、BG、グリセリン、ジグリセリン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミド3、スフィンゴモナスエキス、プラセンタエキス、PEG-60水添ヒマシ油、グリコシルトレハロース、キサンタンガム、加水分解水添デンプン、ソルビトール、水添レシチン、クエン酸Na、クエン酸、エタノール、ソルビン酸K、トコフェロール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデジル)、ペンチレングリコール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、メチルパラベン、フェノキシエタノール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
¥12,700
税込¥13,970
5日以内出荷
HASの良さを実感していただく為に、HASを高濃度配合
HAS(保湿成分)が年齢を重ねたお肌に潤滑力を与えてくれるエイジングケアエッセンス。
成分水、BG、グリセリン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャズル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、大豆種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、プラセンタエキス、ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガン、ソルビトール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、トロポロン、グルタミン、クエン酸Na、クエン酸、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、ポリソルベート60、カプリリルグリコール、ペンチレングリコール、1,2-ヘキサンジオール、フェノキシエタノール、メチルパラペン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
¥26,000
税込¥28,600
欠品中
濃厚なクリームがお肌の水分蒸発を防いでくれます。
様々な美容成分がお肌から逃げないよう、メドウフォーム油が薄く滑らかなヴェールを形成し美容成分の浸透(角質層まで)を助けてくれます。
成分水、BG、メドウフォーム油、グリセリン、エチルヘキサン酸セチル、セテアリルアルコール、グリセリルグルコシド、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、サクシノイルアテロコラーゲン、プラセンタエキス、(ダイマージリノール酸/ステアリン酸/ヒドロキシステアリン酸)ポリグリセリル-10、ジメチコン、ジグリセリン、ステアリン酸、パルミチン酸セチル、PEG-20フィトステロール、水添レシチン、セタノール、カルボマー、フィトステロールズ、ステアリン酸グリセリル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、スクレロチウムガム、トコフェロール、キサンタンガム、ソルビトール、ソルビン酸K(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、水酸化K、ペンチレングリコール、メチルパラベン、エチルパラベンフェノキシエタノール、1,2-ヘキサンジオール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(150g)
¥15,200
税込¥16,720
5日以内出荷
ヨーグルトから生まれたホエイ(フルーツ酸)と植物性プラセンタ、ヨクイニンによる美肌効果に加え、植物性コラーゲンにより肌にハリや透明感を与えます。
これ一本でフェイシャル&ボディ両方にお使いいただけるパックです。
一度のご使用で必ず美しい仕上がりを実感していただけます。
成分水、ホホバ油、ホエイ、変性アルコール、グリセリン、水添レシチン、酸化チタン、ヨクイニンエキス、アロエベラエキス-1、カッコンエキス、クロレラエキス、ダイズ発酵エキス、グリチルリチン酸2K、BG、エタノール、カルボマー、メチルパラベン、TEA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
¥13,000
税込¥14,300
5日以内出荷
モロッコの自然豊かな大地でゆっくりと時間をかけて作られた、上質の粘土「モロッコ溶岩クレイ」を配合。
吸着力に優れお肌の汚れや古い角質をしっかり取り除いてくれます。
成分水、ステアリン酸、グリセリン、ミリスチン酸、水酸化K、BG、ラウリン酸、結晶セルロース、ベントナイト、酸化チタン、ココイルグリシンNa、トレハロース、ココイルメチルタウリンNa、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、モロッコ溶岩クレイ、加水分解コラーゲン、加水分解コメヌカエキス、ヒアルロン酸Na、コカミドプロピルペタイン、ステアリン酸グリセリル(SE)、ステアリン酸グリコール、ステアリン酸PEG-150、EDTA-2Na、ソルビトール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、ペンチレングリコール、ソルビン酸K、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラペン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(280g)
¥9,000
税込¥9,900
5日以内出荷
お肌の乾燥を防ぐ良質なオイルでお肌のキメを整える
化粧水や美容液の有効成分を逃さずお肌にとどめ、良質なオイルのベールを形成してくれます。
軽い使用感でベタつかず、しっかり潤いを保つクリームです。
成分水、BG、グリセリン、ソルビトール、トリエチルヘキサノイン、ホホバ種子油、ジメチコン、アロエベラ葉水、ペンチレングリコール、ベヘニルアルコール、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、アルガニアスピノサ核油、メドウフォーム油、酵母エキス、加水分解ローヤルゼリーエキス、加水分解バクガエキス、加水分解シルク、シャクヤク根エキス、ハマメリス葉エキス、ハトムギ種子エキス、グリチルリチン酸2K、1,2-ヘキサンジオール、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、水添ナタネ油アルコール、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸グリセリル、水添レシチン、レシチン、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ステアロイル乳酸Na、キサンタンガム、トコフェロール、アスコルビン酸、リンゴ酸、カルボマー、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、エタノール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(150g)
¥14,000
税込¥15,400
5日以内出荷
手早く簡単!細菌・ウイルス除去
汚れや細菌・ウィルス除去!
2種類の洗浄成分と除菌成分配合で、洗浄と同時に細菌やエンベロープ ウイルスをしっかり除去します。
2度拭き不要!
拭き跡が残らないので2度拭きの必要がなく、手早く簡単に清掃できます。
ヒトにもモノにもやさしい!
アルコール成分に弱いアクリル製のパーティションなどの材質にも使えます。中性なので手肌にも安心。
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウムやアルコールに代わる衛生管理に。中性領域の為、安全性が高い。
食品に対しての使用も可能。臭いを分解する能力に優れているので、様々な場所で効果が得られます。
用途手の除菌から室内空間、ペットの消臭まで幅広く使用が可能。
効果除菌、消臭、防カビ
金属製T字脚で簡単設置。安定した脚がついているため、転倒などを気にせず業務を行える。50mmピッチで隙間の高さ調整可能。
用途オフィスや受付窓口での飛沫感染防止対策として
材質パネル:透明塩ビ(耐アルコール)、脚:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
脚(mm)300(前後150)
パネル厚(mm)3
COMBI 308 Junction Box. WISKAの業務用ジャンクションボックス製品をご紹介します。これらのボックスは、防水、難燃性、耐紫外線性、耐衝撃性を備えています。 難燃性のハロゲンフリー素材で製造されており、植物性脂肪、動物性脂肪、鉱油、軽油、アルコール、弱酸に対する耐性があります。COMBI 308シリーズボックスにはねじ山が付いているので、ロックナットを使用せずにケーブルグランドを直接取り付けることができます。これらのボックスでは、ねじとメンブレンの組み合わせ(特許取得済み)が採用されているため、さらに作業工程を短縮でき、膨みのあるふたにより定型のボックスと比較して容積が10 %増えています。 特長と利点: 膨みのあるカバーにより容積が10 %増加 2種類の成形素材製の頑丈な熱可塑性ハウジング 伸縮性のある8つの自己密閉メンブレンにより、機械装置なしでケーブルを挿入可能で、M20ねじ山が施されエているため、ロックナットが不要 プラスチック製クイックリリースふたねじは錆が発生せず、しっかりと固定 耐候性、紫外線耐性、飛散防止、耐衝撃性 難燃性でハロゲンフリー スナップ式固定用の取り付けクリップ、又は密閉領域の外側にある2つの内部開口部を使用して固定 Wisko 308ボックスには、次の2色があります。 グレー(85 mm x 85 mm x 51 mm) - ; 7000802 7000802 黒(85 mm x 85 mm x 51 mm) - ; 7000789 7000789 Combi 308ジャンクションボックス用のオプションの接地クランプは、 ; 7000795 7000795 です。 主な用途: ジャンクションボックスは主に建物の構造内で使用され、配線回路や電気的接続を保護すると同時に、アクセスしやすいように設計されています。ボックスは通常、金属製又はヘビーデューティ仕様のプラスチック製で、耐水性と耐衝撃性に優れているため、ほとんどの場合、屋内と屋外の両方で使用できます。 ジャンクションボックスの代表的な用途は次のとおりです。 回路への増設ソケットの接続 照明ポイントの増設 回路の延長 電気回路の修理 認定及び認証 VDE IP66: DIN EN60529準拠 グローワイヤテスト: 750 ℃ (EN60695-2-11準拠) KEMA-KEUR CEBEC よくある質問: このボックスに端子は付いていますか はい。このボックスには、5極端子が付いています。 セットの内容 ボックスには以下のものが含まれます。 クイック取り付けクリップ 5極端子
仕様寸法 L x W x H = 85 x 85 x 51mm材質 = ポリプロピレン長さ = 85mm奥行 = 85mm高さ = 51mmIP保護等級 = IP66色 = グレー極数 = 8シリーズ = Combi
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
安心の剥離力に低臭プラス
急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料
寸法(mm)300×300×344H
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
用途コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護
色乳白色
引火点(℃)30
比重0.97
成分イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション
商品タイプ業務用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード