真鍮製のアルコールバーナーです。タンクには約100mLの燃料が入りますが、2/3の70mLが適量です。70mLで約25分間燃焼します。25mL程度の燃料で500mLの水が約8分30秒で沸騰します。トップキャップはラバーパッキング付き、フレームレギュレーターはハンドル操作での微調整が可能です。燃料用アルコールをお使い下さい。(このアルコールバーナーは985mLクックセットに標準装備されています)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×46(収納時)
質量(g)92
アズワン品番62-7040-92
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
軽量、ハードアルマイト加工されたクックセットです。985mLと470mLのポット、ウインドシールド、真鍮製アルコールバーナー、エスビット固形燃料タブレットトレイがセットになります。ポットのハンドルはステンレス製、メッシュバッグ付属、ウインドシールドは985mLのポット内に収納可能です。25mLのアルコール燃料で500mLの水が約8~9分で沸騰します。※気温20℃、水温20℃、海抜20m、無風でのテスト結果(メーカー調べ)
寸法(幅W×高さH)(mm)128×147(収納時)
質量(g)430
仕様アルコールバーナー付
アズワン品番62-7040-72
1個(985mL)
¥7,988
税込¥8,787
5日以内出荷
底面に傾斜用ブラケット付きで、傾けて使用することもできます。
種別Eco
アズワン品番3-6481-01
1個
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85
質量(g)270
タンク容量(mL)(ガス)64
火炎温度(℃)1300
アズワン品番1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
アルコールランプとほとんど同じサイズのガスバーナーです。
点火もワンタッチで、ガスを使用しているため強い火力を得ることができます。ガスの充填も簡単!カセットタイプのガスを充填するだけです。
ノブを回して押すだけで、簡単着火。炎の大きさも自由自在。
市販のカセットボンベからガスの充填ができ、大変経済的。
ガス管の必要がないので、テーブル上のどこでも利用可能。
横にしてランプ用、縦にしてバーナー用として使用できます。
材質ステンレス
寸法(mm)120×120×200
サイズ小
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
破損防止のプラスチックカバー付きです。
ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
アズワン品番6-487-01
容量(mL)70
全高(mm)80
キャップタイプねじ式
胴径(Φmm)75
替芯アズワン品番(6-487-51)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
純度の高い原料を厳選しました。バーナー・コンロ・ランタン用燃料としてお使いください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1個(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称燃料用アルコール
成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成CH3OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量17.7L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
シェラカップを生かしたアルコールバーナー用の五徳です。アルコールバーナーにセットしてそのまま五徳としてご使用いただけます。シェラカップにセットするとシェラカップを風防として活かせます。
仕様●材質:ステンレス●サイズ:132×132×30mm
アズワン品番65-9145-43
1個
¥799
税込¥879
10日以内出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02
仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き
質量(g)450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
エスビットのアルコールバーナー専用アルミクックセットです。2~3人でのキャンピングに適した大きさは、軽量でコンパクトに収納ができます。燃料は入手しやすい燃料用アルコールを使用しますので着火が簡単、バーナータンクへ約70mL(2/3)程の燃料を入れると約25分間の燃焼が可能です。またハードアルマイト加工された2つのポットには、燃焼効率を高める「ヒートエクスチェンジャー」を装備しています。1.8Lと2.35Lのポット、アルコールバーナー専用ゴトク+ウインドシールド、真鍮製アルコールバーナー、フライパン(ノンスティックコーティングで焦付きにくい)直径18.5cm、グリッパー、ポットクロス、プラスチックトレー(2個)、ステンレスケトルスタンドがセットになりす。メッシュバッグ付属、ウインドシールドはポット内に収納可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×128(収納時)
質量(g)1075
仕様アルコールバーナー付
アズワン品番62-7040-74
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
縦・横・逆さでも安定した炎が得られます。
種別40×14×89mm
アズワン品番3-4982-01
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)約1300
燃焼時間(分)連続約60
ガス容量(g)35
超軽量、最高品質のステンレススチールを使用したコンパクトに分解収納できるストーブです。エスビット固形燃料は勿論、エスビットアルコールバーナーも使用可能です。4個のパーツに分解後は付属のナイロンポーチに収納しても厚さわずか10mm、重さ93gです。又ポーチにはエスビット固形燃料を一緒に収納することもできます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×110×10(収納時)
質量(g)93
アズワン品番62-7040-70
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
取手付きアルミ製飯ごう(元祖メスティン)です。小物入れやランチボックスとしても便利です。熱伝導率の高いアルミ製のため、熱が全体に回り、アルコールバーナーでもごはんが大変美味しく炊けます。
材質本体:アルミ(無垢)、取っ手カバー:耐熱プラスチック
容量(mL)70
キャップタイプかぶせ式
高さ(mm)80
質量(g)135
胴外径(Φmm)76
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
アズワン品番1-9837-01
材質ブリキ
寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
1個
¥4,470
税込¥4,917
当日出荷
業務用のガスバーナーもアルコールランプも使用できるスタンドデザイン。
材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ/ポリプロピレン、フィルター一式/ステンレス、ふうぼう/アルミニウム、アルコールランプホルダー:ポリプロピレン、スタンド/鉄・亜鉛合金・メラミン、スタンドネジ/真鍮
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに
寸法(mm)79×79×115
タイプガス充填式
機能炎調節ツマミ
使用ガスブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)最高約1300
ガス容量(g)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(1個)
セット内容鉄製スタンド みにべ~fit B型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:490
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥25,600
税込¥28,160
5日以内出荷
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個)
セット内容鉄製スタンド みにべ~fit A型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:490
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥29,880
税込¥32,868
8日以内出荷
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(2個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(2個)
セット内容鉄製スタンドU-fit B型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:660
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥36,300
税込¥39,930
8日以内出荷
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個)
セット内容鉄製スタンドU-fit A型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:660
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥34,300
税込¥37,730
8日以内出荷
アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。
点火方式圧電点火方式
安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガスブタンガス
発熱量(kcal/h)最大:約600
材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)242×191×106
安定性に優れ三方向の風を防ぎますので、効率の良い加熱ができます。 ガスバーナーにもアルコールランプにも使えます。
材質亜鉛メッキ鋼板
寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽量、ハードアルマイト加工されたクックセットです。585mLのポット、エスビット固形燃料タブレットトレイと一体型のウインドシールドがセットになります。ポットのハンドルはステンレス製、メッシュバッグ付属、ウインドシールドはポット内に収納可能です。ミリタリーの固形燃料1タブレットで500mLの水が約7分30秒で沸騰します。※気温20℃、水温20℃、海抜20m、無風でのテスト結果(メーカー調べ)
寸法(幅W×高さH)(mm)111×86(収納時)
質量(g)197
アズワン品番62-7040-71
1個(585mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
パイプの片端の内側にステンレス製の金網が付いた構造で、この金網をガスバーナーやアルコールランプの炎で加熱すると、大きな音が鳴り響く不思議なパイプです。
イージーセンスビジョンと音センサを使ってシンギングパイプの音を分析すると、開管共鳴の基本振動数や音速を求めることができます。
気柱共鳴や上昇気流の学習の導入に。
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガスブタンガス(カセットタイプ)
付属品鉄製三脚
寸法(mm)125×79×76
火炎温度(℃)最高約1300
火口上向き
燃焼時間(分)連続約60
ガス容量(g)35
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード