80%エタノールが含浸された単包装の2枚入り消毒布です。 。エンボス加工をした不織布で、1枚ずつ剥がしやすく、有
質量(g)(不織布)0.32(1包中)
基材不織布
有効成分エタノール(76.9~81.4vol%) 1.6mL(1包中)
不織布寸法(cm)4×4
1箱(2枚×200包)
¥799
税込¥879
当日出荷
本商品は1箱200枚入りとなります。
このアルコールパットは主にHACCPや食品安全の要求に応じた除菌用として食品サービスや食品加工に使用頂けます。
ソフトな不織布パットは70%のイソプロピルアルコール水溶液がたっぷりと含まれています。
一枚一枚が個別に包装されたパッドは、食品用の温度計のプローブ先端を除菌し、洗浄するのに最適です。
プローブやその他の器具を使用した前後の除菌は 2次汚染を防止するために欠かせません。
70%のイソプロピルアルコール水溶液を染み込ませた上質な不織布
一枚で洗浄と除菌を同時に行える
気密性のフォイル袋(内面樹脂ライニング)に個別包装
低コスト
パッドサイズ 61mm×31mm 極小シート
中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
用途食品用中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
品番50009
質量(g)-
電源-
精度-
温度測定範囲(℃)-
測定対象食品用
設置方式-
関連資料(0.45MB)
1箱(200枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
寸法(inch)3×4
仕様91%のイソプロピルアルコールと9%の脱イオン水で湿潤
材質ポリエステル
アズワン品番7-087-05
1箱(80パッド)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
手指・皮ふの消毒に。
使いやすく経済的なアルコール含浸綿。エタノールと精製水のみ含有させているので、薬剤の残留がありません
手指・皮膚の消毒に便利で衛生的な、脱脂綿タイプの単包エタノール80%含浸綿です。
アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。
自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。
アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。
脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量
材質綿100%
サイズ37×80mm(2折)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
質量(g)0.32
サイズ(mm)40×40
基材医療脱脂綿20g(100mL中)
有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1包2枚入りでしっかり消毒できるエタノール80%含浸綿です。
毛羽立ちが少なく、使用部位への綿残りがほとんどありません。
指定医薬部外品。
仕様指定医薬部外品
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量
材質綿100%
寸法(mm)40×40
サイズ40×40mm(2枚入)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
消毒用エタノール含浸の単包アルコール綿です。
ほのかなユーカリの香りでアルコール臭をやわらげました。
指定医薬部外品。
寸法(cm)4×8(2ツ折)
アズワン品番8-6897-01
松吉医科器械コード24-4450-00
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1式(100袋)
¥599
税込¥659
欠品中
良質の原綿を使用し、自然の風合いを生かし、表面の毛羽立ちを押さえています。
適度な吸収量でアルコールや薬液などを保持しますので、消毒用・処置用等に適しています。
仕様約1600枚
材質綿100%
寸法(mm)40×40
アズワン品番8-2442-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1600枚)
¥1,337
税込¥1,471
当日出荷
用途手指・皮膚の洗浄・消毒。使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。
成分日局エタノール 83mL、日局イソプロパノール 3.7mL、日局精製水 適量
関連資料パンフレット(0.52MB)
取扱説明書(0.14MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
25枚ずつ開封使用でき、より衛生的です。
手指・皮膚の洗浄消毒に使用できます。
エタノールを湿潤させたカット綿が25枚×4ずつ密封されています。
開閉式フタ付きのツインパック容器で持ち運びに便利です。
仕様医薬部外品、脱脂綿0.2gにエタノール(79vol%)1.2mLの割合で湿潤させたもの
成分日本薬局方消毒用エタノール/120mL、医療脱脂綿/20g
寸法(mm)(カット綿)40×40
アズワン品番8-2482-01
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(6箱)
¥2,723
税込¥2,995
翌々日出荷
地球とお肌にやさしいコットンを使用しています。携帯に便利で衛生的な個別密封包装です。高圧蒸気滅菌処理済。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット(2枚×20包)
¥329
税込¥362
当日出荷
使用量の多い部署等に適したパックタイプです。使い切りのため、衛生的に使用可能です。
成分(薬液100mL中)日局エタノール/83mL、日局精製水/適量
材質綿100%
寸法(mm)40×40、パック:127×127×38.5
アズワン品番7-6208-11
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1パック(104枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
使いやすいサイズにカットした医療脱脂綿です。
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000029
医薬品医療機器等法一般医療機器
分割して使用できるツインパック包装。50枚単位で使用及び管理ができます。
アルコール綿の調製・管理、万能壷等の器材の再生に掛かる労力・経費等が不要となり、感染防止対策にも好適です。
専用の固定台により片手で開閉が可能です
成分エタノール76.9~81.7vol%、イソプロパノール3.7vol%、精製水
基材医療脱脂綿9.3g
サイズ(mm)40×40
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(100枚)
¥369
税込¥406
欠品中
事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。
ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。
接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。
着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。
清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。
用途卓上プリンターの落下防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン
寸法(mm)約41×280×18
過負荷耐量80kg以下/2個
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/セット)約85
1セット(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
タイプストレート
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
幅(mm)90
ベルト幅(mm)25
RAM MOUNTSの「スプラインポストベース」シリーズが取付可能な貼り付けタイプのレシーバーパーツ。3M社製の強力な両面テープで船体の平面部分をはじめ様々な箇所に取付が可能です。【製品詳細】。。商品内容。・180x133mm両面粘着テープ x1。・脱脂用アルコールパッド x1。。商品寸法。全長: 177.8mm。全幅: 136.5mm。。取付対応箇所。・自動車のダッシュボード。・表面が滑らかな平面。・船体平面部など。。取付方法。1. 付属のアルコールパッドや別途パーツクリーナーを用いて取付箇所の脱脂を行います。2. 取付箇所及び商品粘着面をドライヤーなどで適宜温めます。3. 商品粘着面の保護テープを剥がし、圧着するように取付箇所に貼り付けます。4. 粘着力が安定するまで、最低24時間は強い負荷をかけないでください。※粘着面には3M社製の感圧接着剤が使用されています。※低温環境下では十分な初期接着力が得られず、脱落の原因になります。周辺の環境に応じて取付箇所、商品粘着面を20度程度に加温してから貼り付けを行ってください。※PVA、EVA、ポリスチレン、一部塗装面などへの貼り付けには別途プライマーが必要な場合があります。※ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム素材などへの貼り付けは十分な接着力を発揮できない場合があります。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:386g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:貼付式。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 7.12inch x 5.25inch 両面粘着パッド、 アルコール脱脂パッド。備考:走行中の車体への取り付け等屋外使用を目的とした製品ではございません。寒冷下では初期接着力が低下する場合がありますので、本体のり面、設置面を十分に加温し、設置面の脱脂をした上で取り付けを行って下さい。商品区分:スプラインポスト
仕様吸盤/貼付タイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
タイプベース
1個
¥7,798
税込¥8,578
92日以内出荷
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用)
地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。
強力粘着パッド+バックル。
パソコン等に耐荷重約64kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止!
種別転倒防止ベルト
セット内容小型バックル:4個(35mm×64mm) ベルト300:2個(25mm×300mm) アルコールパッド:2個
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)
耐用年数(年)約8
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
こんなお得な商品も!

転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別落下防止器具
色外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
貼付ベースへのリペアとして使える他、直径63.5mmのAMPSホールラウンドベースと組み合わせて使用することができます。【製品詳細】。。取付方法。1. 付属のアルコールパッドや別途パーツクリーナーを用いて取付箇所の脱脂を行います。2. 取付箇所及び商品粘着面をドライヤーなどで適宜温めます。3. 商品粘着面の保護テープを剥がし、圧着するように取付箇所に貼り付けます。4. 粘着力が安定するまで、最低24時間は強い負荷をかけないでください。※粘着面には3M社製の感圧接着剤が使用されています。※低温環境下では十分な初期接着力が得られず、脱落の原因になります。周辺の環境に応じて取付箇所、商品粘着面を20度程度に加温してから貼り付けを行ってください。※PVA、EVA、ポリスチレン、一部塗装面などへの貼り付けには別途プライマーが必要な場合があります。※ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム素材などへの貼り付けは十分な接着力を発揮できない場合があります。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:23g。内容量[数量]:1個。備考:走行中の車体への取り付け等屋外使用を目的とした製品ではございません。寒冷下では初期接着力が低下する場合がありますので、本体のり面、設置面を十分に加温し、設置面の脱脂をした上で取り付けを行って下さい。
仕様オプション/リペア
色ブラック
タイプベース
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2
タイプT型
過負荷耐量160kg/4本
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
アズワン品番64-0854-68
1セット(4個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2
タイプL型
過負荷耐量80kg/4本
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
アズワン品番64-0854-67
1個(4個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。
セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤
幅(mm)90
質量(kg)対象物:170/2本
色グレー
高さ(mm)10
こんなお得な商品も!

転倒防止プレート L型
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。
絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚
材質スチール、VHB
プレート厚(mm)1.6
内田洋行の丸椅子の中で最もコストパフォーマンスに優れたシリーズ。パッドの張地には耐アルコール、次亜塩素酸対応レザーを採用。パッド付は460mmHと高めの座高で立ち座りが容易です。
材質【座】ヌード:ポリプロピレン、パッドタイプ:ビニールレザー張りウレタンクッション 【脚部】Φ25.4mm粉体塗装
質量(kg)4.5
タイプ【座下棚】なし
色(脚部)シルバーメタリック
スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚
メモ台なし
脚部構造スツール
事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。
接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。
ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。
キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部
質量(g/本)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)
過負荷耐量150kg以下/本
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度震度6強相当
使用の目安対象物1台につき4本
素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。
接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。
本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
耐用年数(年)約5年
入数(個)2
耐震性6強
仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様耐震度震度6強相当
種別転倒防止ベルト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ