ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ポリエチレン(PE)
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200
材質(内容器)PET樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに
色ピンク
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック
危険物の類別非危険物
薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
容量(mL)1000
材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250
アズワン品番64-6534-18
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
消毒用アルコール液対応。霧のように細かく手全体に噴射します。
仕様●サイズ:約H21.5×θ7.2cm、ノズル部分/約7.5cm●容量:約500mL●素材:(ボトル)高密度ポリエチレン・(ポンプヘッド、キャップ)ポリプロピレン
アズワン品番65-8109-43
危険物の類別非危険物
1本
¥649
税込¥714
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)500
材質/仕上主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)240
質量(g)78
奥行(mm)115
1目盛(mL)50
サイズ(mm)240×115×80
危険物の類別非危険物
スプレー式ボトル2本セット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
材質HDPE
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL/回)1
危険物の類別非危険物
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
蓋をしたままエプロンを引き出せるので使いやすく、ホコリの付着リスクも軽減します。
アルコールスプレー対応で衛生的です。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)1.5
サイズショートサイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)400×130×120
TKG品番9-1487-0901
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途クリーニング用。消毒散布用。
容量(mL)1000
トラスコ品番856-9932
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)160
高さ(mm)270
質量(g)600
奥行(mm)160
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
窓の近くなど、日差し等で傷み、剥がれたり色あせした合板のフローリングを着色し、傷んだ部分を目立ちにくくします。
カラーフローリング用ニス同士を混ぜ合わせて、色を調節することが出来ます。
色が濃い場合は水性フローリング用ニスつやありを混ぜて色の濃さを調整できます。
アルコール系除菌スプレーに対応。
水性なのでペットや子供にも安心。
用途木質系フローリングの補修、着色
仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)
乾燥時間(時間)約1(20℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
メガネがくもらない!
シュッとひとふき2度拭きいらず!
スプレータイプのくもり止めスプレーです。
拭き取り跡が残りにくい♪
メガネにやさしい中性タイプ(アルコール不使用)
ガラスレンズ・プラスチックレンズ対応
持ち歩きに便利なコンパクトサイズ♪
●マスクの使用時に
●クリアな視界が長続き
●汚れも落ちる
約250~300プッシュ
【ご使用方法】
レンズの裏表に15cm程離して各1プッシュ吹きかけてください。吹きかけた後は柔らかい布、 またはティッシュなどで拭いてください。レンズを傷つけないようご注意ください。
※コンタクトレンズ・水中メガネには使用できません。
原産国:台湾
1個(30mL)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
関連キーワード