21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応 効果その他
1本(0.5L)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質(本体)ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロンスプレー ダリヤ 動画あり
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。 容量(mL)160 材質本体:PP、容器:PET樹脂 質量(g)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155 危険物の類別非危険物
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE 口内径(Φmm)17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
137 税込151
当日出荷

消毒用アルコール液対応。霧のように細かく手全体に噴射します。
仕様●サイズ:約H21.5×θ7.2cm、ノズル部分/約7.5cm●容量:約500mL●素材:(ボトル)高密度ポリエチレン・(ポンプヘッド、キャップ)ポリプロピレン アズワン品番65-8109-43 危険物の類別非危険物
1本
649 税込714
10日以内出荷

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアリアスプレーボトル
エコ商品
100mLスプレーボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様プッシュ回数:約833回 材質HDPE 容量(mL)100 アズワン品番64-8872-37 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
379 税込417
当日出荷

液量が見える透明タイプ。キャップで霧・直射切り替えできます。
容量(mL)300 材質PET 使用流体園芸、殺虫消毒など。(粘度、溶剤を含まない中性液) 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体用品の小分け用の容器。500ml用。
仕様噴射口は「ON」「OFF」のダイヤル切替式です。 材質プラスチック 容量(mL)500 質量(g)72 1目盛(mL)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×68×250 危険物の類別非危険物
1本
869 税込956
当日出荷

1ケース(30本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)1000 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250 アズワン品番64-6534-18 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

スプレー式ボトル2本セット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質HDPE 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)