20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定温度範囲(℃)0~60 材質(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック 幅(mm)(メーター部)44 全長(mm)160 質量(g)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%)0~100
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)0~80 測定対象エタノール 寸法(mm)40×40×140 質量(g)160 測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5% 目盛最小目盛:1% 付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー アズワン品番3-6527-01
1個
25,700 税込28,270
当日出荷

日本計量器工業国税庁規格型酒精計
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛0.1vol% 全長(mm)約230
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~45.0(W/W) 寸法(mm)170×90×40 質量(g)300 電源006P(9V)乾電池(付属) 温度範囲(℃)10~35(自動温度補正) 精度測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近) 最小表示(%)0.1 環境温度範囲(℃)10~35 アズワン品番1-5557-01 防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

測定範囲(℃)36~64 全長(mm)155 質量(kg)0.03 最小表示2℃ TKG品番9-0621-0801 TKG品番(2017)6-0551-1401
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック セット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き 全長(mm)210 材質(先端)EVA
1個
999 税込1,099
当日出荷

日本計量器工業標準酒精計
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
全長(mm)約280 目盛0.1vol%
1本
11,980 税込13,178
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃)-50~+300 寸法(mm)33×16×230 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属) 測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲) 針径×長さL(Φmm×mm)4×146 TKG品番9-0621-0701 TKG品番(2017)6-0551-1201
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PP製のため、割れにくいです。ビールやワイン以外にサイダー・昆布茶・蜂蜜酒などに使用可能です。比重の目盛りに加え、糖度とアルコール度数(%)の目盛があります。発酵の開始から完了までのモニターに便利です。
仕様アルコール度数:0~20% 糖度目盛範囲(Brix):0~35 比重目盛範囲:1.00~1.15 材質PP 全長234mm アズワン品番4-2253-01
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L230 目量1
1本ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)