20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2307 幅(mm)50.9 高さ(mm)132.9 質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む) 奥行(mm)24.7 精度±1% 測定精度±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ) 分解能0.1% 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%)0.001
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

デジタル水分計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 幅(mm)50.9 高さ(mm)132.9 奥行(mm)24.7 精度±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ) 分解能0.1% 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 取扱説明書(2.5MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g)約50(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20 測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法電気抵抗式 文字高(mm)9.5 消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0 動作範囲約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃)-10~50 確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 電源(V)9アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36 精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示 保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)連続:約35 分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 TGK品番540-68-08-01 トラスコ品番333-7481 幅(mm)46 高さ(mm)119 質量(g)45(電池除く) 奥行(mm)25 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119 測定範囲(%)0~54.8 バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合) 計測範囲(材料水分)0~54.8質量% アズワン品番1-6453-01 分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

高周波容量方式のハンディ型水分計 あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃) セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H) 測定範囲人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100% 質量(g)300(電池含まず) 測定精度コンクリート・モルタル±0.5%
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。 測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 質量(g)47 使用温度範囲(℃)0~40 電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20 消費電流(mA)<7 保存温度範囲(℃)-10~50 確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%; 保存湿度(%)85RH以下 取扱説明書(1.4MB) 使用湿度(%RH)85以下 分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 動画あり
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15 付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(kg)0.39 質量(g)390 外形寸法(mm)72×146×118 電源電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118 測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%)0.1 測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーマスターDX
エコ商品
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 幅(mm)81 高さ(mm)154 質量(g)226(電池含む) 奥行(mm)36 電源(V)9アルカリ乾電池×1本 精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36 測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8) 分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材) 精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示 保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)連続:約40 分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215 質量(kg)約6 高さ(mm)173 奥行(mm)320 電源電源ケーブル 計量皿寸法W(mm)Φ85 測定方式加熱乾燥式 加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) 測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 材質(計量皿)A1050
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式直流電気抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケツト科学研究所木材水分計
エコ商品
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ電池1.5V×6 測定方式電気抵抗式 測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。 機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%) 測定対象単板・木材全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

オーハウスMB赤外線水分計
ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮 明るく見やすいバックライト付き液晶表示 RS232C出力標準装備 測定結果は専用プリンタに印字可能
測定範囲(%)0.05~100 付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー 材質材質(計量皿)ステンレス 質量(kg)2.1 電源AC100-240V(50/60Hz) ひょう量(g)110 表示部バックライト付き液晶表示 機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔) 設定温度(℃)50~160(5℃間隔) 計量皿寸法(Φmm)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127 繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時) サンプル登録時最小質量(g)0.5 校正分銅50g(別売)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌水分の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲水分:1~10まで
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。
種別HM1105 アズワン品番3-6557-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
110,280 税込121,308
翌々日出荷

小型設計により限られたスペースで使用に便利 アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能 計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的 熱源に赤外線を採用
付属品アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー 質量(g)2.1 電源AC100~240V 50/60Hz ひょう量(g)110 本体寸法(mm)165×280×127 供給方式赤外線 測定範囲(%)0.05~100% 外部出力RS232C 設定温度(℃)50~160(5℃間隔) 計量皿寸法(Φmm)90 アズワン品番2-6144-21 切タイマー1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

米麦水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)