こんなお得な商品も!
南京錠 同一キー NO2200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)真鍮
こんなお得な商品も!
南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
こんなお得な商品も!
南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。
材質真鍮
種類同一キー
寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21
吊径(mm)6
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)焼き入れ鉄
材質(本体)真鍮
付属品キー3個
種類同一キー
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
真鍮南京錠の定番です
材質(本体)真鍮
種類別キー
キー数3
ロックキー式
材質(ツル)鉄
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
セット内容2コ入
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!
取手握り玉
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
こんなお得な商品も!
コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
色グリーン
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
1セット(2個)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう
材質(吊)真ちゅう
ロックキー式
種類別キー
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)焼き入れ鉄
材質(本体)真鍮
付属品キー3個
種類同一キー
こんなお得な商品も!
瞬間接着剤 ゼリー状
モノタロウ
¥189
税込¥208
タレない。用途広い。しみ込まない。
多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。
電化製品・機械類の組立と補修。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品
成分シアノアクリレート系
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・クロムメッキ
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。
寸法(mm)105×73
品種レジンダイヤ
加工湿式
裏面面ファスナー
使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
こんなお得な商品も!
コンパクトホーン 24V 車検対応品
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
伝統のヨーロピアンサウンドホーン。
伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。
渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m)
音の拡がりを最大限追求した開口部。
開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。
日本製。
タイプ中音域
周波数(Hz)(Hi)480/(Lo)400
電流(A)3A×2
適合規格保安基準適合品
入力電圧(V)24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
音圧レベル(dB)113/2m
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。
機能耐薬品・耐切創性
色グリーン
全長(cm)35
材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン
厚さ(mm)1
入数(双)1
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。
用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
ディスプレイに大活躍のビッグリボンはインパクト大!。ワンタッチ成形式。中心にあるひもを引くだけで、立体的なビッグリボンを簡単に作ることができます。
材質PP
幅(mm)リボン幅73
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×27×10
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れたニトリル製中厚手手袋です。
汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施し、装着感と柔軟性を兼ね備えた手袋です。
材質表/ニトリルゴム、裏/綿(吹付け加工)
厚さ(mm)0.425
全長(mm)324
規格3001X(EN388・2016)、JKL(EN ISO 374-1:2016 Type B)
釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ
もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむというコンセプトの最先端モバイルロッドシリーズが「Kaijin Mobilly(モバイリー)」。どのモデルも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能で、電車・バス・自転車・オートバイまで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらもロッドアクションには妥協無し。都市部の人気ターゲットをカバーする全6アイテムをラインナップ。
全長(m)1.85
寸法L1(mm)480
寸法L2(mm)365
継数(本)3
仕舞(cm)66
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
アルファソニック・パワーゲームがフルモデルチェンジ。使いやすい215レングス、錘負荷40~120号のMHパワーで幅広い対応能力を持つ。操作がしやすい73は積極的な攻めの釣り、柔軟アクションを持つ64はコマセマダイのようなゆったりとしたコマセワークに対応しやすいが、どちらを選ぶかはアングラーの好みによる面も大きい。高感度CTSチタントップ搭載。パワーゲームらしからぬ軽量性も魅力。
用途TARGET:青物全般・マダイ・ヒラメ・ハタ類
全長(m)2.15
寸法L1(mm)540
寸法L2(mm)410
継数(本)2(B)
仕舞(cm)165
錘負荷(号)40-120
先径(mm)1.5
落し込みロッドのハイエンドモデル「アルファソニックGZ」登場。ベイトのアタリを明確に伝える穂先と大型青物に対応するバットパワーというアルファタックルが培ってきた落し込みロッドのノウハウをしっかり盛り込んだモデル。実釣性能はもちろんのこと、羽衣糸によるトリプルガイドラッピングやアルミハンドル&レザーグリップ、ブランクカラーはアパタイトブルー(215MH)/アメジストパープル(235H)など徹底的にラグジュアリーデザインを追求。高強度UDグラスコンポジットブランクをバットジョイントで仕上げた。
用途TARGET:ヒラマサ・ブリ・ヒラメ・クエ、根魚類等
継数(本)2(B)
先径(mm)1.8
ゲームロッドで必須の「汎用性」をより高いレベルで体現するライト&パワーゲームロッド
アルファタックルが贈る船竿エキスパートモデル「アルファソニック」シリーズに待望のライトゲーム対応ロッドが新登場。超高弾性カーボンブランク素材に形状記憶チタン合金トップCTSを搭載することで、多くの釣種で大きなアドバンテージを得られる操作性と高感度を実現。ロッド自体の基本性能を極限まで高めることで、日々の進化から生まれる新釣法にまで対応できるポテンシャルを有するロッドシリーズとなった。
ライトゲームロッドにさらなる高感度、操作性、しなやかさを盛り込んだLG(ライトゲーム)シリーズ。ゲームロッドで必須の汎用性をより高いレベルで体現する。幅広い錘負荷で幅広い対象魚を無理なくカバーできるラインナップを揃えた。
寸法L1(mm)485
寸法L2(mm)365
継数(本)2(B)
ゲームロッドで必須の「汎用性」をより高いレベルで体現するパワーゲームロッド
アルファタックルが贈る船竿エキスパートモデル「アルファソニック」シリーズに待望のパワーゲーム対応ロッドが新登場。超高弾性カーボンブランク素材に形状記憶チタン合金トップCTSを搭載することで、多くの釣種で大きなアドバンテージを得られる操作性と高感度を実現。ロッド自体の基本性能を極限まで高めることで、日々の進化から生まれる新釣法にまで対応できるポテンシャルを有するロッドシリーズとなった。
ただ単にパワーがあるだけでなく、その強さの中で「繊細さ」や「軽快な操作性」も同時に表現。LGと同じく幅広いラインナップで高次元のパワーゲームを展開できる。
寸法L1(mm)530
寸法L2(mm)410
継数(本)2(B)
錘負荷(号)40-120
ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため、肩・肘・膝を耐久性と安全性の観点から強力オックス素材で補強。上着とズボンに汗などのニオイや、雑菌の繁殖を抑えるデオドラントネームを採用し、着心地にもこだわったワーキングに最適なレインスーツです。上着前後には夜間の安全性を考慮した、反射テープ付き。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。また、上下総裏メッシュでムレやベタツキを緩和します。
耐水圧(mmH2O)10000
セット内容上下
混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。
直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き
仕様替刃
合成系高純度炭化水素溶剤(インパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。
臭気、毒性、皮膚刺激性が少なく、取り扱い性に優れる溶剤です。
精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。
樹脂・ゴムへの影響の少ない、汎用性に優れた溶剤です。
純粋なパラフィン 系溶剤のため鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
有機溶剤中毒予防規則の非対象品です。
ショートアーム、ミッドアームに次ぐ中深海専用竿。マダラ、ブリ、秋アジ、ヒラメから根魚まで。錘負荷が高い釣り物に対応しつつも操作性抜群のショートレングスシリーズ。粘りがあるグラス素材ながら、チューブラーによる軽量性を有し、喰い込み重視かつバラシ軽減など求められる要素を実現している。200HIRAMEは アタリが取りやすい柔軟トップを備え、600gバケをスムーズにシャクり大判ヒラメを浮かすパワーを持つヒラメバケ釣り専用モデル。
寸法L1(mm)700
寸法L2(mm)370
好評を博したGLASSLAMを更に磨き上げSPEC UPを図った"GLASSLAM OVER"。好評のGLASSLAMをSPEC UP。ワンランク上のグラスソリッド素材にFuji SiCガイドを搭載。新デザインを採用しつつ実戦レベルをさらに向上させたシリーズとしてスタート。しなやかなグラスソリッドの特性が活きる懐深い使い勝手の良さが持ち味。
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。
●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。
●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。
●滑り止めコート付き
●帯電防止加工を施しています。
●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等
CBRN災害対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
機能帯電防止、耐薬品・耐切創
全長(cm)35
JIS規格JIS T8116 適合品
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
関連キーワード
1
2
3
次へ