38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸留範囲を狭めることで抜群の乾燥性・回収性を実現した炭化水素系洗浄剤です。 メーカー技術により合成された高純度のイソパラフィンを使用した洗浄剤。 高度な精製工程を経ており、毒性・皮膚刺激性・臭気が少なく、取り扱い性に優れる。 有機溶剤中毒予防規則の非対象製品です。
引火点(℃)50 外観無色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)1.32 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相(セイボルト)+30 性状【分留】(IBP)173.5℃、(50%)177℃、(EP)177.5℃ 密度(g/cm3 at15℃)0.7497 アニリン点86℃ 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。 引火点(℃)常温以下 外観無色透明 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非対象品 動粘度(mm2/s)-70 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 色相+30 酸価(mgKOH/g)0.01 アニリン点72 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

艶出し効果があり、帯電防止剤配合 エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に 油汚れ、手アカ、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄
商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-20 形状液体
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性 トラスコ品番781-1918 標準使用量2倍
1箱(4L×2本)
8,498 税込9,348
当日出荷

ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性 トラスコ品番781-1900 標準使用量原液 アズワン品番64-7723-86
1箱(450mL×20本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。 引火点(℃)87 外観無色透明 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非対象品 動粘度(mm2/s)-60 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 色相+30 密度(g/cm3 at15℃)0.785 酸価(mgKOH/g)0.01 アニリン点89 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)アルファクリーナー
タバコのヤニや油汚れに効果的な多目的洗浄剤 ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性
1箱(4L×2本)ほか
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番512-3071 種別詰替用 無色透明 質量(g)4122 容量(L)4 使用温度範囲常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。 精密機械洗浄。 電気接点の洗浄。 トラスコ品番243-7228 質量(kg)14.4 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
25,980 税込28,578
当日出荷

合成系高純度炭化水素溶剤(インパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。 臭気、毒性、皮膚刺激性が少なく、取り扱い性に優れる溶剤です。 精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 樹脂・ゴムへの影響の少ない、汎用性に優れた溶剤です。 純粋なパラフィン 系溶剤のため鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。 有機溶剤中毒予防規則の非対象品です。
1缶(20L)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。 仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付 トラスコ品番819-8999 透明 容量(mL)350 質量(g)340 使用温度範囲(℃)常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

優れた洗浄性を有し、特にダフニーアルファクールシリーズ、アルファソルブルシリーズの蓄積による性能低下がありません。 防錆性、消泡性、非鉄金属の耐腐食性に優れています。 クーラントが混入した際の混合安定性に優れています。クーラントが混入しても優れた二次特性を維持します。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)、大気汚染防止法、PRTR法に定める規定物質の非対象品です。
用途水溶性切削油ダフニーアルファクールシリーズ、アルファソルブルシリーズの洗浄。 容量(L)20 pH9.4(1%希釈) 外観淡黄色透明 性質水溶性 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.0360
1缶(20L)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

対応材質鉄、アルミ、機械部品 主な用途油汚れ 仕様速乾性、有機溶剤中毒予防規則適合外 成分石油系溶剤 トラスコ品番440-9809 質量(kg)13.3 透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶
14,980 税込16,478
当日出荷

自社技術により合成された高純度イソパラフィンを使用した洗浄剤です。 蒸留範囲が極めて狭く、優れた乾燥性・回収性を有します。 高度な精製工程を経ており、毒性、皮膚刺激性、臭気が少なく、取り扱い性に優れる洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の非該当製品です。
仕様●外観:無色透明●密度(@15℃):0.7497g/cm3●色相(セイボルト):+30●引火点(PM):50℃●動粘度(@40℃):1.32mm2/s●アニリン点:86℃●分留性状:IBP/173.5℃、50%/177.0℃、EP/177.5℃●有機則:非該当 アズワン品番67-9146-31
1缶(20L)
17,980 税込19,778
欠品中

高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。 また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能) 洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。 また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。 特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ホルダ内径用清掃ツール。チャックのサイズに合ったクリーナをご使用ください。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合本体MEGA8S 主な用途メガマイクロチャック用
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 無色透明 容量(mL)350 質量(g)290 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番220-9179 材質/仕上主成分:溶剤 摘要替ボトル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番157-9444 容量(mL)480 使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

天然油脂100%で環境と人にやさしい、油汚れ用石けん。泡切れが早く、すすぎに余分な水がいりません(節水タイプ)。香料無添加(誤飲用に緑色の着色)。高い生分解性で環境にやさしく、石けんだから人にもやさしい。
用途機械、自動車部品などの油汚れに。 希釈倍率:原液~10倍に希釈して使用。 成分カリ石けん、金属イオン封鎖剤 pH値11.3(アルカリ性) 液色緑色(透明)
1本(3L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種設備機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ洗浄剤です。 フォーム(泡)タイプで噴射した個所に留まり、優れた洗浄効果を発揮します。 PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具の油汚れ除去に。 大型機械・設備外面の洗浄に。 工具・エンジン外面の汚れ除去に。 液性アルカリ性 トラスコ品番289-2014 質量(g)510
1本(420mL)
919 税込1,011
当日出荷

床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上 トラスコ品番405-4628 材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤 形状液体 質量(kg)19.38 容量(L)18 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
1個(18L)
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。 タイプスプレータイプ 無色透明 使用温度範囲(℃)60以下 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。 無色透明 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) 成分溶剤 トラスコ品番220-9080 質量(g)395 タイプ替ボトル 使用温度範囲(℃)60以下 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。 強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。 透明 仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付 トラスコ品番819-8998 種別ケガキ剤 容量(mL)350 質量(g)390 使用温度範囲(℃)60以下 分類ケガキ除去剤 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

TASCO(タスコ)多目的洗浄剤450ml
仕様帯電防止剤配合で汚れの再付着防止 油汚れ、タバコのヤニ、手アカなどの複合した汚れに抜群の効果を発揮する多目的洗浄剤です。 エアコンの外装パネル洗浄にも最適です。450ml ガン付
1個(450mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷