こんなお得な商品も!
クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ片綿
滅菌済
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
滅菌方法γ線
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)長繊維
ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。
発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。
二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。
仕様γ線滅菌済
材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!
クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
発塵性・溶解性が低く、吸収力も優れています。二重にクリーンパックされているので、クリーンルームで安心してお使いいただけます。
タイプ片綿
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
材質(ヘッド)ポリウレタン(スポンジタイプ)
ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。
発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。
二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。
材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番6-6587-51
ヘッド寸法(mm)6.8×2.8×16.8
1箱(10袋×100本)
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
仕様γ線滅菌済
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
綿棒のような発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、ふき取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利にご使用いただけます。ヘッドのみの交換ができます。
タイプ片綿
ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。
ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
アズワン品番1-7696-01
全長(mm)127.5
タイプ片綿
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)
ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7
1袋(50本×2包)
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。
発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。
二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームで使用できます。
材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP
滅菌滅菌済
前製品や洗剤の残留物、外部からの混入物などが予め定めた許容限度値以下であることを科学的に立証するための "残留物評価試験"のサンプリングに。検体を繊維の中にしっかり取り込みます。
TX714Kは先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。
TX761Kは柔軟な先端部で、今まで届きにくかった場所にも便利です。
材質ヘッド/ポリエステルニット、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
TOC50m/L以下
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
材質ヘッド:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン
材質ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。
人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。
本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査
電球の種類LED
電源本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025
光束(Lm)1000
防塵防水性能IP65
付属品リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース
寸法(mm)550×35×29
質量(g)345
光源LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個
色温度約3000K - 約6000K の間で30段階
照度(Lx)1000(0.5m)、385(1m)
LED色電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤
充電時間(時間)約3~4
演色指数(Ra)95
連続点灯時間(時間)2~32(点灯モードにより異なる)
調光範囲30段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ片綿
ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。
材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)
頭部寸法(mm)6.8×2.8×16.8
全長(mm)162.3
フォーム製の汎用タイプ。柄の短いタイプです。
ダイレクトプリンターのインクジェットヘッドを傷つけずに拭くための専用綿棒です。
ヘッドクリーニング液(MDP-10-04HC)を染み込ませて使用します。
適合機種MDP-10、MDP-10Mk2
材質(ヘッド)PET
材質(取手)PP
1セット(50本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
先端が斜めにカットされていて、塗布口が大きいから逆に固まりません。固まらないから長くお使いいただけます。極少量塗布可能。強力。スピード接着。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・木材の接着に。小物類・ネイル・クラフトアートプラスチック模型
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
成分シアノアクリレート系
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
スティックで細かい部分の塗布が可能。
細かい部分もはみ出さずにつけられる斜めカットのスティックで液量コントロール。
瞬間接着剤。
用途金属・陶磁器・木質・硬質プラスチック・合成ゴムなどの接着。
成分シアノアクリレート系
主成分シアノアクリレート系
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1.9mL
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ほどよい明るさときれいな集光が特徴の、電球タイプのペンライトです。
カラーチェンジする宝石の観察や、チェルシーカラーフィルターや屈折計の光源に最適です。
アルファーミラージュのオリジナルペンライトMRの後継品です。
電球の種類白熱電球
電源単4電池2個
寸法(Φmm×Lmm)13×140
質量(g)26(電池含まず)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング
蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2
波長(nm)365
使用電池単4乾電池×2本
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
おいしく、楽しく、デリケートなウサギのお腹の健康維持をサポートする「ウサギの乳酸菌おやつ」シリーズ。嗜好性が高いマメ科の牧草「アルファルファ」を使用したスティックタイプのおやつに、爽やかな香りのハーブ「カモミール」を加えました。手から与えやすい長めのサイズ感で、ウサギちゃんとの触れ合いもたっぷり楽しめます。
仕様●原材料:小麦粉、脱脂大豆、植物油脂、牧草(アルファルファ)、糖類、カモミールエキス、乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉)、グリセリン、ソルビトール、ミネラル類(ナトリウム)、酸化防止剤(ビタミンC)、保存料(ソルビン酸、デヒドロ酢酸ナトリウム)●保証成分:粗たん白質/13.5%以上、粗脂肪/8%以下、粗繊維/4.5%以下、粗灰分/5%以下、水分/28%以下●エネルギー:350kcal/100g●入数:1パック(50g入)●ペットフードです。
アズワン品番65-8652-44
1パック
¥309
税込¥340
5日以内出荷
カリカリとつぶつぶ、異なる食感のおいしさ!
つぶつぶ食感のえん麦と牧草をミックスしたスティックおやつです。
チモシー、アルファルファと合わせたつぶつぶ素材にムキえん麦をたっぷり配合。
えん麦には、腸内細菌を活性化させる食物繊維や、ビタミン、ミネラルが含まれています。
グルテンフリー(小麦粉不使用)でお腹にやさしくヘルシーです。
スティックタイプなので、手で直接与えることができます。
カリカリかじって不正咬合ケア。
無着色。
仕様●原材料:コーンミール、えん麦、糟糠類、牧草(チモシー、アルファルファ)、グルコース、コーンスターチ、塩化ナトリウム●保証成分:粗たん白質9.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維8.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約325kcal/100g
アズワン品番68-1403-35
1袋(60g)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
カリカリとつぶつぶ、異なる食感のおいしさ!
つぶつぶ食感の丸大麦と牧草をミックスしたスティックおやつです。
チモシー、アルファルファと合わせてつぶつぶ素材に丸大麦をたっぷり配合。
大麦には、腸内細菌を活性化させ栄養成分に働きかける水溶性食物繊維が含まれています。
グルテンフリー(小麦粉不使用)でお腹にやさしくヘルシーです。
スティックタイプなので、手で直接与えることができます。
カリカリかじって不正咬合ケア。
無着色。
仕様●原材料:コーンミール、丸大麦、糟糠類、牧草(チモシー、アルファルファ)、グルコース、コーンスターチ、塩化ナトリウム●保証成分:粗たん白質8.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維8.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約320kcal/100g●対象動物:うさぎ、モルモット、チンチラ、プレーリードッグ等の小動物
アズワン品番68-1403-34
1袋(60g)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
1台
¥75,980
税込¥83,578
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
1台
¥75,980
税込¥83,578
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
1台
¥75,980
税込¥83,578
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
1台
¥74,980
税込¥82,478
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
1台
¥75,980
税込¥83,578
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
1台
¥76,980
税込¥84,678
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
関連キーワード
1
2
次へ