ケトン類・塩類・洗剤・アルコール・アルカリ・脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
ソフトな裏地のため使用感がよく、汗も吸収するため使い心地が良いです。
材質表/天然ゴム、裏/綿
厚さ(mm)0.73
全長(mm)325
規格1010X(EN388・2016)、AKLOPS(EN ISO 374-1:2016 Type A)
こんなお得な商品も!

耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)0.65±0.1
色黒
入数(双)1
機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
全長(cm)40
関連資料耐透過性
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ溶剤
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。
メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.65
色ブラック
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)32
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ類溶剤
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。
色シルバーグレー
厚さ(mm)0.5
材質ポリウレタン
入数(双)1
加工梨地加工
機能耐溶剤
外面滑り止め付き
耐溶剤性有機溶剤全般
耐透過性耐酸
ケトン類、塩類、洗剤、アルコール、アルカリ、脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
用途化学薬品製造過程おける作業、重量物の取り扱い、プラントや大規模設備のメンテナンス作業。
色ブラック
耐溶剤性ケトン・アルコール
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
入数(双)1
材質(裏)綿
耐摩耗性なし
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様裏布付
タイプ厚手
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)ニトリルゴム
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業
仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.75
色ダークブルー
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)33
耐透過性アルカリ類溶剤
天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など
色グリーン/イエロー
全長(cm)32.3
厚さ(mm)0.68
規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性X
耐切創性1
耐突刺し性0
耐引裂き性2
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
機能帯電防止
全長(cm)28.5
材質ニトリル、ネオプレン
質量(g)14(M)※片手
種類シリコーンフリー、左右兼用
入数(双)25
JIS規格JIS T 8116:2005
耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無粉無
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。
0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」
ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。
製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
全長(cm)30
厚さ(mm)0.2
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
機能耐溶剤、耐薬品、耐透過
色ホワイト
仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065
材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
厚さ(mm)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
シンナー専用の手袋。特殊滑り止め加工で滑りにくく作業性がアップしました。指先から親指付け根を2回コートしているので、より摩擦強度が向上しました。
全長(cm)28
厚さ(mm)約1.0
材質ポリウレタン、綿
色ブラック
質量(g)110
入数(双)1
機能耐シンナー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性有機溶剤全般
有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。
ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
手に貼りつきにくい裏地付き。
10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。
サイズフリー
厚さ(mm)約1.0
色白
入数(双)1
対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。
機能耐溶剤
中指長(cm)約8
手のひらまわり(cm)約23
材質(裏地)綿
材質(表地)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐溶剤性有機溶剤全般
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
種別化学防護手袋
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色ブルー
入数(双)1
JIS規格JIST8116適合品
関連資料耐透過性
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
性別男性用
耐透過性酸・アルカリ溶剤
ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。
ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
色白
全長(cm)26
厚さ(mm)1.0(裏地含む)
種別強力溶剤用
材質表/ポリウレタン 裏/綿
入数(双)1
機能耐溶剤
材質(裏)綿100%(メリヤス)
材質(表)ポリウレタン
耐溶剤性有機溶剤全般
シンナーや有機溶剤に強い耐溶剤用。
塗装作業、油作業に最適。
全長(cm)30
耐溶剤性有機溶剤全般
材質ポリウレタン
厚さ(mm)0.2
入数(双)1
機能耐溶剤
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。
入数(双)1
関連キーワード