用途固定式開閉丸形ハンドル
適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用
材質PVC
質量(g)95
寸法L(mm)114
寸法H(mm)20
寸法W(mm)114
ハンドル直径(mm)114
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
散水栓/バルブ用のアルミ製ハンドルです。
材質アルミ製
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
材質PVC
ハンドル丸形
取付け方法TSタイプ
水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓
材質PVC
ハンドルT形
取付け方法TSタイプ
水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
材質PVC
適合パイプ径(Φmm)75・100兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
材質PVC
適合パイプ径(Φmm)75・100兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
材質PVC
適合パイプ径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
呼び13、20用
材質アルミニウム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装
適合三栄水栓製V30-13、V30-20用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用
長さ(mm)145
幅(mm)70
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角
トラスコ品番256-2154
全長(mm)130
質量(g)175
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

水口ゲート
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
長期性能の向上
オール樹脂化
操作方法の変更が容易に出来ます。
ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能
優れた操作性と安全性
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
接続方式ウェハー形
寸法D2(mm)122
型番(ギヤボックス)TYPE1
接続ウエハー
寸法A1(mm)167
寸法A2(mm)64
ハンドル回転回数9.5
流体温度(℃)0~50
ハンドル形状レバー式
寸法D3(mm)160
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類バタフライバルブ
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂
寸法A(mm)60
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。
水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。
材質ポリエチレン
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質鋼
幅(mm)27
厚さ(mm)17
関連キーワード