23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ArmadilloCPUボード
エコ商品
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、変換アダプタ等)が付いております。
RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書カタログ(1.18MB)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ArmadilloIOTゲートウェイ
エコ商品
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、USBケーブル)が付いております。
質量(g)800 使用CPUArm Cortex-A53(1.6GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書カタログ(2.68MB) 入力電源(V)DC12 動作温度範囲(℃)-20~+60
1個
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ArmadilloCPUボード
エコ商品
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、USBケーブル)が付いております。
質量(g)510 使用CPUArm Cortex-A53(1.6GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書カタログ(1.18MB) 入力電源(V)DC12 動作温度範囲(℃)-20~+70
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

ArmadilloIOTゲートウェイ
エコ商品
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、変換アダプタ、無線アンテナ等)が付いております。
質量(g)900 使用CPUArm Cortex-A7(996MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書カタログ(4.22MB) 入力電源(V)DC8-26.4 動作温度範囲(℃)-20~+70
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 材質弾性特殊配合樹脂製 幅(mm)100 厚さ(mm)28 適合ケーブル(Φmm)20
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エレキットロボビット
エコ商品
ロボビットは、太陽光のエネルギーで発電し自分で組み立てたロボットを動かす工作キットです。 また、部品を組み替えることでディノサウルスやアルマジロ、ドラムロボなど、ユニークな動きをする8通りのロボットを組み立てることができます。 手のひらサイズのかわいいロボット工作をお楽しみください!
質量(g)レーサー:25/アルマジロ:30/ディノサウルス:25/スピーディー:35/スピンロボ:30/タンク:25/インセクトロボ:30/ドラムロボ:30/ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)レーサー:約45×50×75/アルマジロ:約47×50×60/ディノサウルス:約75×65×75/スピーディー:約62×50×55/スピンロボ:約62×48×53/タンク:約45×62×65/インセクト:約50×70×75/ドラムロボ:約70×60×60 使用電池太陽電池(乾電池不要) RoHS指令(10物質対応)対応 点数193点
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様形状記憶加工付、共生地タッセル付 性能洗濯機で丸洗い可 幅(cm)100 倍率1.5倍ヒダ(2ッ山) フック形状Aフック 組成(タテ)ポリエステル100%、(ヨコ)ポリエステル100%
1枚
3,800 税込4,180
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1 材質塩化ビニール(PVC)
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ArmadilloCPUボード
エコ商品
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、変換アダプタ、無線アンテナ等)が付いております。
質量(g)450 使用CPUArm Cortex-A7(996MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書カタログ(1.49MB) 入力電源(V)DC5 動作温度範囲(℃)-20~+70
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
清掃能力(m2/h)7500 清掃幅(集塵幅)(mm)1500 質量(kg)130 仕様両サイドブラシ付 トラスコ品番460-3001 幅(mm)1500 高さ(mm)690 奥行(mm)1180 アズワン品番64-9622-06
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷


生産工場、広い倉庫での清掃作業に大活躍する搭乗式スイーパーです。 「ほうきとちりとり」方式で細かいゴミも残さず収集します。 コンテナを前方に配置することで、掃き残しを最小限に、効率良く清掃作業が行えます。 全油圧駆動で電子制御セミオートマチック方式を採用して、SBS(センシティブ・ブラシ・システム)は清掃面に対する面圧を自動的に調整します。 400Lのコンテナは最大1.5mダンプアップします。
用途産業廃棄物処理場の構内清掃、製鉄所の高炉周りの清掃、粉体加工工場内の清掃、建設現場の清掃に 清掃幅(集塵幅)(mm)1000~1700 ダストコンテナ容量(L)400 高さ(mm)1500(最大ダンプ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2315×1415×1530 仕様搭乗式
1台
6,545,000 税込7,199,500
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイーパー 手押し掃除機 25L モノタロウ 動画あり
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg)約7 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm)550 清掃能力(m2/h)約1850 動力手動 ダストボックス容量(L)25 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140 取扱説明書(1.0MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)4 トラスコ品番363-6216 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)12.6 適合ケーブル(Φmm)30
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ドイツのアワードを受賞したスポーティなデザインのバンプキャップです。ハニカム構造による衝撃吸収ハードシェルを使用しています。人間工学に基づいたアルマジロデザインにより、さまざまな頭の形やサイズにフィットします。後頭部のベルトでサイズ調整が可能です。内側の衝撃吸収ハードシェル(樹脂)を外した本体は、水で手洗い可能です。
用途軽作業時の頭部保護 材質/仕上ABS、布繊維 色(帽体)ブラック 通気孔なし
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭小現場でも効率よく作業が行える搭乗式スイーパーです。 快適なドライビングポジションと操作系の適切な配置によって、ドライバーはストレスなく長時間作業をこなすことが出来ます。 分割されたダストコンテナにより、ゴミの廃棄はラクになりました。 フィルターシェーカー標準装備していますので、フィルター目詰まりを最小限に抑えます。
用途倉庫内の清掃、駐車場清掃、テーマパーク園内清掃に 清掃能力(m2/h)5980 清掃幅(集塵幅)(mm)700~920 最高速度(km/h)6.5(清掃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1615×905×1320 稼働時間(時間)4 仕様搭乗式
1台
1,955,000 税込2,150,500
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます 電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)