RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 0.75kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1410rpm極数 = 4実装タイプ = フットマウント軸径 = 19mmシャフト長さ = 40mm幅 = 156mm許容電流値 = 1.95Amm奥行き = 211mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 1.1kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1435rpm極数 = 4実装タイプ = フットマウント軸径 = 24mmシャフト長さ = 50mm幅 = 174mm許容電流値 = 2.52Ammベアリングタイプ = 深溝mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 1.5kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1445rpm極数 = 4実装タイプ = フランジ取り付け軸径 = 24mmシャフト長さ = 50mm幅 = 174mm最大出力トルク = 9.9 nmmmベアリングタイプ = 深溝mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 0.75kW効率クラス = IE3HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 2895rpm極数 = 2実装タイプ = フットマウント軸径 = 19mmシャフト長さ = 40mm幅 = 156mm許容電流値 = 1.88Amm寸法 = 237.5x156x211mmmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
付属品ステンレス製取付金具
材質アルミニウム
質量(g)約1100
容量(L)約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約385×265×前230/後185
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×285×前245/後200
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約315×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約330×215
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約315×440×前110/後210
底部寸法(幅×奥行)(mm)約275×430
材質アルミニウム
付属品スチール製取付金具
質量(g)約1100
容量(L)約20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×460×前120/後220
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約260×415
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。前面がファスナーにより全面開口するタイプで、各社のカーゴタイプ台車(小)に適合。本体のベルトで脱着が容易。取り外したときには折りたたみ可能でコンパクトに収納可能。収納時に本体を格納できるカバー付きで製品の保管時の汚れ、傷みを防止。本体厚さ8mmタイプ
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。
傷・汚れの防止に。
材質VMPET、PE、PP、PET
容量(L)約580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)740×540×1460、(折りたたみ時)800×800×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
保冷機能付ショッピングバッグレジかごにぴったり収まります
材質外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、中芯:ポリウレタンフォーム、ひも:ポリプロピレン、ボタン:ポリアセタール
外形寸法(cm)約25×48×27
柄黒猫
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。0.7MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.5MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
仕様●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
寸法(mm)ファン:120×25×120
質量(g)実質量:885
備考マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
回転数(min-1[r.p.m])0~1850
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.21
型番SST-HYD120W-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112
寿命35000時間
ノイズレベル0~30.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風圧(mmH2O)1.98
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
1台
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2
エコ商品
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
寸法(mm)ファン:120×25×120
質量(g)実質量:885
備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
回転数(min-1[r.p.m])0~1850
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.21
型番SST-HYD120-ARGB-V2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112
コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
ノイズレベル0~30.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量56.23CFM
最大風圧(mmH2O)1.98
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4
MTTF(時間)ファン:35000
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
関連キーワード