21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.2 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.28×10
1セット(5本)
1,639 税込1,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)52 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
311 税込342
当日出荷

回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)31
1個
551 税込606
当日出荷

フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)132
1個
799 税込879
欠品中

90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)236
1個
628 税込691
当日出荷

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5 材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm)4020 質量(kg)2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スライドコネクタL
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂 質量(g)48
1個
584 税込642
当日出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ用です。
材質鉄(三価クロメート)
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
1個
17,490 税込19,239
当日出荷

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)139
1個
522 税込574
当日出荷

1本
2,197 税込2,417
9日以内出荷

定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理アルマイト 適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
1本
2,400 税込2,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ32イレクターマットパイプ用ブラケット(シルバー色)。屋内専用の手すり部材です。
材質アルミ合金 適合径(Φmm)32
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

oneAホルダーセット
エコ商品
APG-7シリーズ、APL-1シリーズ、APG-RS3シリーズの取付ホルダーセットとなります。イレクターパイプとアルミパイプに両対応しております。
用途APL-1シリーズ、APG-RS3シリーズに標準で付属している取付ホルダーはイレクターパイプにのみ取付可能なタイプです。アルミパイプに取付ける際はこちらの商品をお使いください。 入数5個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)44 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
358 税込394
当日出荷