曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。
仕様植栽帯/天然芝見切
セット内容高さ100mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
高さの異なる2タイプを用意。
アスファルト舗装以外にも対応。
曲線など自由なデザインが可能。
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。
仕様グランドグリッド(TM)スターター/エッジガイド /アスファルト見切
セット内容高さ50mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
材質アルミ押出成型品
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ
材質アルミ
長さ(mm)2000
仕上B2EDシルバークリアー付
穴の有無穴無
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)1800
庭の寄せ植えや砂利などの境界見切りに最適です。アルミのシルバー色がアクセントとなり、スタイリッシュな境界づくりが可能
色シルバー
コストパフォーマンスに優れたアルミ製見切り材
アスファルト舗装やインターロッキング舗装など多彩な用途
ジョイント部材を必要としない高い施工性
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り、アスファルト舗装の見切り
付属品アンカー3本
高さ(mm)101
材質(本体)アルミ
長さ(m)2.2
関連資料(0.3MB)
最小曲げ直径(mm)1500
1セット(5本)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型
太さ(mm)3.4
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
部材コーナー(別売り):AM31MCB2
色シルバー
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
色シルバー
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
部材コーナー(別売り):AM31MCB2
色シルバー
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
材質真鍮押出成型品
RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
インターロッキングの見切りに最適
直線も曲線もデザイン自由
敷砂充填時に便利なレベルライン入り
安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品アンカー15本、ジョイント5個
色黒
高さ(mm)85
材質(本体)黒ビニール(PVC)
長さ(m)2
関連資料(0.4MB)
最小曲げ直径(mm)1500
1組(2m×5本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
材質アルミ
CRF450L用に専用設計したエッジテールライト、テールライトステーのセット。
純正テールライト/ナンバーブラケットを取り外して交換するだけのボルトオン設計。
テールライトステーは軽量なアルミ合金製で、アルマイト処理を施し耐食性にも優れる。
車種CRF450L'19-
カーペットエッジ用のコーナーカバーです。
材質金具:アルミ
穴径(Φmm)5皿穴
ビスピッチ(mm)-
エントランスやフロアーの境界部分の仕上げに適しています。
材質金具:アルミ
長さ(m)1.82
アルミ製なのできれいで長持ち。植栽に馴染むブラウン色です。
用途盛り土の花壇づくりに。
色ブラウン
高さ(mm)約320
厚さ(mm)約25
材質アルミニウム
差込深さ(mm)約150
アルミエッジには接続用部材が必要本数分付属されていますが、追加で必要となった場合のオプション品となります。
用途アルミエッジに使用する接続用の部材。
適合リサイクルエッジング アルミエッジ
1セット(3個)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
アルミ製で軽量です。接地面には滑り止めとパラペットなどの保護の為硬質クッションフォームが貼ってあります。5052の高強度アルミ合金を使用。
メインラインとセーフティーラインを明確に区別するトリプルピンはTOWAオリジナルです。
材質アルミ
繰り返し・詰め替え対応
アルミエッジフォルテには接続用部材が必要本数分付属されていますが、追加で必要となった場合のオプション品となります。
用途アルミエッジフォルテに使用する接続用の部材。
適合リサイクルエッジング アルミエッジフォルテ
セット内容ジョイント部材3個、ドリルビス6個
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状スパイラル型
太さ(mm)3.0
受刃についたエッジが枝の滑りを防止するため、少ない力で切断できます。
用途樹木の剪定作業に。
仕様エッジ(ギザ刃)付
全長(mm)200
色ブラック/レッド
切断能力(mm)15
使用目的剪定
1本
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
少しの力で楽々切断の薄刃仕様
掴んだ枝を逃がさないエッジ付
軽量アルミ合金ハンドル
全長(mm)200
最大切断寸法(mm)15
刃渡り(mm)60
最大切断径(Φmm)15
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち)
耐久性のアルエッジ4シリーズ
さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状スパイラル型
太さ(mm)2.4
エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
用途庭木、生垣などの刈り込みに。
全長(mm)740
刃長(mm)80
切断能力(mm)35
トラスコ品番382-0769
質量(g)815
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状スパイラル型
太さ(mm)2.7
エッジホッパー用替刃。
刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65
材質(刃)コバルトハイス
切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
材質アルミ
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
色シルバー
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状星型
太さ(mm)3
アルミ製で軽量。接地面には滑り止めとパラペット保護のため、硬質クッションフォームが貼ってあります。5052の高強度アルミ合金を使用。メインラインとセーフティーラインを明確に区別するトリプルピンはTOWAオリジナルです。
用途安全保護具
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ