577件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー)シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

1台
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

コンパクトサイズで、軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守る鍵付き。
付属品カギ×2 材質アルミニウム、MDF、EVA 質量(kg)0.6 外形寸法(mm)175×130×130 内形寸法(mm)160×105×105(75+30) 収納量最大約5kg 外寸法・幅(mm)175 外寸法・高さ(mm)130 鍵有 外寸法・奥行(mm)130 有効内寸法・奥行(mm)105 有効内寸法・高さ(mm)105(75+30) 有効内寸法・幅(mm)160
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

軽量・小型のフレアツールケースです。
仕様内部ウレタン張 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×133×198
1個
5,298 税込5,828
欠品中

●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。 材質アルミニウム、MDF、EVA
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA 鍵有
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 鍵有
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ真空ポンプ用ケース(小)
真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
トラスコ品番628-3507 適合機種BB-220、BB-240 品名真空ポンプ用ケース(小)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

付属品ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個 材質アルミニウム、MDF、EVA 質量(kg)2.7 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)365×275×320 内形寸法(mm)335×225×260(220+40) 収納量(最大目安)約20kg アズワン品番1-6498-01 外寸法・幅(mm)365 外寸法・高さ(mm)320 鍵有 外寸法・奥行(mm)275 有効内寸法・奥行(mm)225 有効内寸法・高さ(mm)260(220+40) 有効内寸法・幅(mm)335
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 関連資料商品使用方法(0.7MB) 鍵付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 仕切板あり 芯材合板 材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP) 材質(取手)ABS樹脂 鍵有
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2 材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 質量(kg)3.7 シルバー 材質(本体)アルミ合金 外形寸法(mm)440×295×335 内形寸法(mm)410×250×290(240+50) 収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません) 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)335 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 鍵付 外寸法・奥行(mm)295 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)290(240+50) 有効内寸法・幅(mm)410
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数対角上2 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。
付属品仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂 質量(kg)0.95 外寸法・幅(mm)190 外寸法・高さ(mm)195 鍵有 外寸法・奥行(mm)175 有効内寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・高さ(mm)160 有効内寸法・幅(mm)170
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシ
エスコ品番EA112AS 材質アルミ 寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H) 質量(kg)2 高さ(mm)上蓋高さ:40 材質(本体)アルミ 外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40 鍵付
1個
8,080 税込8,888
当日出荷

小型ケースで多用途タイプです。
材質ABS樹脂(UL94HB) ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)15 寸法D(mm)48 寸法W(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)6
1個
109 税込120
当日出荷


ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー)オフホワイト 対応ボディー色オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 取付ビス鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ)シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
材質ASA耐候性樹脂(UL94HB) オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
1個
特価
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。
仕様【雲台】PH-G40D N、【スペアシュー】QB-54 付属品三脚ケース 最大積載量(kg)2(推奨) 最大荷重(kg)【脚】4 脚径(mm)23
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。 仕様へクサロビュラビス 材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

軽量コンパクトで使いやすいアルミ8段三脚アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン付き
付属品リモコン、スマホホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース 材質アルミ 質量(g)360 タイプ2WAY雲台 段数8段 サイズ(mm)スマートフォンホルダー対応:56~85 縮長(mm)290 ロック脚ロック方式:ダボ式、ゴム石突 耐荷重(g)800 伸長(cm)104 最低高さ(cm)26.5
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

タイムリーmSATA SSD用ケース
USB。3.0接続のmSATA。ケース。挿すだけの簡単接続。Windows・macOS対応。ネジ固定で持ち運びも安心。フルサイズ・ハーフサイズ両対応。放熱性に優れたアルミ筐体。小型で持ち運びに便利。ドライバー/USBケーブル付属
接続USB 3.0 ストレージ対応:mSATA SSD サイズ対応ストレージ:1.06/1.97インチ 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×10×39 質量(g)28 対応OSWindows 11/10/8、macOS、Mac OS X 10.26以降 付属品USBケーブル、取り付けネジ、+ドライバー ブラック 対応mSATA SSD
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。
付属品ケース ストローク(mm)EV:300 質量(g)1180 段数4 全高(mm)1605、EV下げ:1305 最大積載荷重(kg)2 パイプ寸法(mm)20 縮長(mm)475 地上高さ(mm)最低:165
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

サビに強く、しかも軽い!使い勝手が良い軽量アルミパイプ製。
セット内容本体、携帯袋 材質本体:アルミ、グリップ:PP 質量(g)290 ケース入数30 寸法(cm)長さ70~80(5段階)、グリップ長さ:11、ゴムチップ底径:約3.0 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16 適合ゴムチップ内径(mm)15
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

小さくコンパクトな小型携帯電話ケース。チャック付きポケット付で、カードや小物も収納できます。
材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム 寸法(mm)約W90×H115×D60 質量(g)80
1個
799 税込879
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。 付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ 材質本体:アルミ・ナイロン樹脂 グリーン 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)15 回転数(min-1[r.p.m])7000~16500 定格使用時間15分 チャック径(Φmm)2.35mm専用 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1セット
9,998 税込10,998
欠品中

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
材質シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄、カバー/ボディ:ABS ブラック/ブラック 質量(g)117 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:25.6) 寸法D(mm)136(プラスチックケースの寸法:130) 表面処理取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート、カバー/ボディ:シボ 寸法W(mm)71(プラスチックケースの寸法:65) 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷

スリーインワン(3-in-1)型アダプタ。 mDP - VGA、mDP - DVI、 mDP - HDMI。携帯に適したマグネット式ケーブル収納機能。4K対応で驚きの画質を実現。DisplayPort信号の出力に対応するmDP Intel Thunderboltデバイス互換。VESA規格準拠。プラグ アンド プレイ式インストール。小型設計。軽量設計
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYOD(私物デバイス持ち込み)環境で、MacBook Pro/MacBook AirをVGA/DVI/HDMIディスプレイに接続。VGA/DVI/HDMIディスプレイを外付けモニタとしてMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり、【VideoRevision】DisplayPort1.2 セット内容トラベルAVアダプタ 長さ(mm)103 シルバー、【アクセントカラー】ホワイト 高さ(mm)15 質量(g)121 出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク) 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】3840×2160、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)55 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能HDMI出力-7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)11 対応解像度HDMI出力の場合3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIおよびVGA出力の場合1920×1200、1920×1080、1280×720 オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷