282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミダイキャスト合金 ユニット形状フランジ形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール) 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

EARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(スチール)8 材質(ローラー部)アルミ ローラ径(Φmm)18.1Xt1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6ロングボルト(ステンレス) 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オークラ輸送機アルミ製ホイール単体(シャフトなし)
エコ商品
OKR50AL型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ACLソロバンコンベヤに組み込み可能なアルミ製Φ50ホイール 強度(kg)(ホイール)5 ホイール直径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)アルミ製 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)16
1個
559 税込615
翌々日出荷

ZARコンベヤ用ローラ単体。樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZARコンベヤ用ローラ単体。樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール) 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EARコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)8 材質(ローラー部)アルミ ローラ径(Φmm)18.1Xt1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

オザック精工コンパクト・シャフトサポーター
エコ商品
強靭なアルミダイキャスト製で芯高は最小限に抑えており、コンパクトな設計に最適です。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 3.2mmノブ直径 = 10mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

オーエッチ工業アルミハンマー
圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き 種類アルミハンマー 材質(頭)ジュラルミン 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
990 税込1,089
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
990 税込1,089
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 30mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 13mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータノブ種類 = 制御ノブクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 30mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 15mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
840 税込924
翌々日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 14mmノブ高さ = 16mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
950 税込1,045
当日出荷

もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など メタリックR25-635相当 動作力34.3N 保護構造IP30 材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 31.8mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチノブ種類 = ポインタノブ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,850 税込3,135
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 32mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 16mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチ材料 = アルミ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.4mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチノブ種類 = ポインタノブ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 19mmノブ高さ = 19mmボディカラー = 黒併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 29mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータノブ種類 = 制御ノブクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 15.4mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ固体波型溝付きノブ. 波型溝付きエッジノブ、位置表示刻み付き 単一止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 16mmノブ高さ = 14mmボディカラー = ナチュラルインジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 28mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 15mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータノブ種類 = 制御ノブ固体波型溝付きノブ. 波型溝付きエッジノブ、位置表示刻み付き 単一止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,010 税込1,111
6日以内出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.4mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチ材料 = アルミ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,470 税込1,617
翌々日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 18mmノブ高さ = 12mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷