251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。 形状スコップ形 全長(mm)1060 トラスコ品番254-9425 材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄 質量(kg)1.2 刃先幅寸法(mm)290×395
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など 全長(mm)1080 トラスコ品番495-7121 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)400 先幅(mm)295 頭部板厚(mm)2
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。
用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。 形状角形 全長(mm)970 トラスコ品番254-9417 材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄 質量(kg)1.2 刃先幅寸法(mm)255×300
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。 刃先形状角形 全長(mm)780 トラスコ品番387-2611 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金 質量(g)800 板厚(mm)1.6 先端長(mm)230 刃先幅寸法(mm)165
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷


鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。 刃先形状丸形 全長(mm)780 トラスコ品番387-2629 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金 質量(g)950 板厚(mm)1.6 先端長(mm)230 刃先幅寸法(mm)165
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

粉剤、粒剤等の取り出しに適しています。安価で丈夫なアルミニウム製
材質アルミニウム
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に 全長(mm)1135 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)480 先幅(mm)375 頭部板厚(mm)2
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷


頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1000 質量(g)980 柄長さ(mm)590 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)255 頭部肩幅(mm)230
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷


最軽量700g・全長650mmのミニショベルです。従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
用途狭い場所での作業配管設備用家庭園芸用 刃先形状ミニ丸形 全長(mm)650 トラスコ品番411-5767 質量(g)700 板厚(mm)1.6 材質(柄部)硬質アルミ合金 材質(刃)ショベル鋼板(S50C) 刃先(mm)230 刃先幅寸法(mm)165
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷



軽く使いやすいアルミ製スコップ。
種別角型 材質皿部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが3段階で調整できます。 長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。 セパレート式でコンパクトに収納できます。 トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。 雪かきや軽い土や砂利の運搬に。 組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。 分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステル ブルー 材質(ハンドル)プラスチック(PP) 組立寸法(mm)W210×D545~835×H75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5 本体質量(g)580 種別スコップ
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

皿が大きいタイプの除雪作業用スコップです。
用途除雪作業に。 種別スコップ型 材質アルミ 全長(mm)1050 質量(g)1550 頭部寸法(mm)345×390
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。
用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用 刃先形状穴明丸形 全長(mm)970 トラスコ品番411-5775 質量(kg)1.1 板厚(mm)1.6 材質(柄部)硬質アルミ合金 材質(刃)ショベル鋼板(S50C) 刃先(mm)292 刃先幅寸法(mm)232
1丁
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ジョイントの向きを変えるとちりとりになります 組み立て式でコンパクトに収納できます 伸縮式で長さが2段階で調整できます 軽量なアルミスコップです
材質皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理) ブルー 材質(ハンドル)プラスチック 組立寸法(mm)W223×D720-950×H200 本体質量(g)640 種別スコップ
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

土木・農業・造園作業に。
用途土木・農業・造園作業に。 種別スコップ型 材質アルミ 全長(mm)1080 質量(g)1400 頭部寸法(mm)290×410
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

小回り重視の方、女性におすすめ!。頭がアルミ製で軽いので特に除雪に使用されます。アルミなので鉄製のスコップの様に雪がくっつくことがありません。凍った雪もガンガン削れます。農業(肥料・穀物)・漁業・畜産・除雪と幅広く使用できます。
種別 全長(mm)960 質量(g)約1090 頭部長(mm)315 肩幅(mm)259
1個
2,398 税込2,638
欠品中

農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に 全長(mm)1100 質量(kg)1.6 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)425 アズワン品番64-8319-59 先幅(mm)305 頭部板厚(mm)2
1丁
8,898 税込9,788
翌々日出荷

すくう部分の面積が広く効率がよい!。頭がアルミ製で軽いので特に除雪に使用されます。アルミなので鉄製のスコップの様に雪がくっつくことがありません。凍った雪もガンガン削れます。農業(肥料・穀物)・漁業・畜産・除雪と幅広く使用できます。
種別スコップ 全長(mm)1004 質量(g)約1250 頭部長(mm)410 肩幅(mm)295
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

仕様グリップは幅広でクッション性に優れたポリマー製 材質先端:アルミ合金、柄:ファイバーグラス 全長(mm)1190 質量(kg)1.9 先端サイズ(mm)343×457
1本
14,300 税込15,730
当日出荷

ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。 トラスコ品番421-7920 材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン 幅(mm)245 全長(mm)670 幅(cm)約24.5 全長(cm)約67(使用時) 刃先幅寸法(mm)245 刃先長(mm)280
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

アークランドサカモトZAC 木柄アルミ角スコップ No.1
木柄のアルミスコップです。ヘッドがアルミの為、軽量を意識しております。
用途土木や造園、除雪などの作業に 頭部寸法(mm)400×250 頭部形状角形 柄長さ(mm)570 材質(頭)アルミ アズワン品番64-3672-65 柄タイプ木柄
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂 長さ(mm)【頭部】400 全長(mm)1080 質量(kg)1.4 板厚(mm)【頭部】2 先幅(mm)【頭部】340
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。角型に比較し多くの雪を処理することができます。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1080 質量(g)1140 柄長さ(mm)740 頭部長(mm)395 頭部幅(mm)290
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。 種別スコップ型 材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂 全長(mm)1160 質量(kg)1.2 頭部長(mm)400 先幅(mm)頭部:295 頭部板厚(mm)2
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。 頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など トラスコ品番851-0948 種別角形 材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂 長さ(mm)(頭部)300 全長(mm)965 質量(g)950 板厚(mm)(頭部)2.0 先幅(mm)(頭部)255 肩幅(mm)(頭部)230
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

小麦粉や砂糖を計量する際に便利なスコップです。ロールパンなどの小型パンならMサイズひとすくいで200gほどの粉が計量できます。
材質アルミ 外寸(mm)柄:90、スコップ:155×90×50
1個
519 税込571
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 土掘り・植替えに 深さのわかる目盛付 超軽量
材質アルミ製 全長(mm)275 質量(g)90
1個
769 税込846
3日以内出荷

降り積もった雪の除去作業に最適。
仕様●材質●▼頭部:アルミ合金/柄部:天然木●重量:1.5kg●全長:1180mm●頭部先幅:340mm●頭部長さ:410mm アズワン品番65-8909-40
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

小麦粉や砂糖を計量する際に便利なスコップです。用途に合わせてサイズをお選びください。
材質アルミ 外寸(mm)柄:70、スコップ:115×65×35 使用後の手入方法アルカリ性の洗剤やたわし等では洗わないでください。台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水気をふき取ってください。
1個
459 税込505
4日以内出荷

農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
用途農作業、除雪作業など、軽量ですくう作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 頭部板厚(mm)2 頭部肩幅(mm)230
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

車載用に便利。 雪かき時に便利。 組立簡単!ジョイント式簡易スコップ。 ハイ・ロー2WAYタイプ
材質本体:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、バッグ(ポエステル) 質量(g)600 使用時寸法(mm)幅210×全長650・820 収納寸法(mm)(幅×厚さ×長さ)225×70×390
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
トラスコ品番851-0956 全長(mm)1080 質量(kg)1.5 頭部長(mm)395 頭部板厚(mm)2
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷