53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(34個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(200個)
特価
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
特価
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム 表面処理カラーアルマイト青 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
719 税込791
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
1パック(8個)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
839 税込923
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 表面処理カラーアルマイト紫 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
839 税込923
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング 精度2 適合規格従来JIS
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級) 精度6H 表面処理DLCコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)A5056
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1パック(2本)ほか
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のプラスNG確認に 材質シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級(止) 規格GPWP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級 規格GPWP2
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類検査用ねじプラグ2級 規格GPNP-6H
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類検査用ねじプラグ2級 規格GPIP2
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に 材質シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級(通) 規格GPWP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS) 材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール 取扱説明書(1.2MB)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)アルミ 表面処理(ねじ部)生地 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,398 税込4,838
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質SUS303
1パック(3個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール 硬度(使用母材)Hv300以下 表面処理三価クロメート、浸炭焼入
1パック(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ねじ部)アルミ 表面処理(ねじ部)生地 材質(ワッシャー)NBR ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
4,088 税込4,497
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート348型(三つ穴タイプ)
RoHS
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。 材質快削鋼 三価クロメート 内ネジISO6H 外ネジワークススタンダード タイプ三つ穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。 アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。 ラチェット機構つきノブを採用。 手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。 ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。
ねじのあそび0.8 ねじ規格並目
1個
1,070 税込1,177
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、ボルト自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に 材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理、(強度区分)4.8 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
材質チタン 規格1種 強度区分Ti2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(7個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、ナット自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 種別全ねじ ねじの呼びM5 材質チタン ピッチ0.8 仕様両平先
1本
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

由良産商チタン(+)皿ビス
RoHS
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状
1パック(4本)ほか
579 税込637
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1パック(5個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルト
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント 材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%) 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)