263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD) 公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
材質アルミ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に。 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
1本
特価
61 税込67
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1本
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。 材質アルミ生地
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に 材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ 幅(mm)235 全長(mm)655 質量(g)580 刃長(mm)165 切断能力(mm)12 使用目的剪定、刈込 切断対象生木、庭木 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
1,998 税込2,198
欠品中


作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

25ミリのアルミフレーム用アダプタ(棚受け12mmタイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質アルミ(アルマイト仕上げ) アルミシルバー タイプ25mmフレーム用
1本
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
544 税込598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
437 税込481
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードワークにも適合する完全プロ仕様。 アルミフレームで軽くて丈夫です。 強化した刃先はしっかり食い付き高耐久です。 便利なパイプ呼び径目盛表示付です。
用途各種配管の締め・緩め作業に。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工 曲げ角度0~180°
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ生地
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量でパイプが太くしっかりしています。
材質本体:アルミニウム合金(粉体塗装)、金具:鉄 質量(g)890g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸最大値:幅400×奥行295×高さ205mm、内寸最大値:幅375×奥行253×高さ186mm、カゴ高さ(内寸):前145mm・後104mm、底面(内寸):幅375×奥行200mm、パイプ径:Φ12mm
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 フランジ厚(mm)0.5 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)