1,395件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
29,997 税込32,997
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)アルミ遮熱クロス
輻射熱を97%カットします。積載品の温度変化を常温レベル、低温に保ちます。
用途パレット積載品のカバーとして。倉庫内の高温対策、凍結防止に。 仕様本体;PE、アルミ、PETアルミ蒸着 トラスコ品番855-3266 材質ポリエチレン、PETアルミ蒸着、アルミ箔の5層フィルム 質量(kg)8 シルバー 寸法(幅W×長さL)(m)1.25×40 2018年トラスコ掲載ページ8 0839
1巻
67,980 税込74,778
9日以内出荷


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
1枚ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に! タイプ巻物 比重約2.72 溶融点(℃)約657 調質H18
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

使用場所浴室 材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン 幅(cm)120 長さ(cm)70 高さ(cm)0.4
1枚
599 税込659
当日出荷


粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
寸法(mm)200×240 耐熱温度(℃)150
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。 雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質アルミ蒸着ポリエステル 厚さ(mm)0.012 質量(g)50 寸法(縦×横)(mm)2130×1320 TKG品番9-2609-1101 TKG品番(2017)6-2398-0601
1個
349 税込384
当日出荷

通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。 材質アルミニウムはく
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番101-1845 材質アルミ蒸着フィルム 幅(mm)300 シルバー 質量(g)617 長さ(m)100
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。
仕様両面ミラー 寸法(mm)210×297×0.05(A4サイズ)
1組(10枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。 トラスコ品番381-5170 質量(g)181 質量(g/パック)181
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材。粘着剤(アクリル系粘着剤)付き
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場。・物置・換気口・手芸用・園芸用。・犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に! タイプ巻物 粘着剤アクリル系 比重約2.72 溶融点(℃)約657 調質H18
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1パック(500枚)
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
2,220 税込2,442
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジカラーアルミ額縁 A32
シャープな印象の角型フレーム。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など 材質アルミ、(前面板)透明PET板 シルバー(クリア仕上げ) 台紙Vカット台紙
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジカラーアルミ額縁 A300
落ち着きと高級感あふれるアルミ額縁です。写真展や展示会におすすめです。
用途展示、掲示、陳列など 付属品吊りひも 材質アルミ、(前面板)ガラス ブラック 台紙Vカット台紙
1枚
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100枚)
1,098 税込1,208
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジカラーアルミ額縁 A31
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など 材質アルミ、(前面板)透明PET板 ブラック 台紙Vカット台紙
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジカラーアルミ額縁 YA-6
フレームはくっきり黒のアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など 材質アルミ、(前面板)透明PET板 ブラック 台紙Vカット台紙
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジカラーアルミ額縁 YA-5
印象もスッキリ軽快なアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など 付属品吊りひも 材質アルミ、(前面板)透明PET板 シルバー 台紙Vカット台紙
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジカラーアルミ額縁 A33
黒のフレームとマットが高級感を演出。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など 材質アルミ、(前面板)透明PET板 台紙Vカット台紙
1枚
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジカラーアルミ額縁 A105A
印象軽快な細縁のアルミフレームです。前面板にはクリアーで安全な透明アクリル板を使用しています。
用途展示、掲示、陳列など 付属品吊りひも 材質(前面板)透明アクリル板 台紙Vカット台紙
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジカラーアルミ額縁 A10N
スッキリしたシンプルなデザインのアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など 材質アルミ、(前面板)ガラス シルバー 台紙Vカット台紙
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 動画あり
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。 厚さ(mm)0.065
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丈夫なアルミダイカストボディ採用、明るくクリアな視界のコンパクトダハ双眼鏡。
倍率(倍)6 付属品ケース、ストラップ 本体質量(g)200 調整範囲(mm)【目幅】57~72 最短合焦距離3 明るさ12.3 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)87×38×110 実視界(°)8.5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジフイルムレンズフード
携帯性が高くスタイリッシュな角型レンズフード。アルミ削り出しのパーツを採用し、剛性・質感を高めています。
対応機種フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

丈夫なアルミダイカストボディ採用、明るくクリアな視界のコンパクトダハ双眼鏡。
倍率(倍)8 付属品ケース、ストラップ 本体質量(g)190 調整範囲(mm)【目幅】57~72 最短合焦距離3 明るさ6.8 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)83×39×110 実視界(°)6.4
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)80.0 引張強度(N/10mm)32 粘着力(N/25mm)27.0 セパレータあり 剥離紙あり 特性耐候性、耐水性、防水
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)