コストパフォーマンスに優れたシンプルな縦格子フェンスです。
材質アルミ合金押出形材
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容フェンス本体1枚
材質アルミ形材
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立
材質アルミ
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。
材質アルミ製(カラーアルマイト)
質量(kg)5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ
材質アルミ形材
柱の溝にスライドさせて固定するだけ!ステンレス調の美しさを再現!アルミ製なので丈夫で長持ち!。※フェンス両端を必ず専用柱で固定して設置してください。別途【HEX-0260 ホームEXアルミ柱 60角X1050】を購入してください。
】
材質アルミニウム
質量(kg)約3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×奥行2.5cm×高さ79cm
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
アルミカラーの縦格子ラインがシャープな印象に。
コストパフォーマンスに優れたシンプルな目かくしフェンスです。
材質アルミ合金押出形材
プライバシーを守れる目隠しフェンスの横型タイプ、木目カラーも選べるデザイン性の高い人気シリーズです。※セレビュ―フェンスR3型、RP4型後継品。
セット内容フェンス本体1枚
安全柵専用アンカーブラケットです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質スチール
セット内容六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。
スペースに合わせてラクラク伸縮。
軽くて丈夫なアルミ製。
いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。
材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約5.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
1台
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。
用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。
材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール
質量(kg)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
間口(mm)1000
奥行(mm)30
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
高さ(mm)1650
間口(mm)1000
セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット
質量(kg)11
奥行(mm)30
付属のアルミフィンとアルミ支柱でDIYする本格的なガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
支柱1本+アルミフィンのセット。
支柱・フェンスともにアルミ製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ちします。
目線は隠したいけど、防犯面も意識したいという方に。
お庭でテレワークのための空間作りにも最適。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも
色ダークブラウン
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、フェンス:アルミ
アルミボーダーフェンス専用の自立用スタンド。専用スタンドで移動可能な衝立てとしても使用可能。ネジで簡単に取り付け可能。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要
用途フェンス専用スタンドとして。自立スタンド 専用スタンド ルーバーラティス アルミフェンス 目隠しフェンス パーテーション
取扱説明書(0.14MB) (0.45MB)
安全柵専用オプション脚です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ
高さ(mm)81
間口(mm)506
セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6
質量(kg)0.6
奥行(mm)30
これは便利!
錆びにくく移動も軽いアルミ製フェンスが新登場!
材質本体:アルミアルマイト処理/上下コーナー:EPRMゴム
質量(kg)5.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。
材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール
質量(kg)11.2
色ダークブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955
取扱説明書(0.38MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
安全柵専用連結金具です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質ステンレス
高さ(mm)24
間口(mm)55
トラスコ品番124-5980
セット内容六角穴付ボルト、ナット
質量(g)30
奥行(mm)3
アズワン品番64-8403-95
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ ゴムキャスター
高さ(mm)160
間口(mm)506
セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6
質量(kg)1.2
奥行(mm)30
安全柵専用アンカーブラケット用レベルスペーサーになります。AFKL型とAFKT型を併用して使う際の高さ調整用スペーサーです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ
高さ(mm)40
間口(mm)34
トラスコ品番124-5981
セット内容六角穴付ボルト、ナット
質量(g)50
奥行(mm)30
アズワン品番64-8403-49
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質下部:アルミ構造板
高さ(mm)1800
間口(mm)1000
質量(kg)10
奥行(mm)30
色(本体)シルバー
アルミ製(アルマイト加工)で、錆びずに使用できる軽量フェンスです。
ポールの間隔は約150mmで子供でも通り抜けできないので安心です。
用途マラソン大会、コンサート、各種イベント等に。
材質アルミ(アルマイト加工)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×1120×60
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
間隔(mm)ポール:150
脚幅(mm)500
サービス分類レンタル
日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。
用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。
材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール
使用工具プラスドライバー
構造組立品
組立時間約20~40分
塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
ユニット花壇フェンス。腐食に強いアルミ製。別売りの金具で連結が可能です。
用途お庭のガーデニングに。地面に差すだけ簡単なガーデンフェンスです。アルミ製なので、劣化に強く長持ちです。信頼の日本製。
材質アルミニウム
質量(kg)1.2
使用工具プラスドライバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56.3×2.3×80
組立時間約20~40分
取扱説明書(1.01MB)
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0382
材質シート:塩化ビニール
簡単DIYでできる本格的な木目調プランターフェンス。
人気のアルミプランターフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。
フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
用途お庭のDIYやフェンス・目隠しなどに、花壇フェンス・プランターとして
材質構造部材:金属(アルミニウム)、板材:PS(ポリスチレン)、ネジ等:スチール+メッキ塗装
色ダークブラウン
組立時間約30-40分
簡単DIYでできる本格的な木目調ボーダーフェンス。
人気のアルミボーダーフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。
フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。
地面との設置も付属金具を使えばOK。
設置に必要な部品がすべてそろっています。
用途お庭のDIYやフェンス、目隠しなどに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×2.5(L字金具込18)×179.5
質量(kg)13.8
材質フェンス部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ、ネジ等:スチール+メッキ塗装
寸法(cm)2(ボーダーの隙間)
長さ(cm)8(ボーダー下部の脚)
支柱(mm)(柱部分)約25角、(脚部分)約22角
組立時間約20-30分
色ダークブラウン
幅(cm)ボーダー部:115(うちフェンス受け部が左右各2)
高さ(cm)ボーダー部:8
厚さ(cm)ボーダー部:1
仕様【支柱とボーダー部の接合方法】カシメ処理
取扱説明書(0.99MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立
材質アルミ
セット内容柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ
材質アルミ形材
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
材質アルミ形材
セット内容エンドキャップ4個、トラスタッピンネジ4個
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容コーナジョイント2個、トラスタッピンネジ4個
材質アルミ形材
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。
人工木1×4材とアルミ支柱2本組。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプ組立品、クローズ(フェンス)
お家の周りの景観を損なわず、風をふんわりガード。
目立たず、使いやすいマロンブラウン。
4隅固定用ハトメ穴付。取り付け用ロープ5m×1本付。
用途風の抜け道や花壇等
網目4mm角
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ