自在な角度取り付けが可能なコネクタです。
ボルトを締めることによって角度が固定されます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)337
タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)
材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)316
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
適合SF30シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)44
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
M8規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)
材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)780
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)41
1セット
¥586
税込¥645
3日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)40
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)TPE
車輪幅(mm)27
ブレーキ有無あり
キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)710(~950)
ブレーキ種類ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235
材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc
質量(g)289
トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
大きさは自由自在!伸縮フレーム。フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!。走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!。コンテナ2個を楽々積載可能。後輪が自在で取り回しが楽。大型頑丈で耐久性抜群。
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)120
本体質量(kg)17
荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
許容荷重(N)750
締付トルク(N・m)25
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
取付け高さが低く小型軽量
旋回がスムーズ
双輪ですので、走行安定性抜群
用途OA機器・ワゴン
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80
質量(kg)17
車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)アルミ合金
床面高さ(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880
タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
質量(g)7
締付トルク(N・m)3
許容荷重(N)250
表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)112
1セット
¥870
税込¥957
3日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
締付トルク(N・m)8
許容荷重(N)400
表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
質量(g)18
締付トルク(N・m)3
許容荷重(N)250
表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)99
表面処理アルマイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。
調整リングにより10mmの高さ調整ができます。
取付け高さが低く小型軽量です。
双輪のため小回りが利きます。
用途OA機器・ワゴン
許容荷重(N)392
取り扱いやすい軽量設計(アルミフレーム)です。ボルト固定のみで簡単に組み立て可能です。組み換え・組み合わせが自在です。
幅(mm)1000
高さ(mm)2100
奥行(mm)45
材質本体:SPCC、車輪:ナイロン
質量(g)390
耐荷重(kg)80
1個
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。
本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(キャスター・後脚ストッパー部)ナイロン、(その他樹脂部)PE
質量(kg)2.8
タイプ固定型・前輪自在キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×49.5×77.5~87.5
ゴム足Φ22mm
高さ調節5段階(2.5cm間隔)
折りたたみ寸法(cm)65×10.5×79
1台
非課税商品
¥18,980
税込¥18,980
翌々日出荷
創作自在の自由空間
寸法(mm)891×644
色木目(フレーム アルミ)
1台
¥38,980
税込¥42,878
22日以内出荷
自由自在に使用できる無地タイプです。
ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF
種類壁掛け・無地
RoHS指令(10物質対応)対応
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
材質アルミ
質量(kg)67
段数7
キャスター(mm)125×32
ストッパーあり
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段
引出しあり
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
キャスターフィックス専用のキャスターです。
旧アイテムNo.:GFN-557
適合グリーンフレームN
材質本体部:スチール/車輪:ゴム
質量(g)1010
シリーズGF
キャスター自在/ブレーキ付
キャスター径(Φmm)100
耐荷重(N)1200
1個
¥2,081
税込¥2,289
9日以内出荷
キャスターフィックス専用のキャスターです。
旧アイテムNo.:GFN-501
適合グリーンフレームN
材質本体部:スチール/車輪:ゴム
質量(g)1170
シリーズGF
キャスター自在/ブレーキ付
キャスター径(Φmm)100
耐荷重(N)1200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
取付け高さが低く小型
旋回がスムーズ
走行安定性抜群
用途大型OA機器
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、車輪/ナイロン
色ブラック
許容荷重(kN)1.47
表面仕上げ本体/ビーズショット処理
間口(m)3
付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)
フレーム脚フレーム本数:4本
軒高(m)2.20~2.51
棟高(m)3.18~3.49
材質(フレーム)アルミ
奥行(m)3
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
用途大型・中型低速運搬台車
表面仕上げ電着塗装(黒色)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ