4,232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ヤマト(機構部品)アルミブラケット
適合ボルト径M4 材質アルミ 表面処理アルマイト処理 ボルトM4
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷

1個
99 税込109
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
エコ商品
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)18 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
363 税込399
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AFL-3030 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.742 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)274.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)4 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
98 税込108
当日出荷

適合SF30シリーズ 材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ 質量(g)44
1個
165 税込182
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ
エコ商品
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)14 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)32 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
85 税込94
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 表面処理アルマイト処理 材質A6063S-T5 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

1個
629 税込692
3日以内出荷

1個
369 税込406
3日以内出荷

用途室内用 材質アルミ 形状L受 適合径(Φmm)35 仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途室内用 材質アルミ 形状L受 適合径(Φmm)35 仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 シルバーアルマイト 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂 形状L止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 左右区別
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。 適合TSF40 トラスコ品番161-3579 質量(g)53.3 適合T溝幅(mm)10
1個
169 税込186
当日出荷

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂 形状L止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 左右区別
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アルミブラケット
軽量でシンプルなデザインの棚受
用途棚受 付属品取付けビス4本 材質アルミ 耐荷重(kg)20
1個
299 税込329
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状直通 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状直受 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 仕上焼付塗装 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂 形状直止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌、左右兼用 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状L通 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状L受 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状出隅受 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂 形状出隅止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌、左右兼用 付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状出隅通 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工や細部のシェイプにこだわったアルミハードウェアシリーズ。どこか鉄道や船舶、公共施設で使われていたような工業的なデザインです。素材の重厚感を残しつつもシンプルで機能性のあるフォルムは、清潔で整然とした印象を与え、空間に洗練された美しさをもたらします。細部から溢れ出す確かなこだわりが、日々の暮らしをより豊かに。
用途棚受けの金具 付属品取付用ビス×3 材質アルミニウム 棚受け金具L型棚受け
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ 形状L受 適合径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ 形状L通 適合径(Φmm)32 仕様バリアフリー推奨品 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-2020-4、YF-2040-4用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番828-3483 材質アルミ 幅(mm)14 高さ(mm)20 質量(g)3.9 奥行(mm)20 表面処理アルマイト処理 適合ボルト径M4
1個
399 税込439
当日出荷

アルミフレームYF-2040-4用です。
トラスコ品番848-9567 材質アルミ(A6NO1S-T5) 幅(mm)34 高さ(mm)20 質量(g)9.1 奥行(mm)20 適合ボルト径M4
1個
539 税込593
翌々日出荷

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷