寸法(mm)40×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)2470/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)9.16
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)13.96
断面2次モーメントly(cm4)13.96
寸法(mm)20×20
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)アルマイト表面処理
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
ガラスドア用マグネット付丁番8100型、8102型、セルフクロージングガラスドア用丁番8050型、8052型のプロファイルです。マグネット付エッジシール8851型用のアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
寸法(mm)40×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト表面処理
キャビネット吊金具の補強部品です。
材質アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理
タイプ重量用タイプ/側板固定 PAT.P
寸法(mm)30×12
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)430/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)1.58
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.25
断面2次モーメントly(cm4)1.46
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)20×10
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)350/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)1.29
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.12
断面2次モーメントly(cm4)0.53
アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
板と板を90度で繋ぐ際にジョイントするアルミプロファイル、
用途板と板のジョイント
長さL(mm)2500
板厚(mm)19以上
取付3.2mm の溝に打ち込み、もり型のかかり付
材質アルミニウム
種別ラウンド
1個
¥7,898
税込¥8,688
21日以内出荷
板と板を90度で繋ぐ際にジョイントするアルミプロファイル、
用途板と板のジョイント
長さL(mm)2500
板厚(mm)19以上
取付3.2mm の溝に打ち込み、もり型のかかり付
材質アルミニウム
1個
¥6,698
税込¥7,368
21日以内出荷
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト表面処理
形状長方形
サイズ(mm)40×80
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.77
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)1026
2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム。希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)。すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理
タイプ2本溝
溝数2
壁面システム Labos のカバープロファイルです。壁面パネルの側端と上端の目隠し
用途キッチン、オフィス家具
長さ(mm)2000
取付ネジ止め
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥8,198
税込¥9,018
21日以内出荷
壁面システム Labos の溝プロファイルです。フックインパーツ受
用途キッチン、オフィス家具
長さ(mm)2000
取付パネルの中央の溝に差し込み、壁面へネジ止め
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥5,498
税込¥6,048
21日以内出荷
壁面システム Labosの 調整プロファイルです。下部パネル固定
用途キッチン、オフィス家具
長さ(mm)2000
取付ネジ止め
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥8,998
税込¥9,898
21日以内出荷
壁面システム Labos のトップパネル固定プロファイルです。上部パネル固定
用途キッチン、オフィス家具
長さ(mm)2000
取付パネルの中央の溝に差し込み、壁面へネジ止め
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥7,598
税込¥8,358
21日以内出荷
壁面システム Labos のトップフックインプロファイルです。上部固定プロファイルに差込み
用途キッチン、オフィス家具
長さ(mm)2000
取付ネジ止め
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥7,698
税込¥8,468
21日以内出荷
壁面システム Labos のセンターパネル固定プロファイルです。2 つのパネルの接続、フックインパーツ受
用途キッチン、オフィス家具
長さ(mm)2000
取付壁面ブラケットにスライドイン
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥9,598
税込¥10,558
21日以内出荷
キッチンの正面のアクセサリ収納、
用途キッチン
取付壁にネジ止め
仕上ステンレス色
材質アルミニウム
セット内容プロファイル 1 個エンドキャップ 2 個コネクター 1 個取付け部品付き
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉
仕上ステンレス色
材質アルミニウム
仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉
仕上黒アルマイト
材質アルミニウム
仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉
寸法A(mm)2500
有効長(mm)2400
材質アルミニウム
仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし
Unitecnic リムロッククロスバーは、1 つのロックポイントを備えたドア用です。アルミニウム、スチール、木製ドア、PVC プロファイル、非常出口用ドア、人通りの多い場所のドアなど、さまざまな用途に使用できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。アルミバー素材スチール製ケース耐腐食処理RAL9006 グレー1150 mm バー1 点ロックダブルドアに対応
仕様●材質:アルミニウム、スチール●仕上げ:ラッカー●色:グレー●コード番号:205-5075
アズワン品番65-7918-12
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M5。適合チューブ直径 = 12mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 10mm。製品システム = MSM。。MSMツイスト可能コネクタ. MSM 2極ツイスト可能コネクタです。 これらのコネクタは、構造プロファイルで自由に動くために理想的です。 各種サイズを用意し、取り付け要件に対応します。. アルミ クランプねじは互換のクランプキットで交換可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M6。適合チューブ直径 = 15mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 12mm。製品システム = MSM。。MSMツイスト可能コネクタ. MSM 2極ツイスト可能コネクタです。 これらのコネクタは、構造プロファイルで自由に動くために理想的です。 各種サイズを用意し、取り付け要件に対応します。. アルミ クランプねじは互換のクランプキットで交換可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用
C24
フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用
C24
フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用
C16.5
フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用
C21.5
フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用
C26.5
フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
家具扉の保護プロファイルです。扉厚 19mm 用
用途家具扉
長さ(mm)2500
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥3,998
税込¥4,398
21日以内出荷
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、ハンドルレスの前板用
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2450
材質アルミニウム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ