493件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション40×40ストラットプロファイル
寸法(mm)40×40 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)2470/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)9.16 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)13.96 断面2次モーメントly(cm4)13.96
1本(3m)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション20×20ストラットプロファイル5
寸法(mm)20×20 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(3m)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

ガラスドア用マグネット付丁番8100型、8102型、セルフクロージングガラスドア用丁番8050型、8052型のプロファイルです。マグネット付エッジシール8851型用のアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)30 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)416.9
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)40×40 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(3m)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャビネット吊金具の補強部品です。
材質アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理 タイプ重量用タイプ/側板固定 PAT.P
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)30×12 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)430/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)1.58 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.25 断面2次モーメントly(cm4)1.46
1本(1m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

寸法(mm)20×10 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)350/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)1.29 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.12 断面2次モーメントly(cm4)0.53
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板と板を90度で繋ぐ際にジョイントするアルミプロファイル、
用途板と板のジョイント 長さL(mm)2500 板厚(mm)19以上 取付3.2mm の溝に打ち込み、もり型のかかり付 材質アルミニウム 種別ラウンド
1個
7,898 税込8,688
21日以内出荷

板と板を90度で繋ぐ際にジョイントするアルミプロファイル、
用途板と板のジョイント 長さL(mm)2500 板厚(mm)19以上 取付3.2mm の溝に打ち込み、もり型のかかり付 材質アルミニウム
1個
6,698 税込7,368
21日以内出荷

イマオコーポレーションT溝 サポート プロファイル
材質(本体)Al(JIS6N01相当) 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(3m)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状長方形 サイズ(mm)40×80 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.77 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)1026
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム。希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)。すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理 タイプ2本溝 溝数2
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面システム Labos のカバープロファイルです。壁面パネルの側端と上端の目隠し
用途キッチン、オフィス家具 長さ(mm)2000 取付ネジ止め 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
8,198 税込9,018
21日以内出荷

壁面システム Labos の溝プロファイルです。フックインパーツ受
用途キッチン、オフィス家具 長さ(mm)2000 取付パネルの中央の溝に差し込み、壁面へネジ止め 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
5,498 税込6,048
21日以内出荷

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

壁面システム Labosの 調整プロファイルです。下部パネル固定
用途キッチン、オフィス家具 長さ(mm)2000 取付ネジ止め 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷

壁面システム Labos のトップパネル固定プロファイルです。上部パネル固定
用途キッチン、オフィス家具 長さ(mm)2000 取付パネルの中央の溝に差し込み、壁面へネジ止め 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
7,598 税込8,358
21日以内出荷

壁面システム Labos のトップフックインプロファイルです。上部固定プロファイルに差込み
用途キッチン、オフィス家具 長さ(mm)2000 取付ネジ止め 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷

壁面システム Labos のセンターパネル固定プロファイルです。2 つのパネルの接続、フックインパーツ受
用途キッチン、オフィス家具 長さ(mm)2000 取付壁面ブラケットにスライドイン 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷

キッチンの正面のアクセサリ収納、
用途キッチン 取付壁にネジ止め 仕上ステンレス色 材質アルミニウム セット内容プロファイル 1 個エンドキャップ 2 個コネクター 1 個取付け部品付き
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 仕上ステンレス色 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
1個
4,798 税込5,278
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 仕上黒アルマイト 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
1個
3,898 税込4,288
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
1個
3,298 税込3,628
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉 寸法A(mm)2500 有効長(mm)2400 材質アルミニウム 仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Unitecnic リムロッククロスバーは、1 つのロックポイントを備えたドア用です。アルミニウム、スチール、木製ドア、PVC プロファイル、非常出口用ドア、人通りの多い場所のドアなど、さまざまな用途に使用できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。アルミバー素材スチール製ケース耐腐食処理RAL9006 グレー1150 mm バー1 点ロックダブルドアに対応
仕様●材質:アルミニウム、スチール●仕上げ:ラッカー●色:グレー●コード番号:205-5075 アズワン品番65-7918-12
1個
38,980 税込42,878
欠品中

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M5。適合チューブ直径 = 12mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 10mm。製品システム = MSM。。MSMツイスト可能コネクタ. MSM 2極ツイスト可能コネクタです。 これらのコネクタは、構造プロファイルで自由に動くために理想的です。 各種サイズを用意し、取り付け要件に対応します。. アルミ クランプねじは互換のクランプキットで交換可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M6。適合チューブ直径 = 15mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 12mm。製品システム = MSM。。MSMツイスト可能コネクタ. MSM 2極ツイスト可能コネクタです。 これらのコネクタは、構造プロファイルで自由に動くために理想的です。 各種サイズを用意し、取り付け要件に対応します。. アルミ クランプねじは互換のクランプキットで交換可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C24 フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C24 フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C21.5 フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C26.5 フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

家具扉の保護プロファイルです。扉厚 19mm 用
用途家具扉 長さ(mm)2500 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
3,998 税込4,398
21日以内出荷