1セット(4本)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
軽量で高い強度を誇るアルミ鍛造のペグ。
忍者の道具"クナイ"をモチーフにデザイン。
アルミ鍛造ペグの高い強度により、硬い地面にもしっかり打ち込めます。
やわらかい地面でも異形断面のシャフト部が土をしっかり捉えて抜けにくい仕様です。
異形断面のシャフトにより、やわらかい地面でも抜けにくい
材質アルミ鍛造
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
厚手の防草シートの固定に最適
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に
材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)
種類U字型ピン
太さ(mm)約3.5
鍛造 A2014材をCNC加工によって細部まで削り出したアルミ製高強度フットペグ。足が抜き差ししやすい前後非対称のデザインを採用。前後幅 57mmのワイドタイプとすることで安定したライディングを実現。複数配置したステンレスピンによって、より良いフットペグトラクションとコントロール性を提供。各車両にあわせたカラーアルマイト仕上げは、ヴィジュアルの向上やドレスアップ効果も高い。
鍛造 A2014材をCNC加工によって細部まで削り出したアルミ製高強度フットペグ。
足が抜き差ししやすい前後非対称のデザインを採用。
前後幅 57mmのワイドタイプとすることで安定したライディングを実現。
複数配置したステンレスピンによって、より良いフットペグトラクションとコントロール性を提供。
各車両にあわせたカラーアルマイト仕上げは、ヴィジュアルの向上やドレスアップ効果も高い。
材質グリップ:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、樹脂部・ロープ:ナイロン
寸法(mm)(約)グリップ:Φ18×長さ120、ロープ:Φ5
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上プラスチック
使用ロープ径(mm)6~8
ヘッドの中心が前になるよう設計することで効率よくペグが打ち込めます。便利なペグ抜き付。柄は軽量で丈夫なアルミ製
材質頭部・ペグ抜き:鉄、柄:アルミニウム合金
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)32×115×232
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ハーレーのほとんどのモデル(マウント部がコの字型)に装着可能です。
仕様左右SET
材質アルミ
サイズスモール
タイプアルミローレット
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ペグABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×580×490
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×90×600
適合ポール径(Φmm)19~35
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
バッグが置けるチェア。ゆったり座れる幅広設計。軽量組立簡単。
材質構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、その他の材料:クッション材=ウレタンフォーム
色ブラック
質量(g)2200
耐荷重(kg)80
収納寸法(mm)480×175×長さ800
座面高(cm)46
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×480×800
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
エンジンガード等のパイプにクランプするタイプのハイウェイペグです。
仕様左右SET
材質アルミ
サイズ(inch)1-1/4
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
DRC ワイドフットペグ/モタードフットぺグやZETA アルミニウムフットペグに交換する際のリプレースメントに最適。ステンレスフットペグピン/スプリング/ワッシャー/コッターピンのセット。
純正フットペグにも対応。
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
仕様アルミ削り出し
色ポリッシュアルマイト
適合車種シャドウ.スティード 他
主な適合車種シャドウ(-03)400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・マグナ50・JAZZ・モンキー/バハ・ゴリラエイプ50/100/D・ビラーゴ250/400・デスペラード400/800/X/ワインダー・イントルーダークラシック(-K4)400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800/クラシック・エリミネーター250Vステップボード車は取付不可
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
色クロームメッキ
適合車種マグナ50.JAZZ
主な適合車種マグナ50・JAZZ
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
仕様ボルトオン
色クロームメッキ
適合車種シャドウ.スティード 他
主な適合車種シャドウ(-03)400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・マグナ50・JAZZ・モンキー/バハ・ゴリラエイプ50/100/D・ビラーゴ250/400・デスペラード400/800/X/ワインダー・イントルーダークラシック(-K4)400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800/クラシック・エリミネーター250Vステップボード車は取付不可
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
色ポリッシュアルマイト
仕様アルミ削り出し
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
仕様アルミ削り出し
色ポリッシュアルマイト
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
ペグが刺さりにくい河川敷などでアンカーとして使用するネットです。安定した重たい石を包み込み、タープやテントのロープに対し、当製品のカラビナを介して接続してください。十分テンションが掛からない場合は更に石を積み重ねて使用してください。
用途ペグが使えない場所での、ブッシュクラフト、キャンプ、バーベキュー等に
使用方法(1):安定した重たい石を包み込み、タープやテントのロープに接続してください。(2):十分にテンションがかからない場合は、さらに石を積み重ねて使用してください。
材質ネット:ポリエチレン/カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)約400×500(ネット)
質量(g)約130
耐荷重(kg)約40
1袋(2個)
¥1,500
税込¥1,650
翌々日出荷
仕様アルミ合金削り出し、可倒式、リア用
長さ(mm)65
外径(Φmm)30
適合車種レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
色クロームメッキ
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
色クロームメッキ
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
色クロームメッキ
スワップペグ専用保護キャップです。
用途行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のフック部を(本製品)保護キャップと取り替えれる仕様です。先端部分をキャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの作業効率もよいです。
色(本体)シルバー
材質(本体)アルミA5052(白アルマイト処理)
ねじ径(キャップネジ)M12
本体厚さ(mm)4
本体寸法(mm)全長22(ボルト部含む)
適合レンチ六角6mm
本体寸法 直径(mm)Φ40
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
1セット
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
メーカー名:モートーン。メーカー品番:GSS001。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。。色[カラー]:シルバー。サイズ:長さ44mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:M8×50ステンレスボルト。製法:CNC削り出し。備考:ネジロック剤推奨。関連商品:品番:GSS006,MMU522,MMU598,OTS008W,MMU098,MMU086,MMU030,MMU056
仕様関連商品:品番:GSS006,MMU522,MMU598,OTS008W,MMU098,MMU086,MMU030,MMU056
付属品M8×50ステンレスボルト
材質アルミ
色シルバー
備考ネジロック剤推奨
製法CNC削り出し
サイズ(mm)長さ44
入数1個
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ