再生可能なフィルタ付
規格JIS
表面処理アルマイト
外形寸法W(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
目かくししながら通風できるルーバータイプ。
コストパフォーマンスに優れたシンプルな目かくしフェンスです。
材質アルミ合金押出形材
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐
アズワン品番65-2318-58
1個
¥12,200
税込¥13,420
欠品中
種類角型ガラリ
材質アルミニウム
仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるアルミ製ルーバー状グリルです。
主な適合車種ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI(AF58-1700001-)・スマートDIO(AF56)・スマートDIO-DX/Z4(AF57)・スマートDIO-Z4(AF63)・バイト(AF59)・クレアスクーピー/i(AF55-1000001-1699999)・クレアスクーピー/DX(FI・AF55-1700001-)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
電源コード(m)1
材質(取付金具)ばね鋼板
保護IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)
材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)
ファン電源線長さ(mm)1000
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
仕様グレア分類:V3、NNLK42764J専用、遮光角:横方向30度/縦方向30度
材質/仕上ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ランプ別売り
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1279
幅(mm)332
質量(kg)11.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)106.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3840
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)121
子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42295F【ランプ】LDL40S・N/14/26
ランプ別売り
仕様格子寸法:□25・高さ15天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライト
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)5.9
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)218
埋込穴長(mm)1238
調光の可否可
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42245F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ランプ別売り
仕様格子寸法:□25・高さ15天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)5.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3640
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42245F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
エアコン室外機カバーを設置することで、故障を防ぐことができます。夏の紫外線や暑さ、冬場の積雪対策としてご使用いただけます。また、野外インテリアとして外観を保護できます。アルミ製で丈夫な設計です。お客様での組立が必要です(所要時間10分程度、プラスドライバー必要)。
吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。
球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。
これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。
エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
長さ(mm)1261
幅(mm)170
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
分類グレア:V2
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
長さ(mm)1261
幅(mm)170
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
分類グレア:V1
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
分類グレア:V3
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
落下防止金具付
質量(kg)2.3
タイプVタイプ/40W用
材質(枠)鋼板 白色仕上
材質(ルーバー)アルミ 鏡面仕上
遮光(°)横方向30、縦方向30
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
適合LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト
材質ハニカムルーバ:アルミ
色黒艶消
1枚
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1261
幅(mm)170
質量(kg)3.8
取付天井埋込型
摘要水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型(約10~100%連続調光型)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上)
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
各種認証グレア分類:V2
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
調光の可否調光対応なし
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
長さ(mm)1261
幅(mm)170
質量(kg)3.8
取付天井埋込型
摘要水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型(約10~100%連続調光型)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質(ルーバー)アルミ(鏡面仕上)
各種認証グレア分類:V1
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
調光の可否調光対応なし
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型(約10~100%連続調光型)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上)
各種認証グレア分類:V3
埋込穴長(mm)1235
調光の可否調光対応なし
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ